ブロー製看板枠を採用、従来の鉄製看板枠に比べ丈夫でしっかりしています。耐久性もばっちり。表面の板もスライド式で板の交換も簡単。
用途工事現場での規制
幅(mm)620
高さ(mm)1670
奥行(mm)50
材質(表面)鉄板 反射シート
材質(外枠)ブロー成型樹脂
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。壊れにくいブロー製看板枠を採用 表面にプリズム高輝度反射シート採用、わかりやすいイラスト入 夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地
材質(本体)スチール、(板面)蛍光プリズムライムイエロー
幅(mm)280
厚さ(mm)50
取付スタンド式
高さ(mm)1400
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。壊れにくいブロー製看板枠を採用 表面にプリズム高輝度反射シート採用、わかりやすいイラスト入 夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地
材質(本体)高密度ポリエチレン、(板面)蛍光プリズムライムイエロー
幅(mm)335
厚さ(mm)65
取付スタンド式
高さ(mm)1725
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。