15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラネックスコミュニケーションズ業務用 Windows専用アプリケーション「スマカメPro」
エコ商品
「スマカメPro」は、複数台のかんたんネットワークカメラ『スマカメ』シリーズの同時モニタリング/録画/再生を可能にする業務用 Windows専用アプリケーションです。 『スマカメ』シリーズなら面倒な配線や専門知識がなくても簡単に設置でき、コストも抑えて本格的な監視・防犯システムを構築できますので、法人の方だけでなく個人事業主の方にもお勧めです。 Windowsパソコン1台につき、スマカメProが1台必要となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

プラネックスコミュニケーションズ防犯カメラ スマカメ 首振り・パン・チルト
エコ商品
「スマカメ パン・チルト(CS-QS10PT)」は、左右 360度以上、上下約116度の範囲を撮影することができます。 人物を検出し動きに合わせて自動追跡が可能です。 付属の三脚ネジ付きブラケットにより市販の三脚やカメラホルダーを利用することで設置の自由度が向上。 日本の住宅事情ではためらわれる木ネジによる家屋への固定をしなくても、最適な位置にカメラが設置ができます。
セット内容CS-QS10PT(本製品)、ACアダプタ、電源用USBケーブル、固定用ネジ、ブラケット×2、印刷物一式(マニュアル、保証書等) 質量(g)約215(ACアダプタ含まず) 規格Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、取得承認規格:TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ) 電源DC 5V/1A(付属ACアダプタより給電) 対応OSAndroid OS 4.4以上(Google Playストアに非対応な端末は除く)、iOS 11以上 表示オーバーレイ:日時 チャンネル数13(1~13ch) レンズf:3.6 mm、F:2.0 設定方式WPS非対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約112×70×70 インターフェースRESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット 解像度最大 FHD 1080p(1920×1080) 保証期間1年間 環境対応RoHS(10物質) 動作範囲パン:345度、チルト:90度 映像素子1/2.9 インチ CMOSセンサ 200万画素 LEDステータス 耐水性なし 動作湿度(%)15~85(結露なきこと) 撮影距離(cm)30 ~ ∞ 絞り固定 セキュリティWPA2-AES 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度Wi-Fi 4(IEEE 802.11n):最大 150Mbps、IEEE 802.11g:54、48、 36、 24、18、12、9、6Mbps、IEEE 802.11b:11、5.5、2、1Mbps 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1 、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離8m) 対応ファイルmicroSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:FAT32 フレームレート最大15フレーム/秒 音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角89°(対角)、49°(垂直)、82°(水平) 動作温度範囲(℃)0~50 LAN設定自動(DHCPサーバによる割当て) 音声圧縮方式G.711a 画像圧縮方式静止画:JPEG、動画:H.264 容量(GB)microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:2、4、8、16、32、64、128 向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 通信周波数帯域(GHz)2.4
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズPLANEX ネットワークカメラ どこでもスマカメ CS-QV40B
エコ商品
スマカメシリーズとして初めてバッテリー(2600mAh/Li-ion充電池)を搭載しました。 いままでのスマカメのように電源ケーブルを接続する必要なくご利用いただけます。 また保護等級IP65に準拠した防水・防塵設計により、2.4GHzのWiFiが届く範囲であればどこでも設置できます。 屋外の玄関先やベランダはもちろん、屋内であっても廊下や階段などコンセントから遠く設置が難しい場所にも設置可能ですので、利用範囲がもっと大きく広がります。
仕様【向き】標準/上下反転/左右反転/上下左右反転、【LTE対応バンド】B1/B3/B8/B18/B19/B41、【PoE】IEEE802.3af セット内容CS-QV40B(本製品)、ACアダプタ、USBケーブル(ケーブル長3m)、印刷物一式(マニュアル・保証書など) 質量(g)約210 規格TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属AC アダプタ) 適合規格IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b 対応OSAndroid OS 4.1 以上(Google Play がサポートする端末のみ)、iOS 11 以上 表示【オーバーレイ】日時 チャンネル数13(1~13ch) レンズf : 1.8 mm 、F : 2.2 対応WPS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.7×81.4×69 モード切替屋外モード、屋内モード(50/60Hz)※蛍光灯ちらつき防止 インターフェースWPS/リセットボタン 解像度最大FHD 720p (1280×720) 保管温湿度範囲-10~60℃/10~95%(結露不可) 保証期間1年間 動作温湿度範囲0~45℃/10~90%(結露不可) 検知距離(m)【センサー】7 映像素子1/4 インチCMOS センサー100 万画素 充電時間(時間)約4 LEDステータス バッテリー容量(mAh)2600 センサー角度調整(°)115 撮影距離(cm)61~∞ 絞り固定 セキュリティWPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES) 伝送速度(Mbps)【IEEE 802.11n】(最大)72.2、【IEEE 802.11g】54/48/36/24/18/12/9/6、【IEEE 802.11b】11/5.5/2/1 ネットワークタイプ自動(DHCPサーバによる割当て) RoHS指令(10物質対応)対応 最低被写体照度(Lux)0(白黒/距離5m) フレームレート最大15フレーム/秒 音声入出力対応(本体内蔵マイク / 本体内蔵スピーカー) 画角146°(対角)、68°(垂直)、130°(水平) 周波数帯域(GHz)【通信】2.4 音声圧縮方式AAC 画像圧縮方式【動画】H.264、【静止画】JPEG
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

『CLIP-STAND』は、カメラをネジで取り付け強力なクリップで挟んで固定できるクリップ式のスタンドです。 カメラ取り付け用のネジは一般的なカメラ用の三脚ネジと同じ径なので、メーカーネットワークカメラ『スマカメ』に限らずデジタルカメラ、ビデオカメラ、アクションカメラといった様々な機器の取り付けにご利用いただけます。取り付け・取り外しが容易で、設置場所に穴をあけずに固定したい場合にお勧めです。
材質スチール 質量(g)約105 取付ねじ1/4インチ (1/4-20UNC) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)137×50×45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)(搭載)1
1個
759 税込835
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズスマカメ2 アウトドア180
エコ商品
「スマカメ2 アウトドア180(CS-QS31-180)」は、防水・防塵仕様、PoE対応、外部アンテナ装着により屋外の設置に適したネットワークカメラです。超広角パノラマ映像が撮影でき死角の少ない監視が可能、高感度CMOSセンサーを搭載し街路灯などわずかな照明があれば夜間でも赤外線照射なしでカラー映像が撮影できます。IP65準拠の防水・防塵で屋外設置が可能。。保護等級IP65に対応し、「粉塵が内部に侵入しない」「いかなる方向から水の直接噴流によっても有害な影響をうけない」防水・防塵設計ですので屋外に設置しても安心して使用できます。有線LANのケーブルは本体から引き出されており、屋外用LANケーブル、防水テープと併用することで防水接続が可能となります。電源用のMicro USBコネクタも防水タイプを使用しています。無線LAN+有線LAN(POE対応)で設置の自由度が向上。。Wi-Fi=無線LAN(2.4GHz)に加え有線LANによる接続にも対応(排他利用)しました。外部アンテナを搭載し、無線LANの届きにくい屋外でも安定した通信を実現します。有線LANはPoE(Power over Ethernet)受電(IEEE802.3af)にも対応しているので、LANケーブルから電源供給が可能となります。無線LANの電波が届きにくい場所や、電源がない場所に設置することが容易となり、設置の自由度が向上します。超広角175°のパノラマ映像で視覚が少ない監視が可能。。左右175°の超広角パノラマ映像を撮影できます。様々な設置環境で死角の少ない監視を実現します。カメラのほぼ真横にある被写体も映し出すことが可能です。暗視機能の切り替えが可能。。赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。。外部アンテナで屋外でも無線LAN。屋外でも電波の届きやすい2.4GHz帯のWi-Fi(無線LAN)を使用しています。加えて建物の構造により、室内に設置したアクセスポイント(無線LANルーター)との通信を良好に保つため外部アンテナを搭載しました。これにより感度が25%向上、自宅周りの駐車場、ベランダなどに設置しても安定した通信を確保します。
質量(g)約187(ACアダプタ含まず) 外形寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D) 80×105×50、(本体のみ)アンテナ部:161、ケーブル部:285 電源DC 5V/1A(付属ACアダプタより給電)PoEによる給電 適合規格Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)IEEE 802.11g IEEE 802.11b レンズf:1.70 mm F:2.0 解像度最大 FHD 1080p(1920×1080) 防塵防水性能IP65準拠 映像素子1/2.9 インチ CMOSセンサ 200万画素 撮影距離(cm)10~∞ 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 画角175°(対角)、80°(垂直)、175°(水平) 被写体照度【赤外線LEDオフ時】0.01 Lux【赤外線LEDオン時】0 Lux(白黒 / 距離10m) 画像圧縮方式【動画】H.265【静止画】PNG 有線LAN【対応規格】IEEE802.3i(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX) 無線LAN【通信周波数】2.4GHz帯 PoE対応IEEE802.3af
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズ防犯カメラ スマカメカメラ一発! (Wi-Fi/有線LAN対応) 首振りモデル
エコ商品
電源とインターネット回線があれば簡単に設置ができるクラウド対応のパン・チルトネットワークカメラです。 1920×1080のフルHD対応、幅広い撮影領域を鮮明にカバーし、内蔵したマイク&スピーカーによる音声双方向機能のほか、タイムラプスやクラウド録画にも対応しています。 パン・チルト対応で広い範囲をカバー プッシュ通知に対応したアラート機能 マイク&スピーカー内蔵の音声双方向機能 クラウド(Dropbox)、NAS、メモリーカードと録画先も選べる 暗視機能の切り替えが可能 タイムラプス録画 接続障害に備えた自動再起動機能 使いやすく機能満載の専用アプリ 配線の難しい場所でもかんたんに取り付けが可能
セット内容CS-W72FHD2(本製品)、ブラケット、ACアダプタ(ケーブル長:約 3m)、LANケーブル(ケーブル長:約 1.7m)、印刷物(設定ガイド、保証書等)、固定用ネジ 形状小型 カラー、モノクロ 質量(g)約280g(本体のみ) 切替方式環境:屋外映像、屋内映像 ポート数1 電源DC 5V/1.5A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長3.0m) 最大出力(W)0.5(8Ω時) チャンネル数13(1~13ch) 方向正常、上下反転 レンズf:3.3 mm、F:2.8 設定方式動画品質:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、画質:明るさ、鮮明さ、感度 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×117×80 機能ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動 速度【設定可能回線速度】ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒 インターフェースWPS ボタン、RESETボタン 解像度最大 FHD 1080p (1920×1080) 動作環境温度 0~40℃、湿度 20~80% (結露なきこと) 保証期間1年間 動作範囲パン:340度(-170度~170度)、チルト:130度(-40度~90度) 送信出力802.11g:14.5dBm (typically)、802.11b:17.5dBm (typically) 映像素子RGB 1/4インチ CMOSセンサ 200万画素、昼用/夜用 分離 コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX ホワイトバランス自動 撮影距離(m)0.5~∞ アンテナゲイン:1.8 dBi 絞り固定 保管環境温度 0~50℃、湿度 20~80% (結露なきこと) 伝送速度(Mbps)無線LAN部:IEEE 802.11n:90 - 150 、IEEE 802.11g:6 - 54 、IEEE 802.11b:1 - 11 有線LAN部:10/100(オートネゴシエーション) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ) 接続台数同時視聴:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む) 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.2、赤外線LEDオン時:0(距離10m) フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒 受信感度54Mbps:-73dBm (typically) at 10% PER、11Mbps:-86dBm (typically) at 10% PER 画角70° 音声圧縮方式G.711 画像圧縮方式(動画) H.264、(静止画) JPEG 対応microSDカード2、4、8、16、32、64GB 有線LANIEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 無線LANIEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズPlanex スマカメパンチルト用マグネット付ブラケット CAM-ST05
エコ商品
内蔵のマグネットで固定するスマカメパン・チルト(CS-QS10PT)専用のマグネット付ブラケットです。 マグネット付ブラケットを利用すれば冷蔵庫、スチール棚などに貼り付けるだけで設置が可能となります 。 本製品のスタンドの取り付けネジには一般的なカメラ用の三脚ネジ(1/4インチ)を採用しているので、設置場所に応じて多くのカメラ用スタンドが利用可能です。 強力なクリップで挟んで固定できるクリップ式のスタンド「CLIP-STAND」と本製品を組み合わせてご利用いただければ、頻繁に設置場所を移動する際など用途に合わせての自由度が極めて高くなります。
質量(g)19 寸法(Φ×高さH)(mm)55×10 ねじ穴1/4インチ(1/4-20UNC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズスマカメ専用ネットワークビデオレコーダー(9ch)
「CS-NVR01」は、ネットワークカメラシリーズ「スマカメ」の映像を視聴・録画できるレコーダーです。最大9台まで登録可、9台で約30日分の映像を録画や異なる拠点の映像を表示、録画することができます。「CS-NVR01」は、ネットワークカメラシリーズ「スマカメ」の映像を視聴・録画できるレコーダーです。最大9台まで登録可能、9台で約30日分の映像を録画することが出来ます。異なる拠点の映像を表示、録画することができます。「スマカメ」シリーズでカメラ本体にmicroSDカードが挿入できる機種は、カメラ本体に映像を録画することができます。カメラ本体は動体検知録画、常時録画を選択することが可能で、設置場所ごとに動体検知の感度を変えるなど、細かな設定ができます。また、「スマカメNVR」とカメラ本体に同時録画することが可能で、両方で録画している場合、「スマカメNVR」からカメラが動体検知し保存した映像をカレンダー検索、タイムライン表示ができます。プラネックスのかんたんネットワークカメラ「スマカメ」シリーズは、累計20万台を超える販売実績があります。「スマカメNVR」は、現在販売中の12機種の「スマカメ」に加え、過去に販売された6機種の「スマカメ」も使用することができ、全ての機種での動作が保証されています。すでに「スマカメ」を利用しているお客様は設置済みの製品を利用して「スマカメNVR」の導入が可能となります。「スマカメ」シリーズには無線LAN、有線LANに対応した機種、LANケーブルから給電できるPoE対応の機種、ネットワーク不要で使えるLTEに対応した機種、屋外の使用に最適な防塵・防滴に対応した機種、左右画角180度の広角映像や天井設置で360度映像が映せる機種など様々なネットワークカメラがラインアップされています。全ての「スマカメ」から最適な選択をすることで、死角のない監視が可能となります。
防塵防水性能対応 使用場所屋外
1個
329,800 税込362,780
9日以内出荷

プラネックスコミュニケーションズPlanex スマカメ対応 カメラ用マグネットスタンド CAM-ST04N
エコ商品
「CAM-ST04N」は、内蔵のマグネットで固定するカメラ用のマグネットスタンドです。カメラ取り付け用のネジは一般的なカメラ用の三脚ネジと同じ径なので、メーカーネットワークカメラ「スマカメ」に限らずデジタルカメラ、アクションカメラといった様々な機器の取り付けにご利用いただけます。
セット内容CAM-ST04N(本製品) 材質スチール、ネオジム磁石 質量(g)約 200 外形寸法(mm)約80Φ×H88 ねじ【カメラ取り付け】1/4インチ (1/4-20UNC) 最大積載荷重(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズCS-QP80-3M Planex スマカメ Professional バレットタイプ 3MP対応
エコ商品
プラネックス PLANEX スマカメ Professional バレットタイプ 3MP対応 CS-QP80-3M の 商品概要。2K解像度のクリアな映像。2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。IP66準拠の防塵・防滴仕様で屋外の設置が可能。保護等級IP66に相当する防塵・防滴設計により、特別なケース等を用意しなくてもそのまま屋外に設置できます。玄関先、駐車場、店舗の外壁など屋内用のカメラでは設置できなかったような場所にも使用することができ、利用範囲が大きく広がります。電源コードとPoEの両対応。電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能。赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知。動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時、曜日●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動 質量(g)約 443 (本体のみ) ポート数1ポート 電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電 適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 対応OSAndroid OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上 入力ACアダプタ:DC 12V/1A レンズf:3.2 mm、F:1.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×59×183 インターフェースRESETボタン、microSDカードスロット 解像度最大 2K (2304×1296) 保管温湿度範囲温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 動作温湿度範囲温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 防塵防水性能IP66 映像素子1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素 LED有線LAN接続(緑色) 耐衝撃性非対応 コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX 取得規格VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ) ホワイトバランス自動 撮影距離(cm)30 ~ ∞ 絞り固定 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度10/100Mbps(オートネゴシエーション) 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m) フレームレート最大 15 フレーム/秒 音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角128°(対角)、57 °(垂直)、107°(水平) アラーム動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知 音声圧縮方式G.711A 画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEG ゲインコントロール自動 向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 microSDカード最大 256GB
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

プラネックスコミュニケーションズCS-QP80-3M Planex スマカメ Professional バレットタイプ 3MP対応
エコ商品
プラネックス PLANEX スマカメ Professional バレットタイプ 3MP対応 CS-QP80-3M の 商品概要。2K解像度のクリアな映像。2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。IP66準拠の防塵・防滴仕様で屋外の設置が可能。保護等級IP66に相当する防塵・防滴設計により、特別なケース等を用意しなくてもそのまま屋外に設置できます。玄関先、駐車場、店舗の外壁など屋内用のカメラでは設置できなかったような場所にも使用することができ、利用範囲が大きく広がります。電源コードとPoEの両対応。電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能。赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知。動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時、曜日●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動 質量(g)約 443 (本体のみ) ポート数1ポート 電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電 適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 対応OSAndroid OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上 入力ACアダプタ:DC 12V/1A レンズf:3.2 mm、F:1.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×59×183 インターフェースRESETボタン、microSDカードスロット 解像度最大 2K (2304×1296) 保管温湿度範囲温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 動作温湿度範囲温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 防塵防水性能IP66 映像素子1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素 LED有線LAN接続(緑色) 耐衝撃性非対応 コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX 取得規格VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ) ホワイトバランス自動 撮影距離(cm)30 ~ ∞ 絞り固定 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度10/100Mbps(オートネゴシエーション) 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m) フレームレート最大 15 フレーム/秒 音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角128°(対角)、57 °(垂直)、107°(水平) アラーム動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知 音声圧縮方式G.711A 画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEG ゲインコントロール自動 向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 microSDカード最大 256GB
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

プラネックスコミュニケーションズCS-QP50-3M Planex スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応
エコ商品
プラネックス PLANEX スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応 CS-QP50-3M の 商品概要。2K解像度のクリアな映像。2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。耐久性と信頼性を兼ね備えた設計。IK10規格の耐衝撃性を持つドーム部分と、IP66規格に相当する防塵・防水性能を兼ね備えています。強い衝撃からしっかり保護されるとともに、砂や水からも守られ、屋内用のカメラでは設置できなかったような場所でも安心して使用できます。電源コードとPoEの両対応。電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能。赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知。動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動 質量(g)約 422 (本体のみ) ポート数1ポート 電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電 適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 対応OSAndroid OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上 入力ACアダプタ:DC 12V/1A レンズf:3.8 mm、F:2.2 インターフェースRESETボタン、microSDカードスロット 解像度最大 2K (2304×1296) 保管温湿度範囲温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 動作温湿度範囲温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 防塵防水性能IP66 映像素子1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素 LED電源(赤色)、有線LAN接続(緑色) 耐衝撃性IK10 コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX 取得規格VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ) ホワイトバランス自動 撮影距離(cm)30 ~ ∞ 絞り固定 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度10/100Mbps(オートネゴシエーション) 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m) フレームレート最大 15 フレーム/秒 音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角99°(対角)、45°(垂直)、83°(水平) アラーム動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知 音声圧縮方式G.711A 画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEG ゲインコントロール自動 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)約116×91 向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 microSDカード最大 256GB
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

プラネックスコミュニケーションズCS-QP50-3M Planex スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応
エコ商品
プラネックス PLANEX スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応 CS-QP50-3M の 商品概要。2K解像度のクリアな映像。2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。耐久性と信頼性を兼ね備えた設計。IK10規格の耐衝撃性を持つドーム部分と、IP66規格に相当する防塵・防水性能を兼ね備えています。強い衝撃からしっかり保護されるとともに、砂や水からも守られ、屋内用のカメラでは設置できなかったような場所でも安心して使用できます。電源コードとPoEの両対応。電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能。赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知。動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動 質量(g)約 422 (本体のみ) ポート数1ポート 電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電 適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 対応OSAndroid OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上 入力ACアダプタ:DC 12V/1A レンズf:3.8 mm、F:2.2 インターフェースRESETボタン、microSDカードスロット 解像度最大 2K (2304×1296) 保管温湿度範囲温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 動作温湿度範囲温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 防塵防水性能IP66 映像素子1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素 LED電源(赤色)、有線LAN接続(緑色) 耐衝撃性IK10 コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX 取得規格VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ) ホワイトバランス自動 撮影距離(cm)30 ~ ∞ 絞り固定 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度10/100Mbps(オートネゴシエーション) 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m) フレームレート最大 15 フレーム/秒 音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角99°(対角)、45°(垂直)、83°(水平) アラーム動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知 音声圧縮方式G.711A 画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEG ゲインコントロール自動 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)約116×91 向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 microSDカード最大 256GB
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

赤外線検知により人や動物の接近を常時検知し、計測値や検知した回数をクラウドに保存します。 クラウドを経由して何処からでもデータを知ることができます 遠隔地に住む親の見守りに使用する場合、人が行動していることを検知します。 深夜のオフィスや遠隔地の倉庫などに設置すれば、侵入者を検知し、メールで通知することができます。 スマカメを連動させて録画をすることも可能ですし、スマカメの通話機能を利用して、侵入者に警告をすることもできます。 USB給電で稼働しますので、USB電源アダプターやモバイルバッテリーがあれば何処でも設置できます。
質量(g)約13 消費電力(W)最大約0.9 電源電圧(V)5 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26.5×73.7×10 センサー型式EXCELITAS社PYD_1698 検知範囲角度:最大120° 動作温度、湿度範囲温度:'-5~60、湿度:0~100(結露なきこと) セキュリティWPA(2)-PSK(WPA personal)TKIP/AES(暗号化なし、WEPには非対応) 伝送速度(Mbps)IEEE802.11n:最大150IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6IEEE802.11b:11、5.5、2、1 伝送方法IEEE802.11n:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)IEEE802.11g:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)IEEE802.11b:直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式) RoHS指令(10物質対応)対応 計測機能PIR 無線規格IEEE802.11n.g.b 周波数帯域(GHz)2.4(1~13ch)
1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズPlanex 防犯カメラ カメラ一発! (Wi-Fi専用) 小型モデル ブラック
エコ商品
仕様●オーバーレイ表示:なし、日時●ネットワーク設定:手動(IPアドレス指定)、自動(DHCPサーバによる割当て)、PPPoE接続●フレームレート設定:1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒●動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質●取得承認規格:TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)●同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む)●夜間コントロール:自動、予定時間、手動●対応ファイルシステム:FAT32●最低被写体照度:(赤外線LEDオフ時)0.2 Lux、(赤外線LEDオン時)0 Lux(距離10m)●無線LAN規格:Wi-Fi 4(Wi-Fi 4(IEEE 802.11n))/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b●環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内●画像送出機能:Eメール、NAS録画、microSD/microSDHCメモリーカード、クラウド録画(Dropbox)●蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz●設定可能回線速度:(ノーマルモード時)64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒(モバイルモード時)32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒 セット内容CS-W50FHD2(本製品)、ACアダプタ、印刷物一式(マニュアル、保証書等)、固定用ネジ 形状小型 カラー、モノクロ 質量(g)約101(スタンド含む本体のみ) 電源DC 5V/1.5A(付属ACアダプタより給電、ケーブル長3.0m) チャンネル数13(1~13ch) レンズf:2.8 mm、F:2.0 対応WPS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×103×68 機能【自動】ホワイトバランス、ゲインコントロール、露出、明るさ インターフェースWPS ボタン、RESETボタン、microSD/microSDHCカードスロット 解像度【ノーマルモード時】1920×1080、1280×720、640×360【モバイルモード時】1280×720、640×360 動作環境温度 0~40℃/湿度 20~80% (結露なきこと) 保証期間1年間 映像素子RGB 1/2.7 インチ CMOSセンサ 200万画素 スピーカー最大出力 0.5W (8Ω時) LEDStatus、Network、SD Card 撮影距離(cm)50~∞ 絞り固定 セキュリティWEP(64bit/128bit)、WPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES) 画質設定明るさ、鮮明さ、感度 保管環境温度 0~50℃/湿度 20~80% (結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度Wi-Fi 4(IEEE 802.11n):90 - 150 Mbps/IEEE 802.11g:6 - 54 Mbps/IEEE 802.11b:1 - 11 Mbps 音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角120°(水平) アラーム音声検知、動体検知 音声圧縮方式G.711 画像圧縮方式(動画)H.264、high profile、(静止画)JPEG 適合容量(GB)2、4、8、16、32 向き正常、上下反転
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

おすすめ人気ランキング