8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大4chのIPカメラ入力 H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット 最大1ch@8MP/5ch@1080pのデコード性能 最大40Mbpsの受信帯域幅
質量(kg)≦1.18 電源(V)DC48/1.35A 消費電力(W)≦10(HDDなし、PoEオフ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×240×48 解像度【録音】8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 動作温湿度範囲-10~55℃(-14~131°F)/10~90%
1台
47,980 税込52,778
61日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)システムキーボード
128×64 スクリーン 4 軸ジョイスティック RS-422 シリアルポートで多機能ビデオセンター(MVC)およびマトリックスアクセスゲートウェイ (VAG)に接続可能で、カメラ/カメラグループのショートカット操作はビデオウォールで切り替え RS-485 シリアルポートによる DVR への接続、およびフロントパネルボタンの操作 RS-485 シリアルポートでドームに接続可能で、ジョイスティック操作で PTZ 制御と画像キャプチャを実現 16 のユーザーアカウント管理:1 人の管理者と 15 人のオペレーター システムのアップグレードおよび USB フラッシュディスクによる構成ファイルのインポート/エクスポート
質量(kg)≦1 電源(V)DC12 消費電力(W)≦4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×193×110 インターフェース【USB】USB2.0×1、【シリアル】RS-232×1/RS-422×1/RS-485×1 動作温湿度範囲-10~55℃/10~90%
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷

H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット
質量(kg)≦3 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)≦15(HDD なし、PoE オフ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×315×52
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオフォーマット 最大 32ch の IP カメラ入力 最大 32ch@1080p のデコード性能 最大 320Mbps の受信帯域幅
質量(kg)≦5(HDDなし) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)≦15(HDDなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×400×75 解像度【録画】32MP/24MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF※ウルトラ HD 解像度モード有効後、NVR は最大 8ch32MP/24MP の IP ビデオ入力対応 動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

システム稼働の高い信頼性を保証するデュアル OS デザイン ネットワーク切断時のストレージ信頼性を高める ANRテクノロジー 最大16 チャンネル、12 メガピクセルの IP カメラを接続可能 サードパーティ製のネットワークカメラに接続可能 エンコード効率を最大50%向上させ、データストレージコストを削減する H.264+ 圧縮 最大解像度 12 メガピクセルでのフルチャンネル録画 HDMI、VGAの独立した出力 最大解像度 4K (3840 × 2160)での HDMI ビデオ出力 録画とバックアップのための最大2つのSATA インターフェース 効率的な再生のためのスマートサーチ 最大解像度 1080p での 8/16-ch 同時再生 ネットワーク管理を簡易にする HikCloud P2P と HIDDNS (ダイナミックドメインネームシステム) ギガビットイーサネットネットワークインターフェース
質量(kg)3以下 消費電力(W)15以下(PoE 無効時) 電源AC 100~240V (50~60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×315×52 防塵防水性能なし 容量(TB)各ディスク最大8 使用チャンネル(ch)16 USBタイプフロントパネル:USB2.0×1、リアパネル:USB2.0×1 HDMI規格4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 ×HDMI 出力解像度 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz,1600 × 1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024×768/60Hz
1台
209,800 税込230,780
5日以内出荷

最大 64ch の IP カメラ入力 最大 2ch@32MP/2ch@24MP/4ch@12MP/8ch@8MP/16ch@4MP/32ch@1080p のデコード性能 最大 400Mbps の受信帯域幅と 400Mbps の送信帯域幅 2HDMI (異なるソース)、2VGA (異なるソース)インターフェース、8K またはデュアル 4K ビデオ出力 人数カウントカメラ、ANPR (自動ナンバープレート認識)カメラ、魚眼カメラなどの特殊カメラに対応 高度なストリーミング技術により、劣悪なネットワーク環境でもスムーズなライブビューが可能 RAID 0、1、5、10 および N+M ホットスペアに対応しており、より信頼性の高いデータ保存の実現、データ損失のリスクを効果的に回避
質量(kg)≦10(HDDなし) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)≦50(HDDなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×465×93 解像度【録画】332MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
1台
669,800 税込736,780
4日以内出荷

最大 2ch@32MP/2ch@24MP/4ch@12MP/8ch@8MP/16ch@4MP/32ch@1080p のデコード性能 2HDMI (異なるソース)、2VGA (異なるソース)インターフェース、8K またはデュアル 4K ビデオ出力 人数カウントカメラ、ANPR (自動ナンバープレート認識)カメラ、魚眼カメラなどの特殊カメラに対応 高度なストリーミング技術により、劣悪なネットワーク環境でもスムーズなライブビューが可能 RAID 0、1、5、6、10 および N+M ホットスペアに対応しており、より信頼性の高いデータ保存の実現、データ損失のリスクを効果的に回避
質量(kg)≦12.5(HDDなし) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)≦50(HDDなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×496×150 解像度【録画】32MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
1台
669,800 税込736,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【専門性と信頼性】 新しい論理で視覚化されたGUIデザイン 専門的に組み込まれたハードウェアとソフトウェア、先駆的なデュアルOS設計により、システム実行の信頼性を確保 冗長電源に対応しており、システムの安定性を向上 設定可能なRAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10ストレージスキームによるHDDホットスワップ対応 通常またはホットスペア動作モードを設定して、N+1ホットスペアシステムの構築が可能 【ビデオ入力と伝送】 最大12MPの高解像度で接続されたカメラのライブビュー、保存、再生に対応 H.265+圧縮により、ストレージ容量を最大75%削減 4つの自己適応型 10M/100M/1000M ネットワークインターフェース ストリームオーバーTLS暗号化技術 (拡張SDKサービスとHTTPSプロトコルを介したRTP)を採用 ACTI、Arecont、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、ONVIF、PANASONIC、Pelco、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIOなどの他社製ネットワークカメラに接続可能 【HD 出力】 HDMI 1/VGA出力をメイン出力として同時出力し、HDMI 2は補助出力として機能 デフォルトではHDMIとVGAの同時出力。非同時出力の設定も可能 最大4K (4096×2160)の高解像度によるビデオ出力 1080pの解像度で最大20chのデコードに対応 【HD ストレージ】 HDD接続用に最大24SATAインターフェース、1eSATAインターフェース搭載 各HDDの容量: 10TB HDDの正常性管理 HDDクォーターおよびグループモード対応。異なるチャンネルに異なる容量の割り当てが可能 通常/イベント/カスタムビデオ再生 【様々な用途】 IPカメラの一括管理に対応しており、設定や情報のインポート/エクスポート、リアルタイム情報表示、双方向音声、アップグレードなどが可能 HIKVISION社のスマートIPカメラと接続可能で、VCAアラームの記録、再生、バックアップの実現が可能 VCA検知アラーム対応 顔検出、人物カウント、ヒートマップなどのVCA検索に対応 ワンキーでの記録開始機能対応 チャンネル分割表示モード中に割り当てられたチャンネルの即時再生を実現 映像の中の選択された領域を検索するスマート検索およびスマート再生による再生効率の向上
質量(kg)≦23(HDDなし) 電源(V)AC100~240(50/60Hz)/5A 消費電力(W)≦140(HDDなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×528×172 動作温湿度範囲0~50℃(32~122°F)/10~90%
1台
1,698,000 税込1,867,800
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング