安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「フレーム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
壁掛け
操作画面、広告などを表示する5インチ液晶タッチパネル
2MP広角レンズ
WDR
顔認識距離:0.3m~1m
深層学習を搭載した高性能プロセッサ
最大3000顔写真と最大5000の指紋
注意:指紋モジュールを含むデバイスのみが指紋関連機能をサポートします。
複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプと顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証
正確で速い顔認識機能顔認識時間は1人あたり1秒以下で、顔認識の正解率は99%以上です。
TCP/IP経由で顔画像データとカードデータをデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードする。
スタンドアロン運用
比較結果と撮影した顔写真をクライアントソフトウェアなどに送信して保存する
デバイスを介したデバイス管理、ログ検索、パラメータ設定。
データ(顔写真とブラックリスト)をUSBフラッシュドライブからデバイスにインポートするか、データ(顔写真とイベント)をデバイスからUSBフラッシュドライブにエクスポートします。
RS-485通信とWiegand通信を介して1つの外部カードリーダーに接続します
Wiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続
ターミナルが破壊されたときにドアが開くのを防ぐために安全なドアコントロールユニットに接続します
音声プロンプト
デバイスを保護し、デバイスが正しく動作するようにするためのウォッチドッグデザイン。
仕様【オペレーションシステム】組み込みLinuxシステム、【LCDスクリーン】5インチLCDタッチスクリーン
寸法(mm)281.5×113×45
使用温度範囲(℃)-20~50(-4~122°F)
電源DC12V/2A(集中電源)
保護等級IP65
インターフェースRS-485×1、ウィーガンド×1、USB×1、ロック×1、終了ボタン×1、タンパー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1ドアロック×1
解像度480p×800p
設置場所屋内/屋外
使用環境湿度(%)10~90(結露無き事)
カメラ仕様2MPWDR広角レンズ
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
壁掛け
操作画面などを表示する7インチ液晶タッチパネル
スクリーン比:16:9。画面解像度:1280p×600p
2MP広角デュアルレンズ
WDR
QRコード
顔認識距離:0.3mから1m。認識可能な人の身長:1.4m~1.9m
ディープラーニングアルゴリズムを搭載した高性能プロセッサ
最大10000人の顔写真
複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプ、顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証
正確で速い顔認識機能。顔認識時間は1人あたり0.5秒以下で、顔認識の正解率は99%以上です。
TCP/IP経由で顔画像データとカードデータをデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードする。
スタンドアロン運用
比較結果と撮影した顔写真をクライアントソフトウェアなどに送信して保存可能。
機器管理、ログ検索、機器経由のパラメータ設定。
USBフラッシュドライブからデバイスにデータ(顔写真)をインポートするか、デバイスからUSBフラッシュドライブにデータ(顔写真とイベント)をエクスポートします。
RS-485通信またはWiegand通信を介して1つの外部カードリーダーに接続
RS-485通信またはWiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続
ターミナルが破壊されたときにドアが開くのを防ぐために安全なドアコントロールユニットに接続します
双方向オーディオ
音声プロンプト
デバイスを保護し、デバイスが正しく動作するようにするためのウォッチドッグ設計。
仕様【オペレーションシステム】組み込みLinuxシステム、【LCDスクリーン】7インチLCDタッチスクリーン、【比率】16:9
寸法(mm)330×140×45
使用温度範囲(℃)-20~65(-4 ~149 °F)
電源DC12V/3A(アダプタなし/集中型電源)、36W
インターフェースRS-485×1、ウィーガンド×1、USB×1、ロック×1、ドア磁気センサー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1、タンパー×1、終了ボタン×1
解像度1280p×600p
設置場所屋内/屋外
使用環境湿度(%)0~90(結露無き事)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
ウォールマウントとベースマウント。
操作インターフェースなどを表示するための5インチLCDタッチスクリーン。
0.3MPの広角レンズ。
顔認識距離:0.3m~1m。
顔の検出。
深い学習アルゴリズムを備えた高性能プロセッサ。
最大2000枚の顔写真と最大5000個の指紋の保管(指紋関連機能をサポートするFのみのモデル)。
複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプ、顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証。
正確で高速な顔認識機能。1人あたりの顔認識時間は1秒以下であり、顔認識精度は99%以上である。
顔画像データとカードデータをTCP/IP経由でデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードします。
スタンドアロンオペレーション。
比較結果とキャプチャされた顔画像をクライアントソフトウェアなどに送信して保存する。
TCP/IP、Wi-Fi、およびEHomeの公衆ネットワーク通信をサポートします。
RS-485通信とWiegand通信を介して、1つの外部カードリーダーに接続します。
Wiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続します。
安全なドア制御ユニットに接続して、ターミナルが壊れているときにドアを開けないようにします。
デバイスを保護し、デバイスが適切に動作するようにするためのウォッチドッグ設計
音声プロンプト。
仕様【オペレーションシステム】Linux、【LCDスクリーン】5インチLCDタッチスクリーン
寸法(mm)190×157×98
使用温度範囲(℃)-10~50
電源DC12V/2A
インターフェースRS-485×1、Wiegand×1、USB 2.0×1、ドア磁気センサー×1、出口ボタン×1、ドアベル×1、タンパー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1、ロック×1
バッテリーリチウム電池
解像度800×480
設置場所屋内
バッテリー容量(mAh)3400
使用環境湿度(%)10~90(結露無き事)
カメラ仕様0.3MP広角
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
強力な顔写真ライブラリ管理
顔写真比較とアラーム連携動作
画像による検索をサポート
深層学習アルゴリズムに基づくより正確な顔認識と分析
iDS-9632NXI-I8/X(B) の最大 32 チャンネル IP カメラ入力
他社製ネットワークカメラに接続可能
H.265+ デコード形式をサポート
1080p 解像度で最大 16 チャンネルのデコード
HDMI1/VGA1 および HDMI2/VGA2 出力を装備
最大 4K (4096×2160) 解像度の HDMI1 出力
最大 12 MP 解像度でのフルチャンネル録画
各 HDD の容量は最大 10 TB
RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、および RAID10 ストレージ スキームを構成可能な HDD ホット スワップ
1080p解像度での16ch同期再生
複数の VCA (ビデオ コンテンツ分析) イベントをサポート
ビデオ内の選択した領域をスマートに検索します。再生効率を向上させるスマート再生
火災/温度/温度差検出トリガービデオファイルのVCA検索をサポート
ライブビューと再生における POS 情報のオーバーレイ
POS トリガーによる録画とアラーム
ネットワーク切断時のストレージの信頼性を高める ANR テクノロジー
N+1 ホット スペア システムを構成するための構成可能な通常またはホット スペア動作モード
Hik-Connect によるネットワーク管理の容易化
2×RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネット インターフェイス
寸法(mm)445×465×88
色黒
電源(V)AC100~240
最大消費電力(W)70
使用場所屋内
1台
¥499,800
税込¥549,780
4日以内出荷
フェイスマスク着用アラート:マスク未着用で音声警告。同時に、認証、出退勤管理も可能。
強制マスク着用アラート:マスク未着用で音声警告。同時に、認証、出退勤管理は無効。
7 インチタッチスクリーン、2 メガピクセル広角レンズ
補助ライトの明るさを手動で調整
暗い環境での顔認識に対応
顔認識距離 0.3m~3m
顔認識のための高さの目安は 1.4m~1.9m
ディープラーニングアルゴリズム
顔写真登録人数 6,000 人、イベント記録件数 50,000 件
顔のなりすまし防止
複数の認証モード
顔認識時間<0.2 秒/ユーザー; 顔認識正解率 99%以上
TCP/ IP 通信を介して、クライアントソフトウェアにデータを保存します
キャプチャリンケージとキャプチャされた写真の保存
スタンドアロン操作
デバイスデータの管理、検索、設定
RS-485 を介して 1 つの外部カードリーダーまたはアクセスコントローラーに接続します
ウィーガンドを介して外部アクセスコントローラーまたはウィーガンドカードリーダーに接続します
端末が破壊されたときにドアが開かないように、RS-485 を介して安全なドア制御ユニットに接続します
RTSP プロトコルを介したリモートライブビュー、エンコーディング H.264
クライアントソフト、インドアステーション、マスターステーションとの双方向オーディオ
NTP、手動での時刻同期、自動同期
音声の有効/無効
複数言語をサポート
ウォッチドッグとタンパー機能
出勤、退勤、休憩開始、休憩終了、残業開始、残業終了など 6 つの出勤状況をサポート
寸法(mm)91.3×181.3×24.5
取付壁掛け
サイズ7インチ
タイプLCD
電源(V)DC12~24/1A
保護等級IP65
動作温湿度範囲-30~60℃(-22~140°F)/0~90%(結露しないこと)
電源タイプ2 ピンコネクタ
言語表示英語、スペイン語 (南米)、アラビア語、タイ語、インドネシア語、ロシア語、ベトナム語、ポルトガル語 (ブラジル)、韓国語、日本語
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
H.264ハイプロファイルエンコーディングによるリアルタイム
HD画像出力/最大1920×1080@60fps
動きのある被写体に対してスムーズで流暢なキャプチャが可能なプログレッシブスキャン
ROIとSVCは高い圧縮率で柔軟に低ビットレートにも対応します
WDR:120dB/3DDNR対応
最大128GBのMicroSD/SDHC/SDXCスロット対応
自動ICRスイッチと設定可能な2つのパラメータで昼夜監視をサポート
IR照射距離10-30m
3軸調整機能とローカルアナログ出力対応/設置後の調整が容易
電動VFレンズ
インテリジェントなヒーター機能を対応(-Hオプションのみ)
さまざまな要件に合わせて画質と流暢さを調整するスムーズなストリーム構成
3つの同時ストリームを対応
異なる解像度/フレームレートおよびビットレートを設定可能/20チャンネル同時アクセスおよびモバイルモニタリング対応
デフォッグ/EIS/ホワイトバランス対応
BLC/オート電子シャッター/オートアイリス/スローシャッター/回転モード対応
顔検知/侵入検知/ラインクロス検知/シーンチェンジ検知/オーディオ例外検出/デフォーカス検出/動体検知/範囲入退出検知/ロイター検出/高速動体検知/無人荷物/オブジェクト除去検出/オブジェクトカウントなど
機能:画像オーバーレイ/匿名アクセス/IPアドレスフィルタリング/ハートビート/ミラー/PTZ制御/アラーム/ワンキーリカバリ
NAS/電子メール/FTP/NTPサーバ対応
HTTPS/SSHセキュリティ認証をサポートし/証明書を確立する
複数回エラーログイン時のロック機能
Webセキュリティのための基本認証とダイジェスト認証をサポート
316または316Lステンレススチール耐腐食材料で設計
WF2/C5-Mの腐食防止標準は酸性とNSS(中性塩噴霧)腐食を防止
IP67で防水/防塵をサポート
GB/T19845-2005は船舶設備や機械部品にも採用される進藤に特化した規格
形状ドーム型
質量(g)3360
消費電力(W)最大16
電源AC24V/DC12V/PoE(802.3at)
寸法(Φ×mm)165.4×126.2
動作環境-40~60℃/95%以下(結露しない環境)
照射距離(m)最大10~30(IR)
イメージセンサー1/1.8" プログレッシブスキャン CMOS
1台
¥369,800
税込¥406,780
4日以内出荷
材質プラスチック
形状ドーム型
寸法(mm)Φ136×102
質量(g)600
電源DC12 V
最大消費電力(W)7
角度調整範囲パン:0°~340°、チルト:0°~75°回転:0°~355°
レンズサイズ(mm)2.8~12(電動バリフォーカルレンズ)
解像度1920(H) × 1080(V)
シャッター最大16回
防塵防水性能なし
シャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒
フレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps)
赤外線投光距離20m
イメージセンサー2.0 メガピクセル プログレッシブ方式 CMOS
最低照度(Lux)0.005
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
形状防水・暗視型
寸法(mm)86.7×81.6×226
質量(g)680
電源DC12 V ±25%/PoC.af
保護等級IP67
最大消費電力(W)4
角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~180°回転:0°~360°
レンズサイズ(mm)2.8/3.6/6/8/12
解像度1920(H) × 1080(V)
シャッター最大16回
防塵防水性能あり
シャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒
信号方式PAL/NTSC
フレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps)
赤外線投光距離40m
イメージセンサー2メガピクセル CMOS
最低照度(Lux)0.005
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
材質金属
形状防水・暗視型
寸法(mm)92×89×269.6
質量(g)900
電源DC12 V +15%
保護等級IP67
最大消費電力(W)9
角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~90°回転:0°~360°
レンズサイズ(mm)2.8~12(電動バリフォーカルレンズ)
解像度1920(H) × 1080(V)
シャッター最大16回
防塵防水性能あり
シャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒
フレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps)
赤外線投光距離40m
イメージセンサー2メガピクセル CMOS
最低照度(Lux)0.005
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。