安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「水 検知」の検索結果

関連キーワード
63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって24時間365日、色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。 4MPの高解像度による高画質な映像 設置と監視が容易な電動バリフォーカルレンズ 24時間365日色鮮やかな映像 130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類 にフォーカス 効率的なH.265+圧縮技術 防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
材質金属 形状ドーム型 質量(g)約1520 消費電力(W)DC12V/1.21A:最大14.5、PoE (802.3at/42.5~57 V)/0.43~0.32A:最大18 電源DC12V ± 25%、PoE: 802.3af/クラス3 機能ちらつき防止、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター 寸法(Φ×mm)155×152 解像度2688×1520 動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP67 言語表示【Webクライアント言語】英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語) 保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷

H.264ハイプロファイルエンコーディングによるリアルタイム HD画像出力/最大1920×1080@60fps 動きのある被写体に対してスムーズで流暢なキャプチャが可能なプログレッシブスキャン ROIとSVCは高い圧縮率で柔軟に低ビットレートにも対応します WDR:120dB/3DDNR対応 最大128GBのMicroSD/SDHC/SDXCスロット対応 自動ICRスイッチと設定可能な2つのパラメータで昼夜監視をサポート IR照射距離10-30m 3軸調整機能とローカルアナログ出力対応/設置後の調整が容易 電動VFレンズ インテリジェントなヒーター機能を対応(-Hオプションのみ) さまざまな要件に合わせて画質と流暢さを調整するスムーズなストリーム構成 3つの同時ストリームを対応 異なる解像度/フレームレートおよびビットレートを設定可能/20チャンネル同時アクセスおよびモバイルモニタリング対応 デフォッグ/EIS/ホワイトバランス対応 BLC/オート電子シャッター/オートアイリス/スローシャッター/回転モード対応 顔検知/侵入検知/ラインクロス検知/シーンチェンジ検知/オーディオ例外検出/デフォーカス検出/動体検知/範囲入退出検知/ロイター検出/高速動体検知/無人荷物/オブジェクト除去検出/オブジェクトカウントなど 機能:画像オーバーレイ/匿名アクセス/IPアドレスフィルタリング/ハートビート/ミラー/PTZ制御/アラーム/ワンキーリカバリ NAS/電子メール/FTP/NTPサーバ対応 HTTPS/SSHセキュリティ認証をサポートし/証明書を確立する 複数回エラーログイン時のロック機能 Webセキュリティのための基本認証とダイジェスト認証をサポート 316または316Lステンレススチール耐腐食材料で設計 WF2/C5-Mの腐食防止標準は酸性とNSS(中性塩噴霧)腐食を防止 IP67で防水/防塵をサポート GB/T19845-2005は船舶設備や機械部品にも採用される進藤に特化した規格
形状ドーム型 質量(g)3360 消費電力(W)最大16 電源AC24V/DC12V/PoE(802.3at) 寸法(Φ×mm)165.4×126.2 動作環境-40~60℃/95%以下(結露しない環境) 照射距離(m)最大10~30(IR) イメージセンサー1/1.8" プログレッシブスキャン CMOS
1台
369,800 税込406,780
4日以内出荷

HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって、24時間365日色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。 4MPの高解像度による高画質な映像 設置と監視が容易な電動バリフォーカルレンズ 24時間365日色鮮やかな映像 130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類にフォーカス 効率的なH.265+圧縮技術 防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
材質アルミニウム合金 形状BOX型 寸法(mm)327.9×97.9×90.9 質量(g)約1520 消費電力(W)DC12V/1.21A:最大14.5、PoE (802.3at/42.5~57 V)/0.43~0.32A:最大18 電源DC12V ± 25%、PoE: 802.3at/クラス4 機能ちらつき防止、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター 解像度2688×1520 動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) 言語表示【Webクライアント言語】英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語) 保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷

HikvisionDS-2TD2466-25Y耐腐食サーマルネットワークバレットカメラは、境界防御と防火に対応しています。空港、鉄道、刑務所、発電所、4S店舗などの重要なインフラストラクチャで主に使用されています。使用されている酸化バナジウム非冷却焦点面センサーはサーマル画像品質を向上させます。316Lステンレス素材を採用し、腐食環境で使用される要件を満たします。 【スマート機能(サーマル画像)】 最先端の画像処理技術:アダプティブAGC、DDE、3DDNR、NETD40mk未満(@25℃、F#=1.0) ディープラーニングアルゴリズムに基づく強力な行動分析機能:ライン交差、侵入検知、領域の侵入検知と退出検知 信頼性の高い温度例外アラーム機能 高度な火災検知アルゴリズム 【サーマル画像モジュール機能】 640×512解像度センサー、高感度センサー、コントラスト調整をサポート さまざまなモードでのシャッター調整 3DDNR、15パレットの色調整可能、画像の詳細の強調
形状BOX型 寸法(mm)310×25×263 質量(kg)16.86 電源24VAC±25%:0.92A/12VDC±20%:1.9A/最大10W(22W除氷ヒーターオン)/PoE(802.3at,クラス4):42.5V~57V/0.4A~0.5A 保護等級防塵・防水IP66規格、TVS 6000V雷保護、サージ保護、および電圧過渡保護 解像度640×512 動作温湿度範囲-40~65℃(-40~149°F)/90%以下(結露しないこと) 言語表示メニュー:英語 イメージセンサー【サーマルモジュール 】酸化バナジウム非冷却焦点面アレイ
1台
2,798,000 税込3,077,800
61日以内出荷

HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって24時間365日、色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。 4MPの高解像度による高画質な映像 効率的なH.265+圧縮技術 130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像 24時間365日、色鮮やかな映像 ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類にフォーカス -SU:リアルタイムオーディオセキュリティ用内蔵マイク、オーディオおよびアラームインターフェースが利用可能 防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
材質金属 形状ドーム型 質量(g)約580 消費電力(W)DC12V/0.4A:最大5、PoE (802.3af/36~57V)/0.20~0.15A:最大6.5 電源DC12V ± 25%、PoE: 802.3af/クラス3 材質(ねじ部)SUS304 寸法(Φ×mm)121.4×100.1 解像度2688×1520 動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP67 保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって、24時間365日色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。 4MPの高解像度による高画質な映像 効率的なH.265+圧縮技術 130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類にフォーカス 24時間365日色鮮やかな映像 アクティブストロボライトと音声アラームで侵入者を警告 内蔵双方向オーディオによるリアルタイムなセキュリティの提供 防水、防塵IP67
仕様【連動方法】NAS/メモリーカード/FTPへのアップロード、監視センターへの通知、トリガー録画、トリガーキャプチャ、電子メールの送信、ストロボライト、警告音、トリガーアラーム出力 材質アルミニウム合金 形状BOX型 質量(g)約510 消費電力(W)DC12V/0.5A:最大6、PoE (802.3af/36~57V)/0.25~0.15A:最大7.5 電源DC12VDC±25%、PoE: 802.3af、クラス3 機能ちらつき防止、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター 寸法(Φ×mm)74.4×179.2 動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) 言語表示【Webクライアント言語】英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語) 保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)サーマルPTZネットワークカメラ
HikvisionDS-2TD4166-25/V2インテリジェントな動作分析アルゴリズムをサポートするGPUを内蔵した熱および光学バイスペクトルネットワークスピードドームは、高精度のVCA検出とリアルタイムアラームを実現できます。これは、空港、鉄道、刑務所、発電所、4S店舗などの重要なインフラストラクチャの境界防御および防災の目的に適用されます。プレアラームシステムは、予期しないイベントを即座に発見し、資産の損失から保護するのに役立ちます。 【スマート機能(サーマル画像)】 最先端の画像処理技術:AdaptiveAGC、DDE、3DDNR、NETD<40mk(@25℃、F#=1.0) スマートトラッキング:パノラマトラッキング、イベントトラッキング、マルチシーンパトロールトラッキング スマートトラッキングリンケージ:サーマルビューと光学ビュー 強力な行動分析アルゴリズム:ライン交差、エリア侵入検知、領域の侵入検知と退出検知 信頼性の高い温度例外アラーム機能 高度な火災検知アルゴリズム 【サーマル画像モジュール機能】 640×512の解像度、高感度センサー、コントラスト調整をサポート さまざまなモードでのシャッター調整をサポート 3DDNR、15パレットの色調整が可能、画像の詳細の強調
質量(kg)約8 電源AC24V/60W 対応ワイパー 保護等級防塵・防水IP66規格、TVS 6000V雷保護、サージ保護、および電圧過渡保護 解像度640×512 動作温湿度範囲-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと) 言語表示メニュー:英語 イメージセンサー【サーマルモジュール 】酸化バナジウム非冷却焦点面アレイ、【光学カメラ】1 /1.9&#x27;&#x27;プログレッシブスキャンCMOS
1台
1,298,000 税込1,427,800
4日以内出荷

有線ネットワークや電線の敷設に適さない場所や、過酷な環境、機器の安定性が求められる場所での使用が可能です。農場、電力ケーブル、水・河川システム、石油パイプライン、重要な森林地域などの監視に使用できます。 大規模な競技会、突発的な公共活動、臨時の交通規制、都市建設などの一時的な監視の場面でも使用できます。 HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なトレンズと高性能センサーにより、24時間365日色鮮やかなカラー画像を提供しますF1.0スーパーアパーチャーは、明るい画像を生成するために、より多くの光を収集します。高度なセンサー技術は、利用可能な光の利用を大幅に向上させることができます。 ディープラーニングアルゴリズムを活用したHIKVISION AcuSense技術は、フロントエンドとバックエンドのデバイスに人と車両のターゲット分類アラームを提供します。人と車両をターゲットにしたシステムで、警報の効率と効果を大幅に向上させます。 2560×1440@15fpsの高解像度による高画質な映像 24時間365日色鮮やかな映像 130dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づき、人と車両ターゲット分類に注力 80W太陽光発電パネル、360WH充電式リチウム電池 バッテリーの管理、表示、高温・低温保護、充電・放電保護対応 LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM 4Gワイヤレスネットワーク伝送、マイクロSIMカード対応 カメラ: 防水・防塵IP67 内蔵64GBeMMCストレージ
材質フロントカバー・本体・金具:金属 形状BOX型 寸法(mm)882.6×706.3×760(組立完了後のカメラ最大サイズ) 質量(kg)約30.2 消費電力(W)2(24時間の平均/4G通信除く)、最大3.2 電源DC12VDC±20%、4芯M8防水コネクター 保護等級IP67 最大解像度2560×1440 消費電力(mW)53(待機時) 使用場所屋外 イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
649,800 税込714,780
4日以内出荷

ディープラーニングによる動体検知2.0を全アナログチャンネルに搭載 ディープラーニングによる境界保護 H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264ビデオ圧縮 HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IPビデオ入力 最大10TBのHDD容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×48 動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90% 防塵防水性能なし 使用場所屋内
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

316Lステンレス製筐体によって、腐食環境下でもカメラを保護し、標準的なカメラと比較して信頼性と長寿命を提供します。 内蔵のワイパーが画面上の水や埃を取り除き、埃や湿気の多い環境でカメラを使用する場合でもクリアな画像を提供します。 防水・防塵IP67によって、屋外使用での水適の侵入を防止。 H.265+/H.265/H.264+/H.264エンコード: 効率的な圧縮技術によって、ストレージ容量を節約し、必要な帯域幅を軽減します。
形状BOX型 寸法(mm)179.9×203.2×468 質量(kg)約9.01 電源AC24V±20%・24V~1.7A・50/60Hz・23.5W、PoE: 802.3at・42.5V~57V・0.57A~0.43A・最大24W 解像度1920×1080 イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
389,800 税込428,780
4日以内出荷

ディープラーニングによる動体検知2.0を全アナログチャンネルに搭載 ディープラーニングによる境界保護 H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264ビデオ圧縮 HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IPビデオ入力 同軸ケーブル経由のオーディオ 最大10TBのHDD容量
動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90% 防塵防水性能なし 使用場所屋内
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応 ディープラーニングによる境界保護 H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮方式 HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力 同軸ケーブル経由のオーディオ 最大 16ch の IP カメラ入力(最大 8MP) HDD1 台あたり最大 10TB の容量 PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
質量(kg)≦3.4(HDDなし)以下 電源(V)DC48/2.5A 消費電力(W)≦15(HDDなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×48 動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90% 防塵防水性能なし 使用場所屋内
1台
119,800 税込131,780
61日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)5MP 電動VF HD-TVI バレットカメラ
5MP、2560 × 1944の高解像度による高画質な映像 2.7~13.5mm電動バリフォーカルレンズ IR照射距離最大40mで夜間撮影を実現 防水、防塵IP67
材質フロントカバー: 金属、本体: プラスチック 形状BOX型 寸法(mm)84.5×92×255.1 質量(g)約677 消費電力(W)最大8.7 電源DC12V±15%/PoC.at※カメラ1台につき、電源アダプタを1個、長距離の電源には2ピン電源の使用を推奨 保護等級防水、防塵IP67 解像度2560×1944 動作温湿度範囲-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m)IR:最大40 イメージセンサー5MP CMOS
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応 ディープラーニングによる境界保護 H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮 HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力 同軸ケーブル経由のオーディオ 最大 32ch の IP カメラ入力(最大 8MP) HDD1 台あたり最大 10TB の容量 PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
質量(kg)≦3.8(HDDなし) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)≦20(HDDなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×48 動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90% 防塵防水性能なし 使用場所屋内
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)5MP HD-TVI 単焦点バレットカメラ
5MP、2560 × 1944の高解像度による高画質な映像 2.8mm固定焦点レンズ 最大40mのIR照射距離で夜間撮影を実現 防水、防塵IP67
材質フロントカバー:金属、本体:プラスチック 形状BOX型 寸法(mm)216.6×78.9×75.4 質量(g)約380 消費電力(W)最大4.0 保護等級防水防塵 IP67 解像度2560×1944 動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと) 言語表示英語 照射距離(m)IR:最大40 イメージセンサー5MP CMOS
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

2MP、解像度 1920×1080 低照度 130 dB true WDR/3D DNR 2.8mm 固定焦点レンズ スマート IR、IR 距離最大 60m 同軸電源 防水、防塵 IP67
材質金属 形状BOX型 寸法(mm)86.7×81.6×226 質量(g)約680 消費電力(W)最大3.6 電源DC12V ;25%/PoC.af 保護等級防水防塵 IP67/耐衝撃 IK10 解像度1920×1080 動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m)IR:最大40 イメージセンサー2MP CMOS
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

2MP、解像度 1920×1080 Ultra-Low Light 130 dB true WDR3D DNR 2.7mm~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ スマート IR、IR 距離最大 80m 同軸電源 防水、防塵 IP67
形状BOX型 寸法(mm)85×92×269.6 質量(g)約900 電源(V)DC12±25%/PoC.af 消費電力(W)最大8.2 保護等級IP67 解像度1920×1080 動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m)最大80 イメージセンサー2MP CMOS
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

2MPの高解像度による高画質な映像 2.0mm 固定レンズ 120dB WDRにより、強い逆光に対しても鮮明な映像 防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK10)
材質金属 形状ドーム型 質量(g)約452 消費電力(W)DC: 0.83~0.21A:最大: 7.5、PoE: 0.30~0.20A:最大: 7.5 電源【-ID】 DC9~36V&PoE (802.3af、36~57V) 機能フリッカー防止、ハートビート、ミラー 寸法(Φ×mm)110×57.4 解像度1920×1080 動作環境-30~75℃(-22~167°F)/95%以下(結露しないこと) ケーブル長(cm)50 イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応 ディープラーニングによる境界保護 H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮機能 HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力 同軸ケーブル経由のオーディオ 最大 8ch の IP カメラ入力(最大 8MP) HDD1 台あたり最大 10TB の容量 PoC カメラに同軸ケーブルで電源供給
質量(kg)≦2.2(HDDなし) 電源(V)DC48/1.35A 消費電力(W)≦10(HDDなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×242×45 動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90% 防塵防水性能なし 使用場所屋内
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

2MP、解像度 1920×1080 低照度 130 dB true WDR/3D DNR 2.8mm 固定焦点レンズ スマート IR、IR 距離最大 30m 同軸電源 防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
材質金属 形状ドーム型 質量(g)約350 消費電力(W)最大3.6 電源DC12V ;25%/PoC.af 保護等級防水防塵 IP67/耐衝撃 IK10 寸法(Φ×mm)110.8×84.7 解像度1920×1080 動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m)IR:最大30 イメージセンサー2MP CMOS
1台
19,980 税込21,978
61日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)5MP HD-TVI 単焦点ドームカメラ
5MP、2560×1944の高解像度による高画質な映像 2.8mm固定焦点レンズ 最大20mのIR照射距離で夜間撮影を実現 防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
材質金属 形状ドーム型 質量(g)約440 消費電力(W)最大2.6 電源DC12V±25%/PoC.af※カメラ1台につき電源アダプタ1個、長距離電源には2ピン電源の使用を推奨 寸法(Φmm)111×82.4 保護等級防水、防塵IP67/耐衝撃IK10 最大解像度2560×1944 動作環境-40~60℃(-40~140°F)、90%以下(結露しないこと) 言語表示英語 照射距離(m)最大20(IR) イメージセンサー5MP CMOS
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)5MP 電動VF HD-TVI 耐衝撃ドームカメラ
5MP COMS 解像度 2560 × 1944 2.7~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ EXIR 2.0、スモール IR、IR 照射距離最大 40m OSD メニュー、2D DNR、DWDR PoC.af 防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10 同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)
材質金属 形状ドーム型 質量(g)約863 消費電力(W)最大7.4 電源DC12V±25%、PoC.af 保護等級防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10 寸法(Φ×mm)145×111.3 解像度2560×1944 動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m)IR:最大40 イメージセンサー5MP CMOS
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

5MP、2560 × 1944の高解像度による高画質な映像 2.7~13.5mm電動バリフォーカルレンズ 最大40mのIR照射距離によって夜間撮影を実現 1ポートで4つの信号切り替え可能(TVI/AHD/CVI/CVBS) 防水、防塵IP67
材質フロントカバー: 金属、本体: プラスチック 形状BOX型 寸法(mm)84.5×92×255.1 質量(g)約682 消費電力(W)最大8.8 電源DC12V±15%、AC24V±15% 保護等級防水、防塵IP67 解像度2560×1944 動作温湿度範囲-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m)IR:最大40 イメージセンサー5MP CMOS
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

2MPCMOS 超低照度 解像度1920×1080 2.7~13.5mmバリフォーカルレンズ、オートフォーカス 130dBtrueWDR、3DDNR スマートIR、IR照射距離最大80m 4in1ビデオ出力(TVI/AHD/CVI/CVBS切り替え可能) 防水、防塵IP67 同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
材質金属 形状BOX型 寸法(mm)85×92×269.6 質量(g)約910 消費電力(W)最大7.5 電源DC12V±25%、AC24V±25%※電源を供給する場合カメラ 1 台につき、電源アダプター1 個の使用を推奨 保護等級IP67 解像度1920×1080 動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m)IR:最大80 イメージセンサー2MP CMOS
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

解像度2MPの高解像度による高画質な映像 効率的なH.265+圧縮技術 120dBのWDR技術によって、強い逆光に対しても鮮明な画像を提供 防水、防塵IP67 最大256GBのSDカード保存対応
材質金属、プラスチック 形状BOX型 寸法(mm)69.7×67.9×171.4 質量(g)約350 電源DC12V±25%、PoE: 802.3af、クラス3 解像度1920×1080 動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP67 言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、中国語繁体字、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ブラジルポルトガル語、ウクライナ語(33カ国語) 保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.7”CMOS
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

200 万画素 CMOS  アナログ HD 出力、最大解像度 1080P  5~50mm 電動 VF レンズ、オートフォーカス  デイ/ナイト OSD メニュー、3D DNR、スマート IR True WDR、最大 120dB IR 距離最大 120m 防水、防塵 IP67 同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)
形状BOX型 寸法(mm)313.5×100.8×107.3 質量(g)約1650 消費電力(W)最大20 電源AC24V±15%/ DC12V±15%/ヒーターは AC24V のみ使用可 保護等級IP67 解像度1944×1092 動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m)IR:最大120 イメージセンサー2MP CMOS
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

5MP COMS 解像度 2560 × 1944 2.7~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ EXIR 2.0、スマート IR、IR 照射距離最大 40m OSD メニュー、2D DNR、DWDR 4 in 1 ビデオ出力 (TVI/AHD/CVI/CVBS 切り替え可能) 防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10 同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)
材質金属 形状ドーム型 質量(g)682 電源(V)DC12±15%/AC24±15% 消費電力(W)最大5.9 保護等級防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10 寸法(Φ×mm)145×111.3 解像度2560×1944 照射距離(m)IR:最大40 イメージセンサー5MP CMOS
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

2MP、1920×1080解像度の高品質イメージング 24時間稼働のカラーイメージング 130dBの真のWDRテクノロジーにより、強いバックライトに 対する鮮明なイメージング 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します 2.8mm~12 mmバリフォーカルレンズ、オートフォーカス スマートライト、最大40mの白色光距離 防水・防塵(IP68)
材質金属 形状BOX型 寸法(mm)89.5×85.6×237.1 質量(g)約1020 消費電力(W)最大12.2 電源12 VDC/24 VAC±20%/PoC.at 保護等級IP68 解像度1920×1080 動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m)IR:最大40 イメージセンサー1/1.8" 2 MP CMOS
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷

2 MP CMOS  低照度  オートフォーカス、2.8mm~12mm 電動バリフォーカルレンズ  120 dB true WDR3D DNR  EXIR 2.0、スマート IR、IR 距離最大 40m デュアル出力、HD アナログ出力 1 系統/CVBS 出力 1 系統 PoC.at、スマート電圧検出 アラーム1入出力 防水、防塵 IP67 同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
仕様【通信】同軸ケーブル接続,プロトコル: HIKVISION-C 材質金属 形状BOX型 寸法(mm)92×85.3×269.6 質量(g)約700 電源(V)AC24/DC12±30%/PoC.at 消費電力(W)最大7.5 保護等級IP67 解像度1920×1080 動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m)IR:40 イメージセンサー2 MP CMOS
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

2MP CMOS 低照度 解像度 1920×1080 オートフォーカス、2.8mm~12mm 電動バリフォーカルレンズ 120 dB true WDR3D DNR EXIR 2.0、スマート IR、IR 距離最大 40m デュアル出力。HD アナログ出力 1 系統/CVBS 出力 1 系統 PoC.at、スマート電圧検出 1 アラーム入出力 防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10 同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
仕様【通信】同軸ケーブル接続プロトコル: HIKVISION-C 材質金属 形状ドーム型 質量(g)約2000 電源(V)AC24/DC12±30%/PoC.at 消費電力(W)最大6 保護等級防水/防塵IP67、耐衝撃IK10 寸法(Φ×mm)145.2×124.1 解像度1920×1080 動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m)IR:40 イメージセンサー2 MP CMOS
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

最大2MPの高解像度 120dBWDR 3つのビデオストリーム H.265+/H.265/H.264+/H.264 6種類の行動分析、2種類の例外検出、1種類の認識 最大128GB搭載ストレージ対応 IR照射距離:10m DC12V/PoE 防水、防塵IP67 防腐食WF-2、NEMA4X、C5-M
形状ドーム型 質量(kg)約1.68 消費電力(W)最大5 電源DC12V、330mA、端末台、PoE (802.3af/クラス 3)、0.1A 保護等級防水、防塵 IP67/防腐食 WF-2、NEMA 4X、C5-M 寸法(Φ×mm)113×77.3 材質(ハウジング)SUS316L 解像度1920×1080 動作環境-30~60℃(-22~140°F)/ 95%以下(結露しないこと) 照射距離(m)10(IR) イメージセンサー1/2.7” CMOS
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

最大2MPの高解像度 4mm/6mm/8mm/12mm/16mm単焦点レンズ、オプション 120dBWDR H.265+/H.265/H.264+/H.264 3つのビデオストリーム 6種類の行動分析、2つの例外検出、1種類の認識 最大128GB搭載ストレージ対応 ハウジング材質:ステンレス鋼304および316L、オプション IR照射距離:30m AC24V/DC12V(7W)/PoE 防水、防塵IP68/耐衝撃IK08
材質ステンレス鋼 316L 形状BOX型 寸法(mm)221×174×172 質量(kg)約7.4 消費電力(W)最大7 電源AC24V/DC12V/0.1A/端末台、PoE (802.3af/クラス 3)/0.2A 保護等級防水・防塵 IP68/耐衝撃 IK08 解像度1920×1080 動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) 照射距離(m)IR:最大30 イメージセンサー1/2.7” CMOS
1台
1,098,000 税込1,207,800
61日以内出荷

DS-2CD6365G0-IVS は、監視シーンの 360°パノラマ画像を提供できる魚眼ネットワークカメラです。 プログレッシブスキャン CMOS センサーにより、最大 3072×2048 の高解像度な画像を提供します。 最大 18 種類のライブビュー表示モード、3 種類のマウントタイプなど、様々なユーザーの好みに対応します。 独立して制御される 3 つの赤外線ライトは、15m の範囲をカバーし、低照度またはゼロ照度の環境でも良好な視界を提供します。 1/1.8” CMOS  最大 3072 × 2048 @ 30fps  最大 18 種類のライブビュー表示モード  デジタル WDR  IR 照射距離: 最大 15m  内蔵マイク、スピーカー  スマート機能 6 つの行動分析、3 つの例外検出 ディープラーニングアルゴリズムによるヒートマップ ディープラーニングによる交差点分析
材質金属 形状ドーム型 寸法(mm)【-V なしモデル】167×152.8×45.5、【-V モデル】167×152.8×50.5 質量(g)約1400 消費電力(W)DC12V/1A:最大12.5、PoE (802.3at/42.5~57V)/0.4~0.3A:最大15 電源DC12V±20%、PoE (802.3at、クラス 4)、-S モデル: 2 コア端末台、-S なしモデル: Φ5.5 × 2.1mm 同軸プラグ電源 保護等級防水/防塵 IP66、耐衝撃 IK10 解像度3072×2048 動作環境-40~60℃(-40~140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/1.8”CMOS
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE3 4MP ミニPTZネットワークカメラは廊下、オフィス、工場、コンビニエンスストア、レストランなどの屋内シーンで幅広く使用できます。 解像度4MPの高画質な映像 Darkfighter技術搭載による優れた低照度性能 120dB WDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像 パン・チルト機能により、関心領域の監視可能 光学4倍ズームにより、広範囲にわたる映像を提供 IR照射距離: 20mにより、夜間の安全性を確保 防水、防塵IP66/耐衝撃IK10
質量(kg)約0.53 電源DC12V、最大9.2W; PoE (802.3af) 寸法(Φ×mm)130.7×101.7 解像度2560×1440 動作環境-20~60℃(-4~140°F)/90%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/3”CMOS
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 4MPの高解像度による高画質な映像 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 効率的なH.265+圧縮技術 ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 -S: オーディオ・アラームインターフェースを利用可能 防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK08)
材質本体:アルミニウム合金/カバー:プラスチック 形状ドーム型 質量(g)約380 電源DC12V±25%・0.45A・最大5.5W・Φ5.5mm同軸電源プラグ・逆極性保護、PoE: 802.3af・クラス3・36~57V・0.18~0.11A・最大6.5W 寸法(Φ×mm)110×57.4 解像度2688×1520 イメージセンサー1/3"CMOS
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

HIKVISIONDS-2DE2A204IW-DE32MPミニPTZネットワークカメラは廊下、オフィス、工場、コンビニエンスストア、レストランなどの屋内シーンで幅広く使用できます。 解像度2MPの高画質な映像 Darkfighter技術搭載による優れた低照度性能 120dBWDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像 パン・チルト機能により、関心領域の監視可能 光学4倍ズームにより、広範囲にわたる映像を提供 IR照射距離:最大20mにより、夜間の安全性を確保 防水、防塵IP66/耐衝撃IK10
質量(kg)約0.53 電源DC12V、最大9.2W; PoE (802.3af) 保護等級防水、防塵IP66 (IEC 60529-2013)/耐衝撃IK10/TVS 4000V雷保護、サージ保護、電圧過渡保護 機能ミラー、パスワード保護 寸法(Φ×mm)130.7×101.7 解像度1920×1080 動作環境-20~60℃(-4~140°F)/90%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/3” CMOS
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷

ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲット分類アラームに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 2MPの高解像度による高画質な映像 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 効率的なH.265+圧縮技術 -U: 内蔵マイクによるリアルタイムな音声セキュリティ ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類 に注力 防水・防塵(IP67)
材質金属 形状BOX型 質量(g)約500 電源DC12V±25%、0.5A、最大6W、Φ5.5mm同軸電源プラグ、逆極性保護、PoE: 802.3af、クラス3、36~57V、0.2~0.13A、最大7W 機能フリッカー防止、ハートビート、ミラー、電子メールによるパスワードリセット、パスワード保護、ワンキーリセット 寸法(Φ×mm)74.4×179.2 解像度1920×1080 動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) 言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語) 保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.8” CMOS
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

深層学習アルゴリズムによって強化されたHikvisionAcuSenseテクノロジーは、人間と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドとバックエンドのデバイスに提供します。このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 解像度2MPの高画質撮影 120dBのWDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な 画像を実現 効率的なH.265+圧縮技術 ディープラーニングに基づく人物・車両ターゲット分類に 注目 オーディオとアラームのインターフェイスが利用可能 防水・防塵(IP67)、防塵(IK08)対応
材質ベース:アルミニウム、カバー:プラスチック 形状ドーム型 質量(g)約380 電源DC12 V ± 25%/0.45 A/最大5.5W、Φ5.5mm同軸電源プラグ、逆極性プロテクト、PoE:802.3af、クラス3、36 V~57 V、0.18 A~0.11 A、最大6.5 W 寸法(Φ×mm)110×57.4 解像度1920×1080 動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) 言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、中国語繁体字、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ブラジルポルトガル語、ウクライナ語(33カ国語) 保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 8MPの高解像度による高画質な映像 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 効率的なH.265+圧縮技術 ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 -S: オーディオとアラームのインターフェースを利用可能 防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK08)
材質本体:アルミニウム、カバー:プラスチック 形状ドーム型 質量(g)約400 電源DC12V±25%・0.54A・最大6.5W・Φ5.5mm同軸電源プラグ・逆極性保護、PoE: (802.3af・クラス3・36~57V)・0.22~0.14A・最大8W 寸法(Φ×mm)113.6×72.6 解像度3840×2160 イメージセンサー1/2.8"CMOS
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 8MPの高解像度による高画質な映像 DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能 効率的なH.265+圧縮技術 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 内蔵マイクによるリアルタイムな音声セキュリティ (-U) 防水・防塵(IP67)
材質金属 形状BOX型 質量(g)約485 電源DC12V±25%、PoE: 802.3af・クラス3 寸法(Φ×mm)70×161.7 解像度3840×2160 イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)