最大2MPの高解像度
120dBWDR
3つのビデオストリーム
H.265+/H.265/H.264+/H.264
6種類の行動分析、2種類の例外検出、1種類の認識
最大128GB搭載ストレージ対応
IR照射距離:10m
DC12V/PoE
防水、防塵IP67
防腐食WF-2、NEMA4X、C5-M
形状ドーム型
質量(kg)約1.68
消費電力(W)最大5
電源DC12V、330mA、端末台、PoE (802.3af/クラス 3)、0.1A
保護等級防水、防塵 IP67/防腐食 WF-2、NEMA 4X、C5-M
寸法(Φ×mm)113×77.3
材質(ハウジング)SUS316L
解像度1920×1080
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/ 95%以下(結露しないこと)
照射距離(m)10(IR)
イメージセンサー1/2.7” CMOS
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。