35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロック・門扉などに挟み込んで取付けられます。 取り付ける場所に穴を開けずに固定できます。
仕様角度調整可能 エスコ品番EA724ZS-3 材質鏡面:ガラス 寸法(mm)150×180 質量(g)590 取付幅(mm)45~170 曲率半径600R
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

ブロック・門扉などに挟み込んで取付けられます。 取り付ける場所に穴を開けずに固定できます。
仕様角度調整可能 エスコ品番EA724ZS-62 材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工) 寸法(mm)390×290 質量(g)1300 取付幅(mm)45~170 曲率半径1000R
1個
9,730 税込10,703
翌日出荷

ブロック・門扉などに挟み込んで取付けられます。 取り付ける場所に穴を開けずに固定できます。
仕様角度調整可能 エスコ品番EA724ZS-52 材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工) 寸法(mm)310×230 質量(g)1060 取付幅(mm)45~170 曲率半径600R
1個
7,960 税込8,756
翌日出荷

国土交通省認定品です。 壁面金具用アンカーは別売です。
付属品壁面取付金具 エスコ品番EA724ZY-1 材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂 形状丸型 寸法(mm)本体:Φ600、ミラー:Φ580、フード:W770×H90 質量(kg)本体:5.9、壁面金具:3.7 取付場所壁面(屋外・屋内) 取付け方法壁面取付専用 曲率半径2200R
1個
58,000 税込63,800
翌日出荷

鏡面飛散防止加工、鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。 軽量で、有効視野がワイド 角度調整が自由でラクラク
付属品取付金具(サイズ:70×30×80(H)mm) エスコ品番EA724ZS-2 材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)150×180 質量(g)280 取付場所壁面、天井 曲面R(mm)600
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

国土交通省認定品です。
付属品壁面取付金具 エスコ品番EA724ZY-2 材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂 形状丸型 寸法(mm)本体:Φ800、ミラー:Φ780、フード:1000×90(H) 質量(kg)本体:8.2、壁面金具:3.7 取付場所壁面(屋外・屋内) 取付け方法壁面取付専用 曲率半径3000R
1個
66,000 税込72,600
翌日出荷

ワレない、サビない、ヒズマないステンレスミラーです。
仕様フード付 付属品壁面取付金具、ポール取付(Φ34~50.8mmまで)金具 エスコ品番EA724ZT-1 材質鏡面:ステンレス、フレーム:エラストマー、フード:ステンレス、取付金具:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)Φ325 質量(kg)1.6 取付場所壁面、ポール 曲率半径650R
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

付属品壁面取付金具付、ポール取付(Φ34~50.8mmまで)金具 エスコ品番EA724ZT-26 材質鏡面:ステンレス 形状角型 寸法(mm)320×225 質量(kg)1.5 グレー 曲率半径650R
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。 角度調整が自由にできます。 物体(実像)が鮮明に写るので、安心です。 有効視野がワイド ガラス製ミラーなので気候(温度)の変化による劣化が少ない。
付属品取付金具 エスコ品番EA724ZS-12 材質鏡材質:ガラス、フレーム:樹脂(PP)、本体ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)本体:310×230、本体ステー:100×30×90 質量(g)750 取付場所壁面 曲面R(mm)600
1個
6,540 税込7,194
翌日出荷

国土交通省認定品です。
用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に 付属品電柱用金具、締め付け金具×2本 エスコ品番EA724ZY-12 材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂 形状丸型 寸法(mm)本体:Φ800、ミラー:Φ780、フード:1000×90(H) 質量(kg)本体:8.2、電柱用金具:5.4 取付場所電柱(屋外・屋内) 取付け方法電柱取付(適用電柱径:最小210mm~370mm以内) 曲率半径3000R
1個
68,400 税込75,240
翌日出荷

付属品壁面取付金具付、ポール取付(Φ34~50.8mmまで)金具 エスコ品番EA724ZT-27 材質鏡面:ステンレス 形状角型 寸法(mm)485×375 質量(kg)3.1 グレー 曲率半径1200R
1個
26,600 税込29,260
翌日出荷

角度調整が自在に行えます。
仕様室内専用 付属品壁面取付金具 エスコ品番EA724ZK-22A 材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ 寸法(mm)Φ440 質量(kg)0.86 アーム長さ(mm)250 取付場所天井、壁面 取付け方法ビス止め ベース穴径(Φmm)6 曲率半径600R
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

ワレない、サビない、ヒズマないステンレスミラーです。
仕様フード付 付属品壁面取付金、ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:Φ34~50.8mmまで) エスコ品番EA724ZT-6 材質鏡面:ステンレス、フレーム:エラストマー、フード:ステンレス、取付金具:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)320×225 質量(kg)1.5 取付場所壁面、ポール 曲率半径650R
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

ワレない、サビない、ヒズマないステンレスミラーです。
仕様フード付 付属品壁面取付金、ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:Φ34~50.8mmまで) エスコ品番EA724ZT-7 材質鏡面:ステンレス、フレーム:エラストマー、フード:ステンレス、取付金具:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)485×375 質量(kg)3.1 取付場所壁面、ポール 曲率半径1200R
1個
26,600 税込29,260
翌日出荷

ワレない、サビない、ヒズマないステンレスミラーです。
仕様フード付 付属品壁面取付金、ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:Φ34~50.8mmまで) エスコ品番EA724ZT-2 材質鏡面:ステンレス、フレーム:エラストマー、フード:ステンレス、取付金具:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)Φ433 質量(kg)2.5 取付場所壁面、ポール 曲率半径740R
1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

国土交通省認定品です。
付属品壁面取付金具 エスコ品番EA724ZY-6 材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂 形状角型 寸法(mm)本体:500×600、ミラー:470×570、フード:1000×90(H) 質量(kg)本体:6.9、壁面金具:3.7 取付場所壁面(屋外・屋内) 取付け方法壁面取付専用 曲率半径3000R
1個
65,200 税込71,720
翌日出荷

仕様凸面国土交通省認定品ステンレス製ミラー 付属品壁面取付金具 形状丸型 寸法(mm)Φ600 質量(kg)5.9 寸法(曲面)R2200 設置場所壁面(屋外/屋内)
1個
76,500 税込84,150
7日以内出荷

鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。 角度調整が自由にできます。 物体(実像)が鮮明に写るので、安心です。 有効視野がワイド ガラス製ミラーなので気候(温度)の変化による劣化が少ない。
付属品取付金具 エスコ品番EA724ZS-13 材質鏡材質:ガラス、フレーム:樹脂(PP)、本体ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)本体:390×290、本体ステー:100×30×90 質量(g)990 取付場所壁面 曲面R(mm)1000
1個
8,310 税込9,141
翌日出荷

鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。 角度調整が自由にできます。 物体(実像)が鮮明に写るので、安心です。 有効視野がワイド ガラス製ミラーなので気候(温度)の変化による劣化が少ない。
付属品取付金具 エスコ品番EA724ZS-11 材質鏡材質:ガラス、フレーム:樹脂(PP)、本体ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)本体:230×190、本体ステー:100×30×90 質量(g)580 取付場所壁面 曲面R(mm)300
1個
4,850 税込5,335
翌日出荷

軽くて、われにくいアクリル製ミラーです。
仕様フード付 付属品壁面取付金、ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:Φ34~50.8mmまで) エスコ品番EA724ZT-12 材質鏡面:アクリル、フレーム:ポリエチレン、フード:ポリエチレン、取付金具:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)Φ400 質量(kg)1.4 取付場所壁面、ポール 曲率半径800R
1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

軽くて、われにくいアクリル製ミラーです。
仕様フード付 付属品壁面取付金、ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:Φ34~50.8mmまで) エスコ品番EA724ZT-11 材質鏡面:アクリル、フレーム:ポリエチレン、フード:ポリエチレン、取付金具:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)Φ315 質量(kg)1.2 取付場所壁面、ポール 曲率半径500R
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

角度調整が自在に行えます。
仕様室内専用 付属品壁面取付金具 エスコ品番EA724ZK-23A 材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ 寸法(mm)Φ600 質量(kg)1.3 アーム長さ(mm)250 取付場所天井、壁面 取付け方法ビス止め ベース穴径(Φmm)6 曲率半径1500R
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

角度調整が自在に行えます。
仕様室内専用 付属品壁面取付金具 エスコ品番EA724ZK-21A 材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ 寸法(mm)Φ280 質量(kg)0.51 アーム長さ(mm)200 取付場所天井、壁面 取付け方法ビス止め ベース穴径(Φmm)6 曲率半径270R
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

角度調整が自在に行えます。
仕様屋内専用、はさみ込みタイプ 付属品クランプ金具 エスコ品番EA724ZK-28A 材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ、クランプ:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)Φ280 質量(kg)0.64 アーム長さ(mm)200 取付場所平板(H鋼)など(クランプ範囲0~40mm) 取付け方法ビス止め 曲率半径270R
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

ワレない、サビない、ヒズマないステンレスミラーです。
仕様フード付 付属品壁面取付金、ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:Φ34~50.8mmまで) エスコ品番EA724ZT-3 材質鏡面:ステンレス、フレーム:エラストマー、フード:ステンレス、取付金具:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)Φ474 質量(kg)2.9 取付場所壁面、ポール 曲率半径1200R
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

フォークマンの目の高さに設置できるので非常に見やすいです。 死角が自然に目に入る
仕様屋外設置可 付属品取付金具 エスコ品番EA724ZL-11 材質鏡面:アクリル 質量(kg)1.35 ミラー寸法(mm)330×550×2 取付場所柱壁 曲率半径860R
1個
52,000 税込57,200
翌日出荷

仕様凸面国土交通省認定品ステンレス製ミラー 付属品壁面取付金具 形状丸型 寸法(mm)Φ800 質量(kg)8.2 寸法(曲面)R3000 設置場所壁面(屋外/屋内)
1個
86,900 税込95,590
当日出荷

仕様室内専用 付属品取付金具 エスコ品番EA724ZK-33 材質鏡面:アクリル(2mm) 寸法(mm)785×500 質量(kg)1.32 取付場所天井、壁 曲率半径860R
1個
39,500 税込43,450
翌日出荷

仕様室内専用 付属品取付金具 エスコ品番EA724ZK-32 材質鏡面:アクリル(2mm) 寸法(mm)680×330 質量(kg)0.76 取付場所天井、壁 曲率半径860R
1個
29,800 税込32,780
翌日出荷

仕様室内専用 付属品取付金具 エスコ品番EA724ZK-34 材質鏡面:アクリル(2mm) 寸法(mm)785×500 質量(kg)1.41 取付場所天井、壁 曲率半径1500R
1個
39,500 税込43,450
翌日出荷

仕様凸面国土交通省認定品電柱用ステンレス製ミラー 付属品電柱用金具(適用電柱径:370mm以内)、締め付け金具×2本 形状丸型 寸法(mm)Φ600 質量(kg)5.9 寸法(曲面)R2200 設置場所電柱(屋外/屋内)
1個
80,500 税込88,550
7日以内出荷

仕様凸面国土交通省認定品電柱用ステンレス製ミラー 付属品電柱用金具(適用電柱径:370mm以内)、締め付け金具×2本 形状丸型 寸法(mm)Φ800 質量(kg)8.2 寸法(曲面)R3000 設置場所電柱(屋外/屋内)
1個
91,000 税込100,100
当日出荷

仕様室内専用 付属品取付金具 エスコ品番EA724ZK-31 材質鏡面:アクリル(2mm) 寸法(mm)550×275 質量(kg)0.64 取付場所天井、壁 曲率半径860R
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

国土交通省認定品です。
用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に 付属品電柱用金具、締め付け金具×2本 エスコ品番EA724ZY-11 材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂 形状丸型 寸法(mm)本体:Φ600、ミラー:Φ580、フード:770×90(H) 質量(kg)本体:5.9、電柱用金具:5.4 取付場所電柱(屋外・屋内) 取付け方法電柱取付(適用電柱径:最小210mm~370mm以内) 曲率半径2200R
1個
62,000 税込68,200
翌日出荷

国土交通省認定品です。
用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に 付属品電柱用金具、締め付け金具×2本 エスコ品番EA724ZY-16 材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂 形状角型 寸法(mm)本体:500×600、ミラー:470×570、フード:1000×90(H) 質量(kg)本体:6.9、電柱用金具:5.4 取付場所電柱(屋外・屋内) 取付け方法電柱取付(適用電柱径:最小210mm~370mm以内) 曲率半径3000R
1個
69,200 税込76,120
翌日出荷