単管用 反射板エスコ翌々日出荷
Φ48.6mm単管用。反射部360°回転。Φ90mm反射シート(表:赤、裏:黄)。
L型クッションガードエスコ翌日出荷
L型。単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。適度なコシがあり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。ドアノブや机の脚などの傷防止に。長尺品の梱包資材として。
材質発泡PE長さ(mm)1700形状L字厚さ(mm)約10色ブルー内径(Φmm)65外径(Φmm)75
△型クッションガードエスコ翌日出荷から8日以内出荷
△型。単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。適度なコシがあり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。ドアノブや机の脚などの傷防止に。長尺品の梱包資材として。
材質発泡PE長さ(mm)1700厚さ(mm)約10色ブラウン寸法d(mm)36寸法a(mm)35寸法b(mm)55寸法c(mm)45
防犯カメラ取付ボックス用単管サポートエスコ当日出荷
単管に防犯カメラ取付用ボックスを取付けるための台座です。
単管横や縦のどちらにでも取付けができます。
12~24インチモニターも取付けができます。
ボックス取付用ねじ4本付
仕様●メーカー:未来工業●型番:PV4B-KSTK●サイズ(mm):136.5×159.9×93.9●重量(g):704●適合パイプ:Φ42.7~Φ48.6mm●材質:SPHC●許容静荷重:49Nアズワン品番68-1869-08
単管バリケード(パンダ)エスコ翌日出荷
Φ48.6mm単管用バリケード。単管Φ48.6mmは別売りです。バリケードに単管を橋渡しして使用します。収納時はバラして安定した段積み可能で収納スペースを取りません。
材質ポリプロピレン質量(kg)2.2色オレンジサイズ(mm)450×67×810(H)
C型クッションガード EA983Fシリーズエスコ翌々日出荷
単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。
仕様●内径(mm):50●外径(mm):70●厚み(mm):約10●長さ(mm):1700●材質:発泡PE●色:イエロー●入数:5本●C型●ドアノブや机の脚などの傷防止に●長尺品の梱包資材としてアズワン品番65-9337-13
C型クッションガード EA983Fシリーズエスコ¥15,300税込¥16,830
1ケース(25本)
翌々日出荷
単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。
仕様●内径(mm):50●外径(mm):70●厚み(mm):約10●長さ(mm):1700●材質:発泡PE●色:イエロー●入数:25本●C型●ドアノブや机の脚などの傷防止に●長尺品の梱包資材としてアズワン品番65-9337-10
10m 自動点滅LEDピカピカチューブ ソーラーパネル付エスコ翌日出荷
電源:ニッケル水素電池(充電式バッテリー内蔵)※ソーラー式の為、電池交換等はございません。暗くなったら自動的に点滅し、明るくなると自動的に消灯します
仕様●サイズ:Φ22mm×10m●充電時間:約10時間●材質:本体/ポリ塩化ビニール●クランプ範囲:55mm●無日照約50時間●ON/OFFスイッチ●LED12個交互点灯、赤色LED24個仕様●単管パイプ等への取付に便利なクランプ付(ソーラーパネル(電源部))●ソーラー式なので電源が無い所に最適●コーンバー・バリケード等に取り付けて、夜間工事現場の注意喚起にアズワン品番65-5660-85
フラッグキーパー(上下2段セット)エスコ翌日出荷
1000、1250、1500mm。ピン付、ピン無両方の単管にも使用できます。旗を上下固定にされる場合、クリップを反転してご使用ください。70mmのワイドクリップにより、旗も破れにくく長持ちします。
付属品キャップ、クリップ4個、固定ボルト9本材質スチール寸法(mm)1050~1520×135
単管パイプ用シート固定クリップエスコ当日出荷
耐寒用樹脂(特種配合)使用で寒い地域でも使用可能です。樹脂本体にバネをはめ込んだ一体式により着脱が簡単。スライダー付きで脱着が容易になり、施工効率UP。
材質PP全長(mm)150適合パイプ径(Φmm)48.6入数(個)2
単管バリケード(トラ)エスコ当日出荷
Φ48.6mm単管用バリケード
単管Φ48.6mmは別売です。
バリケードに単管を橋渡しして使用します。
収納時はバラして安定した段積み可能で収納スペースを取りません。
仕様●サイズ:450×67×810(H)mm●色:イエロー●重量:2.2kg●材質:ポリプロピレン●入数:2個アズワン品番65-2308-59
仮設用単管スタンドエスコ当日出荷
仮設現場でのウォールボックス等の取り付けに使用します。
三脚式なので、どこでも簡単に設置できます。
コンパクトで運搬も非常にラクです。
丈夫な単管を使用しています。
投光器等の取り付けにも使用できます。
仕様●サイズ:Φ1,080×1,000~1,280(H)mm●材質:一般構造用炭素鋼鋼管●重量:3.7kg●付属品:ボルトセット、バンドアズワン品番65-2252-93
[ソーラー式]LEDピカピカチューブエスコ翌日出荷
センサー制御機能内蔵で夜間自動点灯。
充電器は単管ブラケットが取り付けられており、簡単に取り付け可能です。
寸法直径23mm×10m+10m電源ソーラー式連続使用時間約5日光源LED球
390x190x350mm単管バリケード用おもしエスコ翌日出荷
特殊ロック機構で単管を保持できます。また片手でワンタッチ施工ができます。
2段までの縦段積が可能。
材質超高分子ポリエチレン樹脂仕様直径48.6mm単管用おもし寸法(mm)390×190×350(H)mm質量(kg)0.8、満水時10
450x355mmワンタッチ取付標識(トラ色)エスコ翌日出荷
A3用紙を袋に入れて単管にセットするだけで簡単に標識がつくれます。
表示変更がしやすい設計です。
材質本体:ABS樹脂、 袋:オレフィンビニール(穴上2)寸法(mm)本体:58×500×58、袋:355×450色黄/黒
450x355mmワンタッチ取付標識(黄色)エスコ翌日出荷
A3用紙を袋に入れて単管にセットするだけで簡単に標識がつくれます。
表示変更がしやすい設計です。
材質本体:ABS樹脂、 袋:オレフィンビニール(穴上2)寸法(mm)本体:58×500×58、袋:355×450色黄
450x355mmワンタッチ取付標識(赤色)エスコ翌日出荷
A3用紙を袋に入れて単管にセットするだけで簡単に標識がつくれます。
表示変更がしやすい設計です。
材質本体:ABS樹脂、 袋:オレフィンビニール(穴上2)寸法(mm)本体:58×500×58、袋:355×450色赤
音声案内機(赤外線センサー/単管取付用)エスコ翌日出荷
仕様<音声案内機+直径48.6mm用単管取付専用クランプセット>付属品固定用ボルト(M10×12):2本材質鉄(クロメートメッキ)サイズ100×340×45mm(背面突起除く)材質(本体)ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))電池寿命連続使用時間1200時間保存温度範囲(℃)-10/50℃録音時間最大10秒間使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)録音方式本体内蔵マイク/ライン入力防水性防雨構造動作温度範囲(℃)-10℃/40℃検知エリア約50°(約3m)
500mm 単管パイプ用反射カバー(黄・黒/4本)エスコ翌日出荷
単管に簡単に取付、取り外しができます。
夜間の視認性に優れています。
形状ストレート色黄×黒材質ABS樹脂エスコ品番EA983FP-21全長(mm)500質量(g/本)75適合サイズ直径42.7、48.6mm単管兼用
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
基板アンテナMono Wireless税込¥1,099¥999
非常食船山税込¥26,978¥24,980