膨脹式ライフジャケットに固型浮力をプラスしたハイブリッドライフジャケットです。20t以上の大型船の船上で作業する方のための救命胴衣。小型船舶用救命胴衣を兼ねており、小型船舶での搭載や着用も可能です。フルハーネス安全帯のランヤードと干渉しにくくなっています。固型浮力を持つ事で膨脹後の浮力の減退率を抑え、長時間安定した浮遊姿勢を保つことができます。救命衣を手動膨脹させる時に必要な作動索は面ファスナーで手動用作動策を仮止めできるので、作業時に引っかかりによる誤作動を抑制でき、かつ非常時には引きやすい位置に仮止めできます。
仕様●サイズ:フリーサイズ●浮力:7.5kg以上/24時間●カラー:蛍光オレンジ●材質:カバー/ポリエステル●国土交通省型式承認品(第5447号)(合格印入り/桜マーク)●大人用●樹脂製笛付き
アズワン品番65-9309-74
1着
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
首掛けタイプなので車いすの方や、寝たきりの方でも対面で簡単に装着できるライフジャケットです。薄い形状のため、限られた船舶内での保管に最適。 水害対策の備蓄用としてもおすすめです。
仕様●サイズ:フリーサイズ●浮力:初期浮力/8.5kg●カラー:オレンジ●材質:カバー生地/ポリエステル 浮力材/発泡ポリエチレン●重量:470g●国土交通省型式承認品(第3251号)(合格印入り/桜マーク)●小型船舶用救命胴衣
アズワン品番65-9309-76
1着
¥6,900
税込¥7,590
翌日出荷
ベーシックタイプの救命胴衣です。股ベルトは体型に合わせて調整可能。小物の収納に適したポケット付(ポケット内部にはホイッスルが収納されています。)
仕様●サイズ:フリーサイズ●浮力:初期浮力/約8.5kg●カラー:蛍光オレンジ●材質:カバー生地/ポリエステル 浮力材/発泡ポリエチレン●重量:520g●国土交通省型式承認品(第5065号)(合格印入り/桜マーク)●小型船舶用救命胴衣●大人用●遠くからでも認識できる、蛍光オレンジを採用
アズワン品番65-9309-73
1着
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。