非粘着
仕様●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:危険物屋外タンク貯蔵所●取付穴:Φ4mm×4ヶ所
アズワン品番65-2307-19
1枚
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
非粘着
仕様●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:危険物屋外貯蔵所●取付穴:Φ4mm×4ヶ所
アズワン品番65-2307-09
1枚
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
非粘着
仕様●材質:エコユニボード●サイズ:600×300×1.2mm●表示内容:危険物屋外タンク貯蔵所●取付穴:2.5mm×4ヶ所
アズワン品番65-2305-63
1枚
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
非粘着
錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
非粘着
錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
材質エコユニボード
寸法(mm)600×300×1.2
取付穴径(Φmm)2.5×4ヶ所
表示内容危険物屋外貯蔵所
アズワン品番65-2304-41
1枚
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
当該情報の明示(指示)に。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。
当該情報の明示(指示)に。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。
表面は滑り止め加工しています。サインと滑り止めを一体化させたステッカータイプの路面用標識です。屋内・屋外兼用。階段や床面などに。
押し回しで数字の切替が可能。屋内向き。 ※屋外でご使用される場合は、雨のかからない場所や湿気の少ない場所を選んで設置してください。
仕様●サイズ(mm):454×604×14●セット内容:板、数字版(小6枚、大4枚)●材質:カラー鉄板、アルミ枠(可動式吊り金具付)●薄型でスッキリマグネットタイプ●数字板が脱着可能なマグネット付
アズワン品番65-9335-72
1台
¥41,000
税込¥45,100
翌日出荷
。押し回しで数字の切替が可能。屋内向き。 ※屋外でご使用される場合は、雨のかからない場所や湿気の少ない場所を選んで設置してください。
仕様●サイズ(mm):454×604×24●セット内容:板、数字版(小12枚)●材質:カラー鉄板、アルミ枠(吊り金具付)
アズワン品番65-9335-71
1台
¥37,500
税込¥41,250
翌日出荷
仕様角度調整可能
エスコ品番EA724ZS-54
材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工)
寸法(mm)310×230
質量(g)800
取付可能寸法(mm)パイプ:Φ20~60、板厚:10~60
曲率半径600R
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
日本語、英語、中国語、ベトナム語の4か国語表記。LIMEXシートはパルプを一切含まず、ポリプロピレンなどの熱可塑性樹脂を少量含んでおり、紙やプラスチックのいずれとも異なる日本発の新素材。紙と比べ高い耐水性と耐久性を兼ね備えている為、雨天時や屋外での使用にも耐えられます。主原料である石灰石は無機物の為、樹脂に比べ劣化しにくく、高効率なリサイクルが可能です。
仕様●型番:364-01●サイズ(mm):450×300×0.4●内容:関係者以外立入禁止●材質:LIMEXシート●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番65-3901-57
1枚
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
。折りたたみ式でコンパクト収納。メラミン加工で傷つきにくく熱にも強い、耐久性に優れた天板。メッシュ棚・ゴミ袋をかけるフック付きで、便利な機能搭載。屋外に馴染む木目調のデザイン。
仕様●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):600×400×53.5/24.5(325×70×430)●重量(kg):1.8●材質:天板/合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)フレーム/アルミニウム(エポキス樹脂塗装)●耐荷重:約30kg●高さ調節ができる2WAYタイプ
アズワン品番65-9309-47
1台
¥5,900
税込¥6,490
翌日出荷
折りたたみ式でコンパクト収納。メラミン加工で傷つきにくく熱にも強い、耐久性に優れた天板。メッシュ棚・ゴミ袋をかけるフック付きで、便利な機能搭載。屋外に馴染む木目調のデザイン。
仕様●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):1200×600×700/350(635×75×625)●重量(kg):4.3●材質:天板/合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)フレーム/アルミニウム(エポキス樹脂塗装)●耐荷重:約30kg●高さ調節ができる2WAYタイプ
アズワン品番65-9309-48
1台
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
日本語、英語、中国語、ベトナム語の4か国語表記。LIMEXシートはパルプを一切含まず、ポリプロピレンなどの熱可塑性樹脂を少量含んでおり、紙やプラスチックのいずれとも異なる日本発の新素材。紙と比べ高い耐水性と耐久性を兼ね備えている為、雨天時や屋外での使用にも耐えられます。主原料である石灰石は無機物の為、樹脂に比べ劣化しにくく、高効率なリサイクルが可能です。
仕様●型番:364-02●サイズ(mm):450×300×0.4●内容:立入禁止●材質:LIMEXシート●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番65-3901-58
1枚
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
大きな表示面と、片手でも移動できる機動性を両立。駐車、駐輪に頼れる大型表示。人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。注水ウエイトのみの持運びができ、設置が容易です。片手でラクラク移動できます。積み重ねて保管できます。表示板は付属
仕様●表示内容:立入禁止●サイズ(mm):835(W)×403(D)×650(H)●材質:本体/高密度ポリエチレン 表示/透明PET樹脂・裏印刷●付属品:プラストッパー16個●重量:4.7kg(満水時約11.1kg)●取付穴:穴上3中2下2●両面表示●ウエイト付●移動に便利な把手付き●屋外用●割れにくい
アズワン品番65-9337-62
1台
¥21,200
税込¥23,320
翌日出荷
大きな表示面と、片手でも移動できる機動性を両立。駐車、駐輪に頼れる大型表示。人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。注水ウエイトのみの持運びができ、設置が容易です。片手でラクラク移動できます。積み重ねて保管できます。表示板は付属のプラストッパーで取付けて固定します。 ※一度取付けたプラストッパーは取外しできません。
仕様●表示内容:関係者以外立入禁止●サイズ(mm):835(W)×403(D)×650(H)●材質:本体/高密度ポリエチレン 表示/透明PET樹脂・裏印刷●付属品:プラストッパー16個●重量:4.7kg(満水時約11.1kg)●取付穴:穴上3中2下2●両面表示●ウエイト付●移動に便利な把手付き●屋外用●割れにくい
アズワン品番65-9337-63
1台
¥21,200
税込¥23,320
8日以内出荷
大きな表示面と、片手でも移動できる機動性を両立。駐車、駐輪に頼れる大型表示。人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。注水ウエイトのみの持運びができ、設置が容易です。片手でラクラク移動できます。積み重ねて保管できます。表示板は付属のプラストッパーで取付けて固定します。 ※一度取付けたプラストッパーは取外しできません。
仕様●表示内容:駐車禁止●サイズ(mm):835(W)×403(D)×650(H)●材質:本体/高密度ポリエチレン 表示/透明PET樹脂・裏印刷●付属品:プラストッパー16個●重量:4.7kg(満水時約11.1kg)●取付穴:穴上3中2下2●両面表示●ウエイト付●移動に便利な把手付き●屋外用●割れにくい
アズワン品番65-9337-61
1台
¥21,200
税込¥23,320
翌日出荷
セット内容:レコーダー×1、屋外カメラ×2。IPカメラとして単独使用可能。Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング。赤外線ナイトビジョン、暗闇でも見えます。
質量(g)400
消費電力(W)9
出力ビデオ:HDMI
電源DC12V/1A
方式バックアップ:USBメモリーへ映像の書き出し
消費電力6W以下
接続無線:2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m:実際の使用上は約10m~40m)
入力ネット&ビデオ入力:最大10台カメラ接続
レンズF2.0
センサー1/3” CMOS Sensor
保存方法ビデオ:1TB内蔵式HDD付属(最大別売6TB対応)、micro-SDカード最大256GB対応(別売)、クラウド保存は日本対応しません
周波数2.4GHz帯域
機能同時ビュー:10&9局&6局1080P/4局3MP/2局5MP、アラーム:PIR+移動感知、アラームメッセージ通知
記録媒体microSDカード(最大256GB)
通信方式無線:Wi-Fi 2.4G(IEEE802.11b/g/n)、有線:RJ45端子よりLanケーブルを通し、Wi-Fiルーターと接続
解像度2304×1296 16:9
分解力分解率:1080P・1280×1024・1440×900・4K@30Hz、(この分解率以外のテレビは使えません)
視野角104°
使用環境条件カメラ:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし)、カメラ:IP66防水レベル、4000V雷保護、サージ防止設計
サイズ(mm)185×155×30
画素数カメラ:300万
記録画素数録画:5MP/3MP/1080P
バックライト補正:対応
映像圧縮方式H.264,H.265
照射距離(m)赤外線:20(環境により異なります)
フレームレート2304×1296@15fps、640x360@15fps
音声出力スピーカー内蔵
Wi-FiIEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
音声圧縮方式G711A (音声出力対応)
録画方式常時録画、モーション検知録画、スケジュール録画(SDカードへの直接録画は対応しておりません)
再生形式常時/定時録画再生、モーション録画再生、スマート録画再生
無線距離(m)【到達】屋外:300、屋内:10~40
1セット
¥70,400
税込¥77,440
翌日出荷
付属品:ベルトクリップ。免許・資格不要。交互通話20ch+中継通話27ch。IP54。免許・資格不要で使える特定小電力トランシーバー。購入してすぐに使える手軽なコミュニケーションツールです。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。一時音量切り替え機能周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。狭い通話範囲で使う時は、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。・サブチャンネルPTT・お知らせボタン機能・録音再生機能・一時音量切り替え機能
色ブラック
質量(g)約144(EA790AF-113装着時)
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単3アルカリ乾電池×3本(別売)又はリチウムイオンバッテリー(別売)
チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)
連続使用時間アルカリ乾電池約80時間
機能・サイドキー割り当て機能 ・お知らせボタン機能 ・録音再生機能 ・チャンネル非表示機能 ・送信音モニター機能 ・グループ通信機能 ・トーンバースト機能 ・使用中のチャンネルを探すスキャン機能 ・受信専用機能 ・ベル設定機能 ・ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能 ・ビープ音オン/オフ ・パワーセーブ機能 ・断線検出機能 ・マイク感度・スケルチ調整 ・秘話機能 ・コンパンダ機能 ・VOX機能 ・LEDバックライト など
通信方式交互通話/中継通話
周波数範囲(MHz)400帯
送信電力(mW)出力:10
通信距離【目安】市街地:約100~200m 見通しの良い場所:約2km 郊外:約1~2km 高速道路:約500m
スピーカー出力(mW)内部:400以上、外部:120以上(8Ω負荷 10%歪率時)
サイズ(mm)55.5×29.1×105(H)
消費電流送信時 150mA以下 受信時 内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時) 外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時)
1台(1個)
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
免許・資格不要、交互通話20ch+中継通話27ch、IP54、免許・資格不要で使える特定小電力トランシーバー。購入してすぐに使える手軽なコミュニケーションツールです。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。一時音量切り替え機能周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。狭い通話範囲で使う時は、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。・サブチャンネルPTT・お知らせボタン機能・録音再生機能・一時音量切り替え機能
仕様●メーカー:アイコム(ICOM)●型番:IC-4120R●送信出力:10mW●カラー:メタリックレッド●連続使用時間:アルカリ乾電池約80時間●電源:単3アルカリ乾電池×3本(別売)又はリチウムイオンバッテリー(別売)●サイズ:55.5×29.1×105(H)mm●重量:約144g(EA790AF-113装着時)●周波数範囲:400MHz帯●スピーカー出力:内部/400mW以上、外部/120mW以上(8Ω負荷 10%歪率時)●通信方式:交互通話/中継通話●通信距離(目安):市街地/約100~200m見通しの良い場所/約2km郊外/約1~2km高速道路/約500m●チャンネル数:47ch(交互20ch+中継27ch)●消費電流:送信時150mA以下受信時内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時)外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時)●使用温度範囲:-10℃~50℃●機能:・サイドキー割り当て機能・お知らせボタン機能・録音再生機能・チャンネル非表示機能・送信音モニター機能・グループ通信機能・トーンバースト機能・使用中のチャンネルを探すスキャン機能・受信専用機能・ベル設定機能・ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能・ビープ音オン/オフ・パワーセーブ機能・断線検出機能・マイク感度・スケルチ調整・秘話機能・コンパンダ機能・VOX機能・LEDバックライト など●付属品:ベルトクリップ
アズワン品番68-1850-50
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
赤外線パルスビームを投光する投光器とそれを受光する受光器で構成されており、所定の高さに設置した投光器と受光器の間を物体が通過すると検知して動作し、その信号を受光器に内蔵した送信機から電波で受信機へ伝えます。複数の赤外線センサーで直線上に設置する場合に威力を発揮。赤外線パルスビームの変調周波数をH/Lで切替えることにより、回り込みを避けることができます。高さ規制のある場所で車両が通行可能かを赤外線パルスビームの遮断で検知(判別)し、検知した場合は電波を送信して離れた場所の受信機へ伝え注意を喚起できます。遮光応答時間は0.05秒~0.7秒までボリュームで可変可能。遮光時間の設定を遅くすることにより、落ち葉などに対しても誤動作をしにくくなります。ただし、むやみに遅くすると車両の通過を検出しなくなりますので、ご注意ください。送信機から受信機までの距離が見通しで100mまで使用できます。(使用場所の環境によっては距離が短くなる場合があります)
仕様【設置距離】屋外15m以内、【使用赤外線】近赤外発光ダイオード(LED)による二重変調パルスビーム、【空中線】内蔵型
付属品ポール取付金具:2個 ポール取付板:2枚 減衰板:1枚 取付用タッピングネジ Φ4×20 :4本 丸サラ小ネジ M4×20 :4本 ナベ小ネジ M4×6 :4本 取扱説明書:1部
材質樹脂
寸法(mm)73×67.2×332(H)
質量(g)投光器:約540/受光器:約600
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC10~18(極性なし)
電圧(V)DC12
出力【検知】検知時:検知信号送信/連続検知時:くり返し送信
配線接続端子式
消費電力(mA)【投光器】40以下、【受光器】75以下
応答時間(秒)【検知】0.05~0.7(ボリュームにて可変)
付加機能赤外線周波数切替機能(L←→H)、AGC回路、防霜カバー 定期送信機能
検知方式近赤外線パルスビーム遮断方式
設置場所屋外・屋内(壁面、ポール:Φ42~Φ49)
表示灯【検知】赤色LED(受光器)/検知出力時:点灯、【受光感度】赤色LED(受光器)受光レベル減衰時:点灯、【投光】緑色LED(投光器)投光時:点灯
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
光軸調整範囲水平方向のみ:±90
アズワン品番64-7941-94
使用周波数(MHz)426帯(小電カセキュリティシステムの無線設備)
距離余裕屋外:10倍(150m)
1組
¥49,400
税込¥54,340
翌日出荷
仕様<音声案内機+壁面取付金具セット>
付属品固定ボルト2本、壁面取付プラグ、ねじ3本
材質鉄(シルバー塗装)
サイズ100×340×45mm(背面突起除く)
材質(本体)ABS樹脂
電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)
板厚(mm)1.8mm
音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))
電池寿命連続使用時間1200時間
保存温度範囲(℃)-10/50℃
録音時間最大10秒間
使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)
録音方式本体内蔵マイク/ライン入力
防水性防雨構造
動作温度範囲(℃)-10℃/40℃
検知エリア約50°(約3m)
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。