材質PPステッカー
寸法(mm)Φ40
アズワン品番65-2304-07
入数10枚
1組(10枚)
¥400
税込¥440
当日出荷
上部にヒモと裏面にマグネットが付いているので、場所に応じた取付が可能です。記名部分は差替え式です。
付属品記名用紙×1枚、50cmヒモ×1本
材質軟質ビニール
寸法(mm)600×250×0.3
取付方式マグネット・吊り下げ
表示内容点検中スイッチいれるな
アズワン品番65-2305-05
1枚
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
上下パイプ・ひも付き。片面印刷。コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
材質本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)、パイプ:PVC
寸法(mm)900×300
文字内容点検中
質量(g)198
取付方式吊り下げ
1個(1個)
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
上部にヒモと裏面にマグネットが付いているので、場所に応じた取付が可能です。記名部分は差替え式です。
付属品記名用紙×1枚、50cmヒモ×1本
材質軟質ビニール
寸法(mm)600×250×0.3
取付方式マグネット・吊り下げ
非粘着
ヒモ付
仕様●サイズ(mm):600×450×0.35(t)●材質:ビニールターポリン●表示内容:点検中
アズワン品番65-2303-75
1枚
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
1個(1個)
¥8,790
税込¥9,669
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:検査・点検責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所
アズワン品番65-2305-40
1枚
¥610
税込¥671
当日出荷
1組
¥550
税込¥605
当日出荷
1枚
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。当該情報の明示(指示)に。命札として。
上部にヒモと裏面にマグネットが付いているので、場所に応じた取付が可能です。記名部分は差替え式です。
付属品記名用紙×1枚、50cmヒモ×1本
材質軟質ビニール
寸法(mm)600×250×0.3
取付方式マグネット・吊り下げ
表示内容修理中操作禁止
アズワン品番65-2305-06
1枚
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
文字内容点検中運転禁止
取付方式マグネット式
材質軟質ラミプレート
仕様マグネット付、両端ハトメ付(穴径:3mm)
エスコ品番EA983CA-8
寸法(mm)225×100×0.7
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
文字内容点検中スイッチを入れるな
材質ラミプレート
エスコ品番EA983C-34A
寸法(mm)360×120×1
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
材質ゴムマグネット
寸法(mm)180×80×0.9
アズワン品番64-7981-37
1枚
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
材質ゴムマグネット
寸法(mm)180×80×0.9
アズワン品番64-7981-36
1枚
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
文字内容点検中手をふれるな
取付方式マグネット式
材質軟質ラミプレート
仕様マグネット付、両端ハトメ付(穴径:3mm)
エスコ品番EA983CA-6
寸法(mm)225×100×0.7
1個
¥1,280
税込¥1,408
3日以内出荷
文字内容点検確認
材質ラミプレート
エスコ品番EA983AC-1
厚さ(mm)1
寸法(mm)360×120
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
文字内容点検中さわるな
取付方式マグネット式
材質軟質ラミプレート
仕様マグネット付、両端ハトメ付(穴径:3mm)
エスコ品番EA983CA-7
寸法(mm)225×100×0.7
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
材質ゴムマグネット
寸法(mm)180×80×0.9
アズワン品番65-2305-58
1枚
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ
文字内容点検中・立入禁止
取付方式スタンド式
材質ABS樹脂
仕様両面印刷
エスコ品番EA983DE-28
寸法(mm)280×600(H)
質量(kg)1.1
1個
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
材質ゴムマグネット
寸法(mm)180×80×0.9
アズワン品番64-7981-38
1枚
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
文字内容点検中操作禁止担当者
材質ラミプレート
エスコ品番EA983C-35A
寸法(mm)360×120×1
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
材質PPステッカー
寸法(mm)40×80
アズワン品番65-2304-09
入数10枚
1組(10枚)
¥450
税込¥495
当日出荷
材質PPステッカー
寸法(mm)Φ40
アズワン品番65-2304-08
入数10枚
1組(10枚)
¥400
税込¥440
取扱い終了
1組
¥550
税込¥605
翌日出荷
工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。
材質本体材質:ABS樹脂、シート材質:ポリエチレン
寸法(mm)本体サイズ:70(W)×63(D)×126(H)、シートサイズ:60(W)×0.2(T)×6000(L)
質量(g)約340
テープ長さ(m)6
型番BRS-606D
メーカー中発販売
テープ厚さ(mm)0.2
アズワン品番64-7981-68
1個
¥8,440
税込¥9,284
当日出荷
工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。
材質本体材質:ABS樹脂、シート材質:ポリエチレン
寸法(mm)本体サイズ:70(W)×63(D)×126(H)、シートサイズ:60(W)×0.2(T)×6000(L)
質量(g)約340
テープ長さ(m)6
型番BRS-606C
メーカー中発販売
テープ厚さ(mm)0.2
アズワン品番64-7981-67
1個
¥8,440
税込¥9,284
翌日出荷
工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。
材質本体材質:ABS樹脂、シート材質:ポリエチレン
寸法(mm)本体サイズ:70(W)×63(D)×126(H)、シートサイズ:60(W)×0.2(T)×6000(L)
質量(g)約340
テープ長さ(m)6
型番BRS-606K
メーカー中発販売
テープ厚さ(mm)0.2
アズワン品番64-7981-69
1個
¥9,500
税込¥10,450
翌日出荷
工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。
テープ長さ(m)6
型番BRS-606B
メーカー中発販売
テープ厚さ(mm)0.2
アズワン品番64-7981-66
1個
¥8,440
税込¥9,284
翌日出荷
普通火災用(A火災)。「小さな消防士」溶液は、火中に飛び散り、化学反応によって熱分解します。投てきタイプなので誰でも容易に使用できます。消化液成分は食品添加物で人体に無害です。保証期限を過ぎた消化液は下水処理できます。点検・メンテ不要。
用途普通火災による初期消火
使用方法消火:投てきによる消火、フタを取らずに火元の壁など囲い所に向かって強く投げてください。
材質ボトル:ポリスチレン フタ:ポリエチレン
質量(g)1060
使用温度範囲(℃)-10~50
主成分塩化アンモニウム、炭酸塩、リン酸塩
液性アルカリ性
保証期間6年
サイズ(mm)83×202(H)
薬剤量(mL)800
1本
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
底部にある2つの電極にて漏水を検知し、報知音と表示灯の点滅にてお知らせします。軽薄小型で、どこにでも設置しやすい形状です。配線不要の電池式の為、置くだけで使用できます。センサー本体と付属のポイントセンサーの2箇所で漏水検知できますので、本体と別に離れた箇所の両方で漏水の監視が可能です。ポイントセンサー部を隠蔽部(天井内・床下など)に設置し、本体をメンテナンス(電池交換など)が容易な場所(点検口近くや床上)に設置することができます。防水構造なので、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて安定した設置ができる高さ調整ネジ付き。
仕様検知表示灯[赤]:検知時:点滅 (約0.5秒周期) 電池切れ報知時:点滅 (約20秒周期)
材質ABS樹脂等
寸法(mm)75.6×21.5
質量(g)約235 (電池含む)
電源リチウムコイン電池×2個 (付属)
ケーブル長(m)3.5
電源(個)リチウムコイン電池×2 (付属)
使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結なきこと)
電池寿命約2年 (常温時での使用目安)
設置場所屋内・屋外の床面
表示灯[赤]検知時:点滅 (約0.5秒周期) 電池切れ報知時:点滅 (約20秒周期)
サイズ(mm)75.6×21.5
感知方式電極式スポット検知
防水性日常生活防水 (IP67相当)
音量(dB)75以上 (機器正面1mにて)
報知音検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す (約5秒周期の断続音) 電池切れ報知時:「ピッ」と鳴動し続ける (約20秒周期の断続音)
防水日常生活防水 (IP67相当)
1セット(1セット)
¥21,500
税込¥23,650
翌日出荷
使用後は簡単にはがせて、のりあとが残りません
取付方式テープ
仕様裏面のり付
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
非粘着。片面印刷。標示板裏面全体がマグネットになっています。マグネットタイプ。塩素化ポリエチレン。当該情報の明示(指示)に。
材質塩素化ポリエチレン
寸法(mm)250×80×0.8
。使用方法:1本体から取付用ベルトを引出。 2ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。 3先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができます。水に強く電線にも安心です。
開いて設置するだけで簡単に表示可能な両面式フロアスタンドです。軽量で上部に持手孔が設置されており持ち運びが便利です。開き止めのロック機構により不意に開かず収納がしやすくなっています。4ヶ国語対応(日本語・中国語・韓国語・英語)。開き止めロック付。
材質PP
色イエロー
上部にマグネットとハトメ穴(2ヶ所)が付いており、使用環境に応じた設置が可能です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。当該情報の明示(指示)に。
文字内容修理中
取付方式穴4スミ
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷
エスコ品番EA983B-41A
寸法(mm)250×250×1
取付穴Φ3mm×4箇所
1個
¥1,080
税込¥1,188
3日以内出荷
登録した送信機、中継機の電波のみを中継しますので、不要な送信 機による電波混信を防止できます。送信遅延時間が8段階で設定可能です。 (0秒/0.8秒/1.6秒/2.4秒/3.2秒/4.0秒/4.8秒/5.6秒)。登録は送信機からの電波を送信して行う発報登録と送信機 (中継機)のシリアルNo.を入力して行う方法があります。登録台数は最大60台です。(送信機、中継機合計)。非常用電源により約30分間の停電補償があります。4周波切替機能により、電波の干渉を防止できます。防雨構造のため屋外に直接設置が可能です。 屋外の過酷な環境を考慮し、耐候性の高いAES樹脂を採用しています。本体カバーをはずされた場合に動作する本体タンパー出力を装備し ています。 停電時に動作する停電異常出力を装備しています。 。異常を監視する場合は、出力に接点入力型送信機を接続して使用します。(本体内部に接点入力型送信機が内蔵可能)
仕様【空中線】ヘリカルアンテナ、【タンパー出力】接点方式:無電圧接点(b接点)・接点動作:カバーをはずしたときに出力・接点容量:DC30V・0.1A(抵抗負荷)、【登録可能台数】60台〔送信機.(リモコン含む)/中継機合計〕
色ホワイト
質量(g)700
使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)
配線接続端子式
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)0.6WまたはDC10~30/50mA(極性あり)
受信可能距離約100m(見通し距離)
出力接点【停電】接点方式:無電圧半導体接点(b接点)/接点動作:電源断時動作/接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)
ブザー音液晶部ボタン操作時、:「ピッ」、ボタン操作後、決定時:「ピー」、登録台数オーバー時、:「ブー」、点検モードにて受信時:「プップッ・・」※内蔵
付加機能送信/受信周波数切替機能、登録/非登録切替機能 モード切替機能、送信遅延時間切替機能、外部通信機能
設置場所屋外・屋内(防雨構造IP54相当)
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)【送信】約100(見通し距離)
液晶表示中継動作時に受信内容を表示 登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示
使用場所屋外用
アズワン品番64-7941-90
点灯色電源表示灯(緑)/送信表示灯(赤)
使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
停電補償あり(30分以上)
1個
¥83,000
税込¥91,300
8日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。