安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「煙感知器電池」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
仕様親機のみ
形状露出型 薄型
質量(g)約115(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~+40
電源専用リチウム電池(付属)
音量ピーク値:1mにて約90dB(音声)
取付場所天井面、壁面
電池寿命約10年
設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など
出力(mW)発信:10
型式検定番号住警第2020~3号
電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)
サイズ(mm)100×25
感知方式煙式(光電式2種)
連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)
電池切れ警報期間約1週間
連動可能台数1システムに親器は1台
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。
交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
1個(1台)
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。