仕様プッシュボタン式、(開錠番号桁数)4桁、番号設定不可
材質(本体)亜鉛合金、(ツル)真鍮
仕上クロムメッキ
材質(本体)亜鉛合金
ロックプッシュボタン式
材質(吊)真鍮
ロックダイヤル式
呼称(mm)35
エスコ品番EA983SD-35
1個
¥2,630
税込¥2,893
当日出荷
番号変更可能。鍵差し込み部はキャップ付きのため、異物の混入を防ぎます。防水性能あり。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。
仕様ダイヤル数:4桁
材質本体:銅 ツル:モリブデン
幅(mm)57
クリアランス(mm)タテ:48、ヨコ:25
径(mm)ツル:7.9
1個
¥5,700
税込¥6,270
8日以内出荷
番号設定可能。防水性能あり。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。番号設定用キー1本付属。ダイヤルと鍵穴を保護するカバー付。
仕様ダイヤル数:4桁
材質本体:銅 ツル:モリブデン
幅(mm)57
クリアランス(mm)タテ:23、ヨコ:25
径(mm)ツル:7.9
1個
¥4,810
税込¥5,291
翌日出荷
3桁ダイアル式・番号変更可能。
ロックダイアル式
エスコ品番EA983S-10
材質本体:ダイキャスト、ツル部:スチール
幅(mm)20
厚さ(mm)8.5
全長(mm)46
質量(g)60
ツル径(Φmm)3
クリアランス(縦×横)(mm)22.2×9.5
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
仕様クリアランス(タテ)(mm):54クリアランス(ヨコ)(mm):17
材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール、キー:真鍮
アズワン品番64-7984-71
ツル径(Φmm)4
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
3桁ダイアル式・番号変更可能。
ロックダイアル式
エスコ品番EA983S-11
材質本体:ダイキャスト、ツル部:スチール
幅(mm)30
厚さ(mm)13
全長(mm)72
質量(g)80
ツル径(Φmm)4.7
クリアランス(縦×横)(mm)23.8×14.2
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
プッシュボタン式。番号設定不可。
付属のプレートに記載された、4桁の番号で開錠してください。
ロックプッシュボタン式
エスコ品番EA983SX-51
材質本体・ボタン:亜鉛ダイキャスト、ツル:真鍮
幅(mm)40
全長(mm)122
仕上クロムメッキ仕上
ツル径(Φmm)6
クリアランス(縦×横)(mm)72×24
1個
¥3,630
税込¥3,993
当日出荷
番号設定可能。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。ダイヤル番号を忘れて緊急解錠キーで解錠した場合は、ダイヤル番号を変更して使用することはできません。解除番号を忘れてしまった場合は、付属の鍵でロックを解除することができます。オーバーライドキー(緊急解除キー)1本付属。
仕様ダイヤル数:4桁
材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ)
幅(mm)40
クリアランス(mm)タテ:25、ヨコ:20
径(mm)ツル:6
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。
耐候性を高めるためと、ダイアル番号を隠すためにシャッタードアが付いています。
用途カギの安全な保管場所
仕様番号可変式(4桁ダイヤル式)
エスコ品番EA983ZA-2
材質亜鉛合金
寸法(mm)83×35×110(H)、【ボックス内】63×25×85(H)
質量(g)440
有効内寸(mm)63×22×48(H)
1個
¥11,300
税込¥12,430
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。