回転方向矢印銘板 15x80mmエスコ翌日出荷
水や熱に強いアルミ製です。裏面に粘着テープが付いています。機器の操作補助や誤操作防止に。
仕様●サイズ(mm):15×80×0.5●内容:●材質:アルミプレート(テープ付)●粘着
[蓄光式]床用誘導標識 300x300mmエスコ翌日出荷
組み合わせて床面に。誘導灯の補助として電気が消えても数分間光ります。時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。安心の日本消防設備安全センター認定品です。夜間も確実に誘導できます。
矢印型ステッカーエスコ翌日出荷
裏紙をはがして貼り付けるだけのステッカータイプなので施工が簡単です。通路、倉庫等の誘導表示のマーキングにご使用いただけます。
JIS安全標識エスコ翌日出荷
ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。片面印刷。当該情報の明示(指示)に。非粘着。
材質硬質塩化ビニール寸法(mm)225×300×1取付穴径(Φmm)3
JIS配管識別ステッカー[ガス関係]エスコ翌日出荷
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。
材質アルミステッカー寸法(mm)40×80色うすい黄入数(枚)10表示内容←矢印色(マンセル値)2.5Y8/6
JIS配管識別ステッカー[蒸気医関係]エスコ当日出荷
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。
材質アルミステッカー寸法(mm)40×80色暗い赤入数(枚)10表示内容←矢印色(マンセル値)7.5R3/6
JIS配管識別ステッカー[水関係]エスコ当日出荷
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。
材質アルミステッカー寸法(mm)40×80色青入数(枚)10表示内容←矢印色(マンセル値)2.5PB5/8
JIS配管識別ステッカー[電気関係]エスコ翌日出荷
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。
材質アルミステッカー寸法(mm)40×80色うすい黄赤入数(枚)10色(マンセル値)2.5YR7/6
コーンヘッド標識エスコ翌日出荷から8日以内出荷
片面表示。ビスで固定することもでき、フックも付いているのでカラーチェーンでつなげてバリケードとしても使えます。ビス2個付。コーンヘッドとステッカーの各1セットです。
安全標識ステッカー(階段用)エスコ当日出荷から翌日出荷
軟質塩化ビニール。アクリル系。粘着。階段での事故防止に。
用途階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。表示内容↑(矢印)
安全標識ステッカー(階段用)エスコ当日出荷
軟質塩化ビニール。アクリル系。粘着。
用途階段での事故防止に。寸法(mm)100×100表示内容↑(矢印)
高輝度反射ステッカー(矢印)エスコ翌日出荷
材質基材:PETフィルム、粘着材:アクリル系寸法(mm)50×150アズワン品番64-2295-97
15x80mm 開閉矢印銘板エスコ当日出荷
文字内容閉←→開取付方式札材質アルミプレート(テープ付)エスコ品番EA983HD-4寸法(mm)15×80×0.5
15x80mm 回転方向矢印銘板エスコ当日出荷
文字内容←回転方向取付方式札材質アルミプレート(テープ付)エスコ品番EA983HD-2寸法(mm)15×80×0.5
15x80mm 回転方向矢印銘板エスコ当日出荷
文字内容回転方向→取付方式札材質アルミプレート(テープ付)エスコ品番EA983HD-1寸法(mm)15×80×0.5
900x400x455mm 矢印方向板(全面反射)エスコ翌日出荷
段積みが可能です。
上面に直径40mm、直径50mmの孔が左右2個(合計4個)空いており、点滅灯などの取付けが可能です。
大型で視認性に優れます。表裏で矢印の方向は同じです。
寸法(mm)900×400×455(H)エスコ品番EA983FT-172材質ABS樹脂質量(kg)5色赤/白タイプ全面反射タイプ
900x400x455mm 矢印方向板(矢印反射)エスコ翌々日出荷
段積みが可能です。
上面に直径40mm、直径50mmの孔が左右2個(合計4個)空いており、点滅灯などの取付けが可能です。
大型で視認性に優れます。表裏で矢印の方向は同じです。
寸法(mm)900×400×455(H)エスコ品番EA983FT-171材質ABS樹脂質量(kg)5色赤/白タイプ矢印反射
300x300mm [蓄光式]床用誘導標識エスコ翌日出荷
電気が消えても数分間光ります。
文字内容↑取付方式裏面のり付材質軟質ルミプレート(蓄光性軟質PET)仕様裏面のり付、ラミネート塩ビフィルム付(350mm角)エスコ品番EA983AH-19寸法(mm)300×300
300x300mm [蓄光式]床用誘導標識エスコ翌日出荷
電気が消えても数分間光ります。
文字内容←取付方式裏面のり付材質ルミステッカー(蓄光性軟質塩ビ)仕様床貼式、裏面のり付、ラミネートフィルム付(340mm角)エスコ品番EA983AH-13寸法(mm)300×300
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3