シンプルな標示プレートです。両面テープ付で簡単に貼り付けできます。
仕様両面テープ付
材質アクリル
寸法(mm)250×80×2
タイプ片面印刷
取付方式両面テープ
内容火気厳禁
1枚(1枚)
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
標識とミラーのセットで注意喚起と安全性の確保が両立できます。
表示内容駐車禁止
材質本体:ポリエチレン 表示部:PETシール ミラー:アクリル
仕様両サイドにチェーンを掛けるフック付、ビス2個付
寸法(mm)280×90×410(H)
質量(g)560
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
標識とミラーのセットで注意喚起と安全性の確保が両立できます。
表示内容関係者以外立入禁止
材質本体:ポリエチレン 表示部:PETシール ミラー:アクリル
仕様両サイドにチェーンを掛けるフック付、ビス2個付
寸法(mm)280×90×410(H)
質量(g)560
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
標識とミラーのセットで注意喚起と安全性の確保が両立できます。
表示内容進入禁止
材質本体:ポリエチレン 表示部:PETシール ミラー:アクリル
仕様両サイドにチェーンを掛けるフック付、ビス2個付
寸法(mm)280×90×410(H)
質量(g)560
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
文字内容火気禁止
取付方式ステッカー
材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤
仕様剥離紙付
エスコ品番EA983CC-71
寸法(mm)80×50
使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
¥2,220
税込¥2,442
3日以内出荷
2.7mのコンパクトタイプ。ネオジム磁石付きで鉄部に簡単に取付できます。シートは自動巻取りで素早く収納できます。別売のコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます。軽量150gで持ち運びがラクラク。常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザイン性。シートロック、マグネット、ストラップホール付。
材質ケース、ホルダー:ABS樹脂、 ブラケット:鉄、 シート:塩化ビニール
寸法(mm)テープ:50×0.2×2.7
質量(g)150
シリーズリーレックス(Reelex)
ホルダー寸法(mm)57×48×87(H)
人体等の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチし、警報信号を送信します。
屋内・屋外どちらでも使用できます。
用途に合わせて4タイプの検知エリアから選択できます。
設置場所は天井や壁、オプションを用いてポール付等、自由に選択できます。
電池の消耗を極力抑える動作禁止タイマーを内蔵しています。
電池寿命は1日100回送信で、通常約2年です。
市販のアルカリ乾電池が使用できます。但し電池寿命は1年になります。
定期送信機能で、電波の到達状況を常に監視しています。
電池の電圧が一定以下になると、本体の表示灯が点滅するとともに受信機に電池切れ信号を送信します。
太陽光の影響を軽減するフィルターを付属していますので、屋外にも安心して設置できます。
仕様●仕様:送信機●検知方式:パッシブインフラレッド方式●検知エリア:縦付け時:ワイド(最長部10m)・カーテン(最長部10m)・ロング(最長部20m)横付け時:カーテン(最長部3m)※設定可能●電源:リチウム電池U9VL(付属)●電池寿命:約2年(1日に100回送信、常温時)※アルカリ電池使用の場合は、約1年●送信信号:動作禁止タイマーOFF時送信時間:約1秒送信+5秒休止動作禁止タイマーON時送信時間:約1秒(ワンショット)※検知後約1分間(リトリガ)は入力受け付けず●動作表示灯:赤色LED(動作表示灯ON時検知時間と同期して点灯)●設置場所:縦付け時:屋外/屋内、壁面・ポール横付け時:半屋外/屋内 壁面・天井●サイズ:77(W)×70(D)×171(H)mm●重量:約250g(電池含む)●調整ボリューム:感度:30~170%(中点時100%)●使用周波数帯(出力):426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)(10mW以下)●空中線:内蔵型●電波到達距離:約100m(見通し距離)●材質:本体:カバー:樹脂●設定スイッチ:動作表示灯のON-OFF切替(検知出力のみ)動作禁止タイマーのON-OFF切替●カラー:ホワイト●機能:電池切れ報知機能・定期送信機能・動作禁止タイマー機能●防雨構造:IP43相当●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露・氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります。)●付属品:電池、単レンズ、マスキングシール、フィルター、タッピングネジ(Φ4×25mm×2本)
アズワン品番65-2235-87
1台
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。