文字内容安全帯使用
材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)
仕様非粘着
厚さ(mm)5
寸法(mm)200×450
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
表示内容安全帯の正しい装着
材質エコユニボード
寸法(mm)600×900×1.2
エコマーク認定認定
取付穴直径4.2mm×6ヶ所
印刷片面印刷
エコマーク認定番号7118031
1個
¥2,750
税込¥3,025
3日以内出荷
表示内容安全帯使う習慣心がけ
材質エコユニボード
寸法(mm)600×300×1
エコマーク認定認定
取付穴直径4.2mm×4ヶ所
印刷片面印刷
エコマーク認定番号7118031
1個
¥940
税込¥1,034
3日以内出荷
表示内容高所作業には必ず安全帯をつけよう
材質エコユニボード
寸法(mm)600×300×1
エコマーク認定認定
取付穴直径4.2mm×4ヶ所
印刷片面印刷
エコマーク認定番号7118031
1個
¥940
税込¥1,034
3日以内出荷
表示内容まだ使えますか?あなたの安全帯
材質エコユニボード
寸法(mm)600×900×1.2
エコマーク認定認定
取付穴直径4.2mm×5ヶ所
印刷片面印刷
エコマーク認定番号7118031
1個
¥2,750
税込¥3,025
3日以内出荷
表示内容ハッとしてゾッとしてでは遅すぎる高所作業に安全帯
材質エコユニボード
寸法(mm)600×300×1
エコマーク認定認定
取付穴直径4.2mm×4ヶ所
印刷片面印刷
エコマーク認定番号7118031
1個
¥940
税込¥1,034
3日以内出荷
人体等の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチし、警報信号を送信します。
屋内・屋外どちらでも使用できます。
用途に合わせて4タイプの検知エリアから選択できます。
設置場所は天井や壁、オプションを用いてポール付等、自由に選択できます。
電池の消耗を極力抑える動作禁止タイマーを内蔵しています。
電池寿命は1日100回送信で、通常約2年です。
市販のアルカリ乾電池が使用できます。但し電池寿命は1年になります。
定期送信機能で、電波の到達状況を常に監視しています。
電池の電圧が一定以下になると、本体の表示灯が点滅するとともに受信機に電池切れ信号を送信します。
太陽光の影響を軽減するフィルターを付属していますので、屋外にも安心して設置できます。
仕様●仕様:送信機●検知方式:パッシブインフラレッド方式●検知エリア:縦付け時:ワイド(最長部10m)・カーテン(最長部10m)・ロング(最長部20m)横付け時:カーテン(最長部3m)※設定可能●電源:リチウム電池U9VL(付属)●電池寿命:約2年(1日に100回送信、常温時)※アルカリ電池使用の場合は、約1年●送信信号:動作禁止タイマーOFF時送信時間:約1秒送信+5秒休止動作禁止タイマーON時送信時間:約1秒(ワンショット)※検知後約1分間(リトリガ)は入力受け付けず●動作表示灯:赤色LED(動作表示灯ON時検知時間と同期して点灯)●設置場所:縦付け時:屋外/屋内、壁面・ポール横付け時:半屋外/屋内 壁面・天井●サイズ:77(W)×70(D)×171(H)mm●重量:約250g(電池含む)●調整ボリューム:感度:30~170%(中点時100%)●使用周波数帯(出力):426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)(10mW以下)●空中線:内蔵型●電波到達距離:約100m(見通し距離)●材質:本体:カバー:樹脂●設定スイッチ:動作表示灯のON-OFF切替(検知出力のみ)動作禁止タイマーのON-OFF切替●カラー:ホワイト●機能:電池切れ報知機能・定期送信機能・動作禁止タイマー機能●防雨構造:IP43相当●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露・氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります。)●付属品:電池、単レンズ、マスキングシール、フィルター、タッピングネジ(Φ4×25mm×2本)
アズワン品番65-2235-87
1台
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。