安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「電灯」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非粘着 両面印刷
仕様●材質:エコユニボード●取付穴:Φ3.5mm×1ヶ所●サイズ:80×50×1mm●内容:電灯●入数:2枚 アズワン品番65-2304-29
1袋(2枚)
150 税込165
翌日出荷

粘着
仕様●材質:PVCステッカー●サイズ:80×200mm●内容:電灯100V●入数:1枚 アズワン品番65-2304-23
1枚
150 税込165
翌日出荷

1台3役 充電式センサーライトナイトライトに、 停電時の保安灯に、 懐中電灯に(スイッチ切替方式)
電球の種類LED 設置場所屋内専用 仕様屋内専用、コンセント差込式 エスコ品番EA864CB-15 寸法(mm)70×36×110 質量(g)110 電源AC100V 連続使用時間保安灯:4時間、懐中電灯:6時間 光源高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー) 充電時間15時間 センサー感知方式明暗センサー 設置方式プラグ式 検知方式明暗センサー
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。
用途災害などのよる停電時に必要な緊急対策品の目印に、消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に、電灯のスイッチや階段などの目印に エスコ品番EA983G-122 材質本体:ポリウレタン樹脂、粘着剤:アクリル系粘着剤 寸法(mm)9×15×1 質量(g)10(パッケージ込) タイプ蓄光、粘着式
1個
580 税込638
翌日出荷

太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。
用途災害などのよる停電時に必要な緊急対策品の目印に、消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に、電灯のスイッチや階段などの目印に エスコ品番EA983G-121 材質本体:ポリウレタン樹脂、粘着剤:アクリル系粘着剤 寸法(mm)10×45×1 タイプ蓄光、粘着式 質量(g/個)2
1個
670 税込737
翌日出荷

太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。 はさみで簡単にカットできます。
用途電灯のスイッチや階段などの目印に、消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に、災害などによる停電時に必要な緊急対策品の目印に 仕様蓄光タイプ、粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA983G-101 材質基材:アクリル系樹脂、粘着材:アクリル系粘着剤 寸法(mm)約66×137 質量(g)6
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

持出袋の表面に、災害時に大切な情報が書き込めます。非常時に両手が使えるナップサック型の持ち出し袋です。光に反射する色味なので夜間の避難での安心に避難しやすいです。災害避難時に定番の非常持ち出し袋です。表面に「住所、氏名、生年月日、血液型など」必要な情報が記載出来ます。非常時に背負えるナップサック型なので、避難の際に両手が自由にでき、光も反射しやすい色味なので夜間の避難でも安全に避難することが出来ます。中に懐中電灯・非常食・給水用具・エアマット・アルミブランケット・衛生用品などを入れておくと、いざという時に役に立ちます。
材質外側:ナイロンPUアルミ粉コーティング 内側:PVCコーティング 質量(g)63 サイズ(mm)390×450
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。
用途災害などのよる停電時に必要な緊急対策品の目印に、消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に、電灯のスイッチやドアレバー・階段などの目印に エスコ品番EA983G-123 材質本体:ポリウレタン樹脂、粘着剤:アクリル系粘着剤 寸法(mm)5×70×1 質量(g)10(パッケージ込) タイプ蓄光、粘着式
1個
670 税込737
翌日出荷

太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。
用途災害などのよる停電時に必要な緊急対策品の目印に、消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に、電灯のスイッチやリモコン・階段などの目印に エスコ品番EA983G-124 材質本体:ポリウレタン樹脂、粘着剤:アクリル系粘着剤 寸法(mm)直径7×1 質量(g)9(パッケージ含) タイプ蓄光、粘着式
1個
580 税込638
翌日出荷

日本防炎協会認定の燃えにくい生地を使用した防災袋です。自分の大切な情報を書いておける枠が本体にプリントされており、災害時にも安心です。非常時に両手が使えるナップサック型の持ち出し袋です。光に反射する色味なので夜間の避難での安心に避難しやすいです。表面に「住所、氏名、生年月日、血液型など」必要な情報が記載出来ます。非常時に背負えるナップサック型なので、避難の際に両手が自由にでき、光も反射しやすい色味なので夜間の避難でも安全に避難することが出来ます。中に懐中電灯・非常食・給水用具・エアマット・アルミブランケット・衛生用品などを入れておくと、いざという時に役に立ちます。
材質本体:ポリエステル 表面加工:ポリアクリレート ベルト:ポリプロピレン 質量(g)95 容量(L)約17 サイズ(mm)380×445
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

セット内容27アイテム ・アルミブランケット×1個 ・エア枕×1個 ・ラップ(30cm×8m)×1本 ・プラカップ×5個 ・折りたたみ式ウォータータンク(5L)×1個 ・紙皿×3枚 ・スプーン、フォークセット×1セット ・割りばし×3膳 ・懐中電灯ランタン(単3電池×2本/別売)×1個 ・レインポンチョ×1着 ・ラバー手袋×1セット ・携帯トイレ(3個入)×1セット ・綿棒×20本 ・マスク(7枚入)×1袋 ・歯ブラシ(3本)×1セット ・からだ拭きシート(50枚入)×1個 ・ティッシュ×1個 ・ウェットティッシュ(10枚入)×1個 ・タオル×1枚 ・ポリ袋×3枚 ・EVAサンダル(26cm)×1足 ・筆記用具セット×1セット ・防水スマホ袋×1個 ・ホイッスル×1個 ・カッターナイフ×1個 ・2WAYドライバー×1個 ・避難用リュック(340×170×480mm・26L) 質量(kg)2.2 人数1人用 アズワン品番65-2320-02
1セット
14,100 税込15,510
翌日出荷

停電時でも安心な不揮発性メモリー方式の採用により、録音内容は消えません。センサー内蔵により、人体・車輛などを感知した時にだけメッセージが流れます。 最大100dB/1mのホーンスピーカーですので本格的な用途にご使用いただけます。録音時間は最大16秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。無電圧リレー接点付のため、照明灯や回転灯、チャイム、ブザー、その他カメラシステムとの連動も可能です。音声及び接点出力をそれぞれ「昼間のみ」「夜間のみ」「昼夜」の3パターンから選択し動作させることが可能です。昼のみの動作で来客報知に使用したり、夜間のみの動作で警告用として使用することが出来ます。
付属品取付フランジ:1個 取付用タッピングネジ:4本 取付フランジ式(平面にネジ留め) 質量(g)約1200(取付フランジ・付属電線を含む) 消費電力(W)待機時:3以下、動作時:10以下(最大音量時) 検出方式パッシブインフラレッド方式 配線接続リード線式(4芯)付属長:0.5m 電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz) 機能【昼夜判別】設定明るさ(約10~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定 出力接点接点方式:無電圧リレー接点〔a接点〕、接点動作:ワンショット動作〔音声出力に同期〕 (録音なし、または録音時間2秒以下の場合はワンショット約2秒)、接点定格:AC250V/DC30V・5A以下(抵抗負荷) AC100V・500W以下(白熱灯負荷)※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能 使用環境温度(℃)-20~50(結露・氷結なきこと) 感度調整約20%~約180% 設置場所屋内・屋外 表示灯表示:赤色LED ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕 検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕 録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期:最大約16秒〕 アズワン品番64-7941-75 音声出力ホーンスピーカーにて録音音声を出力、出力動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕、音量調整:0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)、録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)、録音時間:最大約16秒 ※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能 検知エリア立体検知 最長部:12m ゾーン数:24本(12対)
1個
49,500 税込54,450
翌日出荷

おすすめ人気ランキング