幅48mmのスリット入りでフレームのステップごと固定できます
材質スチール
寸法(mm)250×250×40(H)
質量(kg)10(5×2個組)
開口寸法(mm)48(W)×120(D)
アズワン品番64-2276-28
入数2個
1組(2個)
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)150×385(H)
質量(g)700
耐荷重(kg)5まで
アズワン品番64-2287-57
1個
¥3,900
税込¥4,290
当日出荷
。掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付
アズワン品番65-9344-31
1本
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
線径(Φmm)12
エスコ品番EA983DN-100
材質反射材・PE・不織布
質量(kg)約5
色黄/黒
全長(m)100
1個
¥23,000
税込¥25,300
当日出荷
全長1,100mm、台座260mm。満水時3kg、砂満杯時4.5kg。両面印刷。注水式ウエイトタイプの駐車禁止用ポールです。前後2箇所に駐車禁止を促すプレートが付いています。施設の出入口付近に。プレート2枚付。
材質【本体】ポリエステル、【プレート】ポリプロピレン
表示内容駐車御遠慮下さい
1枚
¥3,400
税込¥3,740
欠品中
内径(Φmm)290
質量(kg)1.5
材質ポリエチレン+ポリプロピレン
寸法(mm)360×360×30
色レッド
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
収納時は高さが7cmになります。現場で働く人たちのお困りの声を聞いて作った、ありそうで無かった収納便利なマグネット付き伸縮コーンです。作業車の停車時、クレーン車の旋回時、敷き鉄板になど、注意喚起アイテムとしてご使用下さい。車の振動などでマグネットの設置面に傷がつかないように、磁力が強いマグネットにゴム被覆をしています。ポリエステル素材の為、人に接触した場合もケガの心配がいりません。強力マグネット1個の垂直耐荷重は約9.5kgです。マグネットは計4個付き。
仕様●サイズ(mm):290×290×700(H)●色:本体/オレンジ、反射/シルバー●重量:800g●材質:コーン部/ポリエステル、台座/PP製、マグネット/磁石+ゴム●反射材付
アズワン品番65-3902-25
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
仕様●材質:ポリエチレン+ポリプロピレン●色:ブラック●内径:290mm●サイズ(mm):360×360×30●重量(kg):1.5
アズワン品番65-2308-37
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
内径(Φmm)290
質量(kg)1.5
材質ポリエチレン+ポリプロピレン
寸法(mm)360×360×30
色イエロー
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
内径(Φmm)290
質量(kg)1.5
材質ポリエチレン+ポリプロピレン
寸法(mm)360×360×30
色グリーン
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
万一の侵入者を安全に取り押さえる防犯アイテム。足掛け付。
学校やマンション、子供やお年寄りの多い施設内での安全の為の護身具として最適です。
相手と距離を置ける全長約2100mm。
女性にも使える重さ約1.5kg。
滑りにくい長巻ゴムのグリップで、しっかりと力が入ります。
エスコ品番EA916XY-11
材質柄:アルミパイプ、U字部:スチール、パイプグリップ:ゴム
全長(mm)2100
質量(kg)1.5
内寸(mm)【U字部】460
1個
¥23,600
税込¥25,960
翌日出荷
段積みが可能です。
上面に直径40mm、直径50mmの孔が左右2個(合計4個)空いており、点滅灯などの取付けが可能です。
大型で視認性に優れます。表裏で矢印の方向は同じです。
寸法(mm)900×400×455(H)
エスコ品番EA983FT-171
材質ABS樹脂
質量(kg)5
色赤/白
タイプ矢印反射
1個
¥7,480
税込¥8,228
翌々日出荷
ワンタッチで簡単に組み立て可能
天井なし。囲いテント
仕様●使用時サイズ(W×D×H)mm:2000×2000×1800●収納時サイズ(W×D×H)mm:800×800×100●重量(kg):5●支柱幅:約2cm●材質:本体生地:210Tポリエステル フレーム:PVCパイプ付きスチール●梱包サイズ:1200×1200×1200●梱包重量:約5500g●カラー:うぐいす色
アズワン品番65-2240-96
1個
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
会議や講義、イベントなどで手軽に使えるワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー
ワイヤレスマイクが1本同梱されており自由に移動しながらの使用が可能です。
ワイヤレスマイクはB型帯域に割当てられた10波の中から1波を選択して利用できるので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。
有線マイク入力端子も2系統搭載しており、サンワサプライ製ダイナミックマイク(MM-SPHM1・別売)を接続することでワイヤレスマイクと有線マイクを同時に使用することもできます。※ワイヤレスマイクとマイク入力1(有線)は同時使用はできません。ワイヤレスマイクとマイク入力2(有線)の同時使用は可能です。またはマイク入力1(有線)とマイク入力2(有線)の同時使用は可能です。
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を2系統搭載しています。
スピーカーは最大20Wの高出力で屋内環境で約120~150平方メートル程度での使用に最適です。
一体型スピーカーなので電源を接続し、マイクを接続するだけで使用できます。
外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能です。同時にマイク音声出力もできます。カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単三乾電池×6本使用)の2WAYに対応しています。
本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取り付けできる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載しています。三脚を取り付けてスタンド付きスピーカーとして使用することもできます。※ 耐荷重3.5kg以上の三脚をご使用ください。サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST1)が対応します。
持ち運びに便利なハンドルを装備しています。
付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグを付属しています。<ワイヤレスマイク部>
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
仕様●電源:AC電源(12V/2A)、電池駆動(単三乾電池×6本使用)●サイズ:スピーカー:297(W)×133(D)×152(H)mmマイク:Φ36×240mm●重量:スピーカー:3.05kg、マイク:190g●付属品:収納バッグ、ACアダプター●周波数特性:180~15000Hz●実用最大出力:20W(10W+10W)●入力端子:直径6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1●スピーカー形式:バスレフ式フルレンジ スピーカーシステム(防磁設計)●スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm)●ロードインピーダンス:8Ω
アズワン品番65-2197-14
1個
¥78,000
税込¥85,800
翌日出荷
段積みが可能です。
上面に直径40mm、直径50mmの孔が左右2個(合計4個)空いており、点滅灯などの取付けが可能です。
大型で視認性に優れます。表裏で矢印の方向は同じです。
寸法(mm)900×400×455(H)
エスコ品番EA983FT-172
材質ABS樹脂
質量(kg)5
色赤/白
タイプ全面反射タイプ
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
柔軟性に優れていて、車両に踏まれても壊れ難いです。ウェイト一体型で倒れにくいです。コーンの先端に40Φに穴が開いているので様々なオプションの差し込み取り付けが可能です。
仕様●メーカー:カーボーイ●型番:CP-71●商品名:PVCコーン700 反射●材質:PVC/ゴム●サイズ(mm):約360×360×700(H)●反射テープ:有●入数:5本●重量:約3.5kg(1個当たり)●カラー:レッド/反射白
アズワン品番65-9337-69
1組(5本)
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
柔軟性に優れていて、車両に踏まれても壊れ難いです。ウェイト一体型で倒れにくいです。コーンの先端に40Φに穴が開いているので様々なオプションの差し込み取り付けが可能です。
仕様●メーカー:カーボーイ●型番:CP-70●商品名:PVCコーン700●サイズ(mm):約360×360×700(H)●反射テープ:無●入数:5本●材質:PVC/ゴム●重量:約3.5kg(1個当たり)●カラー:レッド
アズワン品番65-9337-68
1組(5本)
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
4サイクル。JIA認証表示のある市販のカセットボンベをご使用下さい。驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転(ボンベ交換時は停止)。誰でもカンタン!カセットガスで直ぐ発電、直前の蓄電不要。JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。交直両用。オイル警告ランプ付。空冷4ストロークガスエンジンタイプ。発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。 周囲温度/40 ℃以上、気圧/100 kPa以下、相対湿度/30%以上
仕様●メーカー:工進●型番:GV-9ig●周波数:50/60Hz●AC:0.9kVA(100V・9A)●DC:15.5W(5V・3.1A)●連続使用時間:1~2時間●サイズ:435(W)×250(D)×410(H)mm●重量:16.1kg●騒音レベル:61~67dB●使用カセットボンベ:JIA認証のある市販のカセットボンベ×2本(別売)●始動方式:リコイル式●点火プラグ:A5RTC(TORCH) / CR5HSB(NGK)●出力インジケーター:あり●エンジンオイル容量:0.31L●エンジンオイル:4サイクル用エンジンオイルSE級以上(SEA 10W-30)●低温時補助機能:ヒーター●排気量:60cm3●燃料:LPG(液化ブタン)●安全装置:圧力安全弁●コンセント:交流/アース付3本足コンセント×2個 直流/USB/2.1A×1個、1A×1個(DC 5V、合計3.1Aまで)●注意:※屋内での使用はできません。 発電機のマフラーからでる排気ガスには一酸化炭素が多く含まれておりますので、屋内や、屋外でも換気が悪い場所でのご使用は、一酸化炭素中毒をまねく恐れがあり大変危険です。●使用環境温度:-5~+40℃(ヒーター使用時)●付属品:電池ケース、バーハンドル、点火プラグレンチ (六角対辺/16mm)、ドライバー (プラスマイナス兼用) 、取扱説明書
アズワン品番65-9306-28
1台
¥120,200
税込¥132,220
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。