安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「ACガス」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4サイクル。JIA認証表示のある市販のカセットボンベをご使用下さい。驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転(ボンベ交換時は停止)。誰でもカンタン!カセットガスで直ぐ発電、直前の蓄電不要。JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。交直両用。オイル警告ランプ付。空冷4ストロークガスエンジンタイプ。発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。 周囲温度/40 ℃以上、気圧/100 kPa以下、相対湿度/30%以上
仕様●メーカー:工進●型番:GV-9ig●周波数:50/60Hz●AC:0.9kVA(100V・9A)●DC:15.5W(5V・3.1A)●連続使用時間:1~2時間●サイズ:435(W)×250(D)×410(H)mm●重量:16.1kg●騒音レベル:61~67dB●使用カセットボンベ:JIA認証のある市販のカセットボンベ×2本(別売)●始動方式:リコイル式●点火プラグ:A5RTC(TORCH) / CR5HSB(NGK)●出力インジケーター:あり●エンジンオイル容量:0.31L●エンジンオイル:4サイクル用エンジンオイルSE級以上(SEA 10W-30)●低温時補助機能:ヒーター●排気量:60cm3●燃料:LPG(液化ブタン)●安全装置:圧力安全弁●コンセント:交流/アース付3本足コンセント×2個 直流/USB/2.1A×1個、1A×1個(DC 5V、合計3.1Aまで)●注意:※屋内での使用はできません。 発電機のマフラーからでる排気ガスには一酸化炭素が多く含まれておりますので、屋内や、屋外でも換気が悪い場所でのご使用は、一酸化炭素中毒をまねく恐れがあり大変危険です。●使用環境温度:-5~+40℃(ヒーター使用時)●付属品:電池ケース、バーハンドル、点火プラグレンチ (六角対辺/16mm)、ドライバー (プラスマイナス兼用) 、取扱説明書
アズワン品番65-9306-28
1台
¥120,200
税込¥132,220
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。