特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
災害などの停電時にフォークリフトバッテリーをAC100V電源として、使用することができる変換器です。BCP対策やDCP対策に最適です。フォークリフトで使用されているバッテリーが48Vタイプであれば、付属のプラグを使用することで様々なメーカーのフォークリフトに対応し、AC100V電源として使用することが可能です。フォークリフトのバッテリーが充電されている状態であれば、スマートフォン、パソコン、テレビやラジオ、投光器などの一般家庭用機器を稼働させることができます。蓄電池に比べ導入費用が安価です。トランクケースタイプなので持運びや保管場所に困りません。動画で使用方法が確認できます。https://youtu.be/2qJgGWP6bNE
仕様過電圧アラーム(V):52、過電圧停止(V):58.5
質量(kg)10.1
周波数(Hz)60
電圧(V)開始:44.0-59.0
出力電圧(V)AC110
入力電圧(V)DC48、動作:2.0-58.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×355×186
容量(W)1500
使用可能温度範囲-10~50℃
保証期間1年
保護機能入力過電圧、入力低電圧、入力過電流、過温度、回路短絡保護
波形純正弦波
1個
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。