安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「自動警報装置」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「各種センサーからの信号で」「通報ボタンを押して」「受話器を上げて」登録先に自動通報!通報先が電話機にでると予め録音したメッセージを送出!
動作モード切り替えで「不在モード」「非常モード」「ホットラインモード」の3種のご利用法から選べます。
不在モード:センサーからの起動信号で通報先に自動ダイヤルし、通報メッセージを送出します。
非常モード:本体「通報ボタン」のプッシュやセンサーからの起動信号で通報先に自動ダイヤルし、通報先に通報メッセージを送出します。
ホットラインモード:接続した電話機の受話器を上げると通報先に自動ダイヤルし、案内メッセージ送出後に通話をすることができます。
通報先は、最大3ヶ所まで登録できます。
「不在モード」「非常モード」では、通報先からの室内の音声モニターや、音声拡声が可能です。
電源は、AC電源・DC電源・乾電池の3種類から選べます。
仕様【通報先】登録数:最大3カ所、登録桁数:最大30桁
付属品回線接続コード、電源アダプタ、壁掛け用ネジ、取扱説明書(保証書)
形状テープジャック:3.5Φミニジャック
質量(g)約400(電池含まず)
接続方式モジュラージャック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×200×40(突起物含まず)
最大消費電力(W)AC:3
電源(AC)AC100V±10V(50/60Hz)
使用電池単4アルカリ乾電池、6本
電源(DC-V)12±1
外部出力端子無電圧メーク出力(接点容量:DC30V、500mA)
メッセージ件数録音数:1メッセージ
録音時間メッセージ:約35秒
外部端子入力:無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)
容量(mA):300
インピーダンス(Ω)テープジャック:47k
入力レベルテープジャック: 0dBm
回線種別アナログ一般回線、1回線
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。