安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「USB 大容量」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
停電時や災害時等に役立つソーラーパネルと大容量バッテリーのセット。ソーラーパネルにスマホや機器を直接繋いで充電も可能。太陽光充電ができて便利!。折りたためばコンパクト!。大容量50,000mAh:スマホ・iPhoneを約13回充電可能。バッテリー残量がひと目でわかる表示付き。充電コード2本付属。天板に充電ポート:出力ポート4つ(ひとつは急速充電用)・入出力できるUSB-Cも付いていて便利。軽量コンパクト:500mlペットボトルとほぼ同じ大きさ!。LEDライト付き:非常用点滅灯も搭載。スマホ最大7台まで充電可能:スマホ1台約1時間、2台で約1.5時間の急速充電ができます。USB給電式家電にも対応:いろんな家電に使えて便利!。AC電源(コンセント)で約10時間、ソーラーパネルで(晴天時の昼の日照)約10時間でフル充電可能。4種の保護機能(過電流・過電圧・短絡・過熱保護)付きで安全。6ヶ月間保証書付き
セット内容コンパクトバッテリー本体、USBケーブル(Type-AtoC)、充電アダプター、ソーラーパネル本体、カラビナ×2、取扱説明書
材質ABS+PC資材
質量(kg)コンパクトバッテリー:(約)1、ソーラーパネル:(約)0.75
ポート数USBType-A×4・Type-C×1・Micro×1・ライトニング×1の最大7箇所
出力出力方法:USBType-A・Type-C、IPX65、DC5V・2A/DC5V・4.5A
入力DC5V・2A/DC5V・4.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コンパクトバッテリー:(約)7.15×6.6×14.9、ソーラーパネル:(展開時)(約)93.5×25×1、(収納時)(約)25×19×3.5
最大出力電力(W)22.5(各出力ポート合計)
バッテリー容量(mAh)50,000
入力ポートUSBType-A×1・Type-C×1・Micro×1・ライトニング×1
出力ポートUSBType-A×4・Type-C×2、ライトニング×1
10000mAh容量防災ラジオ。充電方法が3種類から選択可能(ソーラー充電、USB充電、手回し充電)。大容量バッテリー10,000mAh(携帯電話等を充電可能)。FM/AMラジオ対応(FM76~108MHz/AM530~1600KHz)。ラジオは自動選局有り(自動選局・手動選局どちらも可能)。ライトは3種類から選択可能(1:スポットライト、2:広角ライト、3:1,2同時点灯)。救助や防犯用に有効な緊急時サイレンを搭載。電源として乾電池(単4電池×3本)も使用可能(※本体内部充電池か乾電池を選択可能)。読書灯付き。液晶画面表示。取り外しできる取っ手付き。6ヶ月間保証書付き
材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー
質量(kg)(約)0.5
色オレンジ
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)16.8×5.8×9.6
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
コンパクトながら大容量。充電方法が3種類から選択可能(ソーラー充電、USB充電、手回し充電)。大容量バッテリー10,000mAh(携帯電話等を充電可能)。FM/AMラジオ対応(FM76~108MHz/AM522~1710KHz)。ライトは3種類から選択可能(1:スポットライト、2:広角ライト、3:1,2同時点灯)。救助や防犯用に有効なSOSサイレンを搭載。コンパス(方位磁石)付き。読書灯付き。取り外しできる取っ手付き。6ヶ月間保証書付き
材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー
質量(kg)(約)0.5
色ダークグリーン
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)16×8×9
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。