好評の水中集魚灯に光りの1/Fゆらぎ(AUTO)モードを搭載したLEDバージョンです。白色LEDでエサを寄せ、魚が最も反応する500nmのLEDと1/Fゆらぎで魚の摂餌行動を刺激。確かな釣果への近道となります。
付属品30mロープ、ロープ巻き
寸法(mm)Φ123×300
質量(g)1600
光源白色LED×8、青色LED×12
電池寿命(時間)全点灯:連続約10、オートモード:連続約40(※20℃時にパナソニックアルカリ乾電池使用時)
使用電池アルカリ乾電池単1×4(別売り)
対象太刀魚、アジ、イカ、サバ、メバル、サヨリなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
現行品(YF-500)に比べて2倍明るい500Lm、明るく均一な光が対象魚をさらに増やします。
魚の警戒心を刺激しない均一な光、魚が最も反応する500nm(青緑)の波長。1/Fゆらぎで摂餌行動を刺激する集魚灯です。
付属品30mロープ、ロープ巻き、ポリ袋(乳白色)
質量(kg)1.6(アルカリ乾電池含む)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)123×300
電池寿命(時間)全点灯連続約8、オートモード連続約32※20℃時)
使用電池アルカリ乾電池単一×4(別売り)
光束(Lm)最高:500
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
魚が最も反応する波長500nmの青緑LEDや光のゆらぎはそのままに、アジングやエギングなどのラン&ガンスタイルにも活躍シーンがひろがります。
機動性に優れた小型軽量タイプ
付属品10mロープ、収納ポーチ
質量(g)約440(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×164
光源青緑LED×6、白色LED×3
電池寿命(時間)全灯:連続約8、ゆらぎ:約30、白点灯:約25(20℃パナソニックアルカリ乾電池使用時)
使用電池単3アルカリ乾電池×3(別売り)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
水面にターゲットを寄せる!夜のサイトフィッシングに最適!。表層に魚を寄せてヒットポイントを絞り込む。魚を寄せる波長500nmの青緑色や用途を広げる電球色にも切り替え可能。ポイントに合わせて角度調整が可能で明暗の境界が作れる。雨でも使える防滴構造(IPX4)。アジ・メバルだけでなくタチウオやホタルイカなどにもおすすめ。岸壁に吊るす、マグネット機能、三脚への装着も可能!
仕様●充電温度範囲(℃):0~45●電池寿命(時間):強:2 中:4 弱:6
付属品フィルター(電球色・青緑色)、フィルター収納袋、吊り下げ用リング、ネジアダプター(三脚は別売り)
寸法(mm)約162×174×75
質量(g)約665
使用温度範囲(℃)-10~40
光源白色チップLED
使用電池リチウムイオン電池7800mAh
充電時間(時間)8
明るさ(Lm)強:2300 中:500 弱:330
関連資料(0.53MB)
防水保護等級防滴型
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
60m防水のハイパワーLED水中ライト。
水中や船上での視認性の上がるブルーとイエローのビビッドなカラー。単1乾電池×4(別売り)で動きます。
寸法(mm)約Φ85 × 380
質量(g)陸上:約1100(電池含む)
光源ハイパワーLED×3
電池寿命(時間)約8
使用電池アルカリ乾電池単一×4(別売り)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IPx7
1台
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
60m防水のハイパワーLED水中ライト。
水中や船上での視認性の上がるブルーとイエローのビビッドなカラー。単3乾電池×4(別売り)で動きます。
明るさの切替ができるタイプ
寸法(mm)約Φ55 × 140 × 55
質量(g)約260(電池含む)
光源ハイパワーLED×1
電池寿命(時間)強:約2、弱:約6
使用電池アルカリ乾電池単3×4(別売り)
明るさ強:約2000lx/200lm、弱:約500lx/70lm
RoHS指令(10物質対応)対応
防水60m防水
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。