安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「ポータブル マイク」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
身動きが自由 ストラップやベルトクリップで体に装着できるため、ハンズフリーで使用できます。 IPX4相当防水 本体は日常防水対応、屋外でも安心して使用できます。 MP3再生機能 MicroSDまたはUSBメモリに保存されたMP3音楽ファイル等を再生できます。 外部入力対応 スマホなど、外部機器(モノラル)からの音声入力に対応しています。 同時使用可能 USBメモリやSDカード等から再生中でも、マイク音声の拡声器として使用できます。 録音も可能 オプションの有線マイクで、拡声している音声を録音することができます。
最大出力(W)18 周波数特性90Hz~18000Hz スピーカー密閉式フルレンジスピーカー スピーカー部インピーダンス(Ω)2 外部入力3.5mm (AUX) 対応メディアMicroSD、USBメモリー(最大32GB) mp3形式 充電時間(時間)約3~4 連続使用時間マイク:10~12時間、音楽:6~8時間(音量約50%時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×45×125 質量(g)約315 仕様【マイク入力】3.5mm
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ポータブル拡声器 小型ながらも10Wの大音量 「距離」の負担を、軽くします。 レジや受付窓口等での飛沫感染予防に便利! 飛沫防御用ビニールやアクリル板により、お客様への声が届きにくくなっている昨今、お手軽に設置または身に付けて移動できる小型拡声器がお役に立ちます。 お店や病院、公共施設、映画館やガソリンスタンドなど・・・ 大声を出さずとも多くのお客様へご案内をすることが可能です。
用途ストラップやベルトクリップで体に装着できるため身動きが自由、ハンズフリーで使用できます。 ヘッドマイクからの音声を録音することができます。 FMラジオ(FM補完放送含む)を聞くことができます。 マイクロSDカードまたはUSBメモリに保存された、MP3音楽ファイルを再生できます。 外部機器(モノラル)からの音声入力に対応しています。(ケーブルは付属していません) FMラジオ、マイクロSDカード、USBメモリ、外部機器からの音声や音楽再生中でも、マイク音声の拡声器として使用できます。(マイク音声個別の音量調整はできません)。 付属品本体×1、ヘッドマイク×1、延長ケーブル×1、ストラップ×1、ベルトクリップ×1、ACアダプタ及び接続ケーブル×1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(g)スピーカー部:約275、マイク部:約33 形式単一指向性マイク 電圧(V)1.5 最大出力(W)10 ケーブル長(m)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×104×40 (取付ステー含まず) 連続使用時間(時間)マイク:10~12、音楽:6~8(音量約50%時) マイクロホン入力:3.5mm 周波数特性スピーカー部:200Hz ~ 18000Hz、マイク部:30 ~ 23000Hz マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2K以下 バッテリー内蔵リチウムイオン電池 対応メディアマイクロSDカード、USBメモリー(最大32GB) mp3形式 スピーカー密閉式フルレンジスピーカー 外部入力3.5mm (AUX) 周波数(MHz)FMラジオ76.1 ~ 94.9 バッテリー容量(mAh)1800 スピーカー部インピーダンス(Ω)2 音圧感度(dB)マイク:-41(+-1dB) (0dB=1V/BV)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷