容量(60,000mAh)バッテリー搭載
スマートフォンのフル充電が約20回可能(機種により変動します)。
AC100V出力
コンセント2口を搭載・最大合計150Wの家電製品が使用できます。
地デジチューナー搭載
地上デジタル波受信用アンテナ2種を同梱。フルセグ/ワンセグ切替可能。
ワイドFM受信機能
FM放送でAMラジオも聴ける。ロッドアンテナ・外部アンテナ端子付き。
防災ラジオ受信機能
緊急地震速報・緊急警報放送・防災行政無線に対応(アナログ方式)。
女性でも持ち運びが楽にできる5.8kgの軽量設計。
キャンプ場や屋外での作業、DIYにとても便利。
P44相当の防塵・防水対応。屋外で天候が変わっても安心して使用できます。
リチウムイオン電池は高品質で安全なコバルト系を採用し、
本体ケースも燃えにくく安心な難燃性素材[VO]を使用しています。
また本製品は正弦波タイプです。
(一般の家庭に供給されている電気(家庭用コンセント)と同じ波形で多くの家電製品にご使用いただけます)。
バッテリー容量(mAh)60000
防塵防水性能IP44
接続端子【外部電源】充電用USB端子(Type-A 充電電流出力用 2系統※最大合計4.2A)、DC 電源入力/出力コネクタ(Type-C PD 18W)、AC 出力(AC100V/50Hz)※出力最大 150W
充電時間(時間)10
定格電源DC12V/3.0A 入力範囲(DC10~22V)専用ACアダプタ:AC100V 50/60Hz
モニターサイズ10.1型 ワイド
受信周波数54.830~65.990MHz / 68.205~69.765MHz(アナログ防災無線)
セット内容本体、ACアダプタ、地上デジタル用アンテナ、地上デジタル用アンプ付きアンテナ、地上デジタル専用 mini B-CASカード、リモコン(本体専用)、単4電池:2本(試供品―リモコン用)、シガーライターソケットアダプタ、取扱説明書(保証書)
入出力USB Type-C(PD18W 対応 )×1USB Type-A 充電用 ×2ファイル再生用 ×1HDMI×1
仕様【ライト点灯】3W、【外部アンテナ入力】地上デジタル用1系統/FMラジオ用1系統
付属品ACアダプタ、地上デジタル用アンテナ、地上デジタル用アンプ付きアンテナ、地上デジタル専用 mini B-CASカード、リモコン(本体専用)、単4電池:2本(試供品―リモコン用)、シガーライターソケットアダプタ、取扱説明書(保証書)
幅(mm)320
質量(kg)5.8
高さ(mm)261
使用温度範囲(℃)0~40(放電-10~40)
奥行(mm)196
定格出力(W)150
連続使用時間(時間)TV視聴:最大3、FMラジオ聴取:約120、LEDライト:約72
バッテリーリチウムイオン
波形正弦波
保管温度範囲(℃)-20~50
バッテリー容量(Wh)222
入力ポートUSB Type-C(PD18W 対応 )×1、USB Type-A 充電用 ×2、ファイル再生用 ×1、HDMI×1
出力ポート充電用USB端子(Type-A 充電電流出力用 2系統※最大合計4.2A)、DC 電源入力/出力コネクタ(Type-C PD 18W)、AC 出力(AC100V/50Hz)※出力最大 150W
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。