バッテリー内蔵で停電がおきても一瞬で再点灯。(照明器具のスイッチがONの場合)
用途口金に触れる・付属のスイッチ付きフックを使用してランタンとしても使用可能。
セット内容スイッチ付フック
定格消費電力(W)6.2
全光束(Lm)690(通常時)/220(停電時)
機能LEDライト
エネルギー消費効率(Lm/W)111
バッテリー容量(mAh)2000
差込口E26
LED寿命(時間)約40000
配光角度(°)120
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
バッテリー内蔵で停電がおきても一瞬で再点灯。(照明器具のスイッチがONの場合)
用途口金に触れる・付属のスイッチ付きフックを使用してランタンとしても使用可能。
セット内容スイッチ付フック
定格消費電力(W)6.2
全光束(Lm)690(通常時)/220(停電時)
機能LEDライト
エネルギー消費効率(Lm/W)111
バッテリー容量(mAh)2000
差込口E26
LED寿命(時間)約40000
配光角度(°)120
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
災害時のライフラインにもなる携帯電話やライト..... 電源がなくては使えません。一般家庭の非常時の備えに発電機を加えるだけで被災時の生活が大きく変わります。
燃料の保管が難しいガソリンタイプと比べガスタイプはとても簡単!使用時も燃料の給油を行う手間がなくボンベを差し込むだけ。運搬も簡単に行えお手軽に発電機を使用できます。
一般家庭の電力をまかなえるパワー
LED 表示でお知らせ:オイル不足や過負荷時はLED ランプが点灯するので安心。
エンジンオイル検知器内蔵:焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。
用途非常時の備えに
付属品プラグレンチ、ドライバー、直流バッテリー充電用コード、オイルドレンパイプ、オイルジョッキ
質量(kg)12
周波数(Hz)50/60 切替式
排気量(mL)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×235×400
使用燃料液化ブタン
騒音値(dB)68
連続使用時間(時間)1~2
エンジン形式空冷4サイクルガスエンジン
始動方式リコイルスターター
出力仕様交流2口、USB2口、アクセサリーソケット1口
ガス容量(g)ボンベ2缶
点火プラグNGK CR7HSA
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。