特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)3,000(定格)
電流(A)13
電圧(V)AC200
口金E39
安定器必要なし
1式
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)2,000(定格)
電流(A)9
電圧(V)AC200
口金E39
安定器必要なし
1式
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)1,000(定格)
電流(A)10
電圧(V)AC100
口金E39
安定器必要なし
1式
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)1,000(定格)
電流(A)4.5
電圧(V)AC200
口金E39
安定器必要なし
1式
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない。安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
電圧(V)AC230
口金E39
安定器必要
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)2,000(定格)
電流(A)20
電圧(V)AC100
口金E39
安定器必要なし
1式
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)5,000(定格)
電流(A)22
電圧(V)AC200
口金E39
安定器必要なし
1式
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)4,000(定格)
電流(A)20
電圧(V)AC200
口金E39
安定器必要なし
1式
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)1,500(定格)
電流(A)15
電圧(V)AC100
口金E39
安定器必要なし
1式
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)500(定格)
電流(A)5
電圧(V)AC110
口金E39
安定器必要なし
1式
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)1,500(定格)
電流(A)6.8
電圧(V)AC200
口金E39
安定器必要なし
1式
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
長い年月を超えて堂々復活!!これぞ日本品質。光力がメーカー比10%以上増大。安定した光束維持率。お好みに合わせた色味をご用意。大玉タイプ。
出力(W)2,700(定格)
電流(A)13
電圧(V)AC230
口金E39
全光束(Lm)290,000
ランプ効率(Lm/W)109
色温度(K)5,200
安定器必要
1式
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
メタルハライドランプを点灯させる専用安定器となります。通風効果が一段と向上し、安定器の安全を確保できます。電力損を低減し、安定器内部の温度上昇を押されると同時に光力がさらに10%(メーカー比)増大しました。
周波数60Hz
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない。安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
出力(W)3,000(定格)
電流(A)13
電圧(V)AC230
口金E39
全光束(Lm)3,900,000
ランプ効率(Lm/W)130
色温度(K)4,500
安定器必要
1式
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない。安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
出力(W)3,000(定格)
電流(A)13.5
電圧(V)AC230
口金E39
全光束(Lm)376,000
ランプ効率(Lm/W)125
色温度(K)5,300
安定器必要
1式
¥50,980
税込¥56,078
6日以内出荷
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない。安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
出力(W)3,000(定格)
電流(A)13.5
電圧(V)AC230
口金E39
全光束(Lm)386,000
ランプ効率(Lm/W)130
色温度(K)4,850
安定器必要
1式
¥50,980
税込¥56,078
6日以内出荷
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない。安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
出力(W)3,000(定格)
電流(A)13.5
電圧(V)AC230
口金E39
全光束(Lm)386,000
ランプ効率(Lm/W)130
色温度(K)4,850
安定器必要
1式
¥50,980
税込¥56,078
6日以内出荷
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく長寿命!
用途集魚灯として使用可能です。
電流(A)22
電圧(V)AC200
口金E39
定格出力(W)5000
1本
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく長寿命!
用途集魚灯として使用可能です。
口金E39
定格出力(W)3000
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく長寿命!
用途集魚灯として使用可能です。
口金E39
定格出力(W)2000
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく長寿命!
用途集魚灯として使用可能です。
口金E39
定格出力(W)1000
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。