EV(電気自動車)充電スポットの必須アイテムです。簡易版の急速充電器用案内サインのマークです。ゴムハンマーなどで上から転圧し接着します。路面に貼るだけなので、エッジもキレイにイメージ通りそのまま標示できます。屋外はもちろん屋内、屋上など火気を使用できない場所の施工にも向いています。全国のEV路面サインはもちろん、屋外の注意喚起標識などに実績のある路面シートを使用しておりますので安心してお使いいただけます。
用途EVの充電スポットの表示に
厚さ(mm)1.6
粘着力(N/cm)15.7
表示内容EV QUICK
設置方法貼り付けタイプ
引張強度(N/cm2)294
反射率(%)【視感】0.85
耐候性【促進】異常なし
耐摩耗性53.7mg/100回転
EV(電気自動車)充電スポットの必須アイテムです。簡易版の急速充電器用案内サインのマークです。シートの上からガスバーナーで加熱し、シートを溶融して溶着します。施工後もタイヤのねじれに強いため、交通量の多い場所、駐車場出入口などにも最適です。透水性舗装など目の粗い路面の施工に最適です。全国のEV路面サインはもちろん、屋外の注意喚起標識などに実績のある路面シートを使用しておりますので安心してお使いいただけます。
用途EVの充電スポットの表示に
厚さ(mm)1.5
表示内容EV QUICK
設置方法溶融タイプ
引張強度(N/cm2)245
耐候性【促進】異常なし
耐摩耗性40mg/100回転
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。