絞り込み
ブランド
  • MEIHO(ワキタ)
  • モノタロウ(300)
  • エスコ(2,738)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,463)
  • グリーンクロス(2,328)
  • ユニット(2,088)
  • SHIMANO(シマノ)(1,877)
  • カツイチ(1,289)
  • 日本緑十字社(1,157)
  • (953)
  • つくし工房(876)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(873)
  • マリンテック(838)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](682)
  • RS PRO(625)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(532)
  • がまかつ Gamakatsu(523)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(520)
  • 仙台銘板(491)
  • Panasonic(パナソニック)(478)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルパワーステーション用ソーラーパネル 100W MEIHO(ワキタ)ポータブルパワーステーション用ソーラーパネル 100WMEIHO(ワキタ)
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷
折り畳んでバックタイプとして運搬、収納が可能です。ソーラーパネルのみでUSB等の出力端子が使用できます。MPS用ソーラーパネルです。
用途ポータブル電源等の太陽光充電用のソーラーパネルとして使用して下さい。トラスコ品番563-6707材質ソーラーパネル:単結晶シリコン、カバー:布幅(mm)632~1265高さ(mm)25~40奥行(mm)560定格電圧(V)20最大出力(W)100出力電流(A)5交換効率0.21出力端子MC4(ケーブル1.9m)、QC3.0USB、USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルパワーステーション用ソーラーパネル MEIHO(ワキタ)ポータブルパワーステーション用ソーラーパネルMEIHO(ワキタ)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
ポータブルパワーステーション用のソーラーパネルです。
適合機種MPS1500、MPS2000、MPS3000RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルパワーステーション MEIHO(ワキタ)ポータブルパワーステーションMEIHO(ワキタ)
229,800税込252,780
1台
当日出荷
大容量で様々な電化製品に対応します。複数台のデバイスに同時給電も可能です。リン酸鉄リチウムイオンを採用しています。高い安全性&長寿命で充電サイクルは約2000回です。AC100Vコンセントは商用電源と同等の正弦波で、高品質な電気を安定供給できます。BMS(バッテリーマネジメントシステム)で安全性を確保します。高温保護、低温保護、過充電保護、過負荷保護、短絡保護、低電圧保護、過電圧保護、過電流保護機能を備えています。約3~4時間で充電完了の高速充電タイプです。積み重ね可能で収納時に場所を取りません。便利な折りたたみハンドル仕様、片手で持ち運べます(MPS1500・MPS2000)停電や災害時のいざという時の備えに。ご家庭、事務所の非常用電源として最適です。屋内作業、屋外作業、キャンプ、車中泊、路上ライブ等、幅広くご使用頂けます。
用途停電時の非常電源、屋内作業、屋外作業、キャンプ、車中泊、路上ライブ等に仕様(サイクル回数)約2000回タイプ12Vシガレットポート(V/A):12/10、(12VDCポート):12/10出力電圧(V)AC100±10%出力周波数(Hz)50/60切替バッテリーリン酸鉄リチウムイオン使用環境温度(℃)-10~60、(充電)0~45LEDランプ2W×2充電時間(時間)(AC充電器)約3RoHS指令(10物質対応)対応USBポート5V/2.4A×2USBタイプ(QCポート)最大65W×1、(Type-C)PD100W×1
ポータブルパワーステーション用ソーラーパネル MEIHO(ワキタ)ポータブルパワーステーション用ソーラーパネルMEIHO(ワキタ)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
折り畳んでバックタイプとして運搬、収納が可能です。ソーラーパネルのみでUSB等の出力端子が使用できます。MPS用ソーラーパネルです。
用途ポータブル電源等の太陽光充電用のソーラーパネルとして使用して下さい。トラスコ品番406-7924材質ソーラーパネル:単結晶シリコン、カバー:布幅(mm)530~2160高さ(mm)10~40奥行(mm)520最大出力(W)200出力電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルパワーステーション MEIHO(ワキタ)ポータブルパワーステーションMEIHO(ワキタ)
249,800税込274,780
1台
当日出荷
大容量で様々な電化製品に対応可能です。複数台のデバイスに同時給電も可能です。リン酸鉄リチウムイオンを採用しています。高い安全性・長寿命で充電サイクルは約2000回です。AC100Vコンセントは商用電流と同等の正弦波で高品質な電気を安定供給できます。バッテリーマネジメントシステムで安全性を確保しています。約3時間で充電完了の高速充電タイプです。廃棄する際はメーカー滋賀工場にご相談下さい。(リサイクル費用は製品価格に含んでおります)ソーラーパネル(別売)で充電可能なポータブル電源ですので、CO2排出量を抑制できます。シガーソケット充電ケーブル(別売)
用途停電、災害時の非常用電源として。屋内作業、屋外作業、キャンプ、車中泊、路上ライブ等の電源として。付属品AC用急速充電器、ソーラーパネル用充電器出力電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応USBポート5V/2.4A 2口、QC:最大65W 1口、Type-C:PD100W 1口