絞り込み
ブランド
  • インフォメックス松本
  • モノタロウ(300)
  • エスコ(2,738)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,463)
  • グリーンクロス(2,328)
  • ユニット(2,088)
  • SHIMANO(シマノ)(1,877)
  • カツイチ(1,289)
  • 日本緑十字社(1,157)
  • (953)
  • つくし工房(876)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(873)
  • マリンテック(838)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](682)
  • RS PRO(625)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(532)
  • がまかつ Gamakatsu(523)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(520)
  • 仙台銘板(491)
  • Panasonic(パナソニック)(478)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー電光板 635昇降式 IFM635H Wi-Fi機能付 インフォメックス松本ソーラー電光板 635昇降式 IFM635H Wi-Fi機能付インフォメックス松本
1,498,000税込1,647,800
1台
4日以内出荷
ソーラー充電式の電光掲示板です。6文字画面、2段表示で多彩な注意喚起が可能です。新たにWi-Fiシステムを搭載、現場の操作性と安全性が向上しています。明るさそのまま簡単Ecoモード切替で長期運用可能です。多国語表示機能搭載(日本語、英語、中国語、韓国語)。工事現場ですぐ使用できる定型文を126パターン以上標準搭載。周囲の光環境に負けない輝度でより早く注意喚起を認識頂けます。タイマー時刻設定により任意の設定時間に合わせて表示切替可能です。
用途夜間工事、現場、高速道路などの工事現場の使用に。車両や歩行者などへの注意喚起に。仕様昼夜の輝度切り替え(自動)、ECOモード設定(手動) ※周囲明るさ環境により任意設定遠隔でパターン変更や文字作成メーカーIGSシリーズ信号機とケーブルレス連動可能。電源(V)AC100 50/60Hz(バッテリー充電用)消費電力(W)2.5~3程度電源ソーラーパネル53W相当 公称最大出力電圧DC19V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800~2700×1210×1000表示方式【文字】350mm角3文字,16×16ドット/文字、光源:超高輝度LED橙(605nm)、表示パターン:日・英パターン103種類、中・韓パターン各10種類、災害対応パターン13種類ユーザーパターン50種類以上から選択組合わせ表示、外部入力:USB記憶媒体からの表示データ読込、4画面切替表示用の無電圧接点入力バッテリー本体に付属(40Ah)充電時間太陽電池充電:約5日間(有効日照時間3.3時間/日)、商用電源充電:約14時間連続動作時間【バッテリーのみでの】標準モード:約9日間、Ecoモード:約11日間
ミリ波レーダ対応 LED信号機 「ミリパ!」 インフォメックス松本ミリ波レーダ対応 LED信号機 「ミリパ!」インフォメックス松本
1,398,000税込1,537,800
1セット(2台)
91日以内出荷
日本初!ミリ波レーダーセンサーを採用! 4つの動作モードを1台に搭載! 時間表示が短縮、見える効果でイライラ解消! 設定は親機だけ、子機は自動設定でラクラク! 見通し300mまで設置が可能 無線リモコンで離れた場所から操作可能(オプション)
用途自動調整による交通渋滞の緩和、省人化対策に!その他センサー検知状況をLED表示部で確認可/遮光ルーパーなし/待ち時間表示付き幅(mm)600質量(kg)約45(バッテリー含む)高さ(mm)2020(アンテナ長170含む)奥行(mm)600電源電源電圧:12V、商用電源:AC100V 50/60Hzセンサーミリ波レーダー 24GHz(防水仕様IP67)構成信号灯部+センサー部+スタンド+ソーラー電源部使用距離範囲(m)見通し:300、検知距離:6/10/20電池太陽電池:40W相当、鉛蓄電池:38Ah本体部鉄製筐体、無線モジュール内蔵動作時間無日照動作日数:約4~6日(38Ahバッテリー満充電時運用状況により異なります)動作モードA:GPS+青時間調整/B:GPS+割込み動作/C:両側 -赤/D:通常片側 -青取扱説明書(3.54MB)
ソーラー式保安灯 インフォメックス松本ソーラー式保安灯インフォメックス松本
119,800税込131,780
1セット
91日以内出荷
より明るく、多彩な表示で視認性向上 矢印部が7色点灯、夜間の注目度アップ 特殊レンズ効果で幅広い角度をカバー 材質変更と内部構造の見直しで強度向上 ソーラーパネル+バッテリーで電源要らず 持ち運び、設置は簡単 簡単操作
仕様ソーラー・バッテリー:一体型、点灯パターン機能:1標準2回転(eco)3フラッシュ質量(kg)約8(本体のみ)電源鉛蓄電池6V/9Ah+太陽電池4.5W(別売ACアダプター)本体寸法(mm)600×600×250(最大)表示部フィン表示部×8機能昼夜輝度調整オート機能LED色赤、緑、白ソーラーパネル出力高効率結晶セル/17.5V/4.5W充電時間(時間)AC:約5動作時間(無日照)標準:約1週間/回転(eco):約2週間 ※無日照点灯時間はバッテリーの充電状態で異なります。表示素子超高輝度LED 赤、緑、白
GPSソーラー信号機 インフォメックス松本GPSソーラー信号機インフォメックス松本
599,800税込659,780
1セット
121日以内出荷
GPS衛星の電波受信で、表示機間の正確な同期運転を実現。
取扱説明書(4.2MB)消費電力(W)2以下、商用電源充電時:最大50表示【信号灯】赤点灯時[×]抜き、青点滅時[↑]抜き、(超高輝度砲弾型LED)赤:630nm以下、青:470nm前後、黄:591nm前後制御方法自動運転:GPS衛星電波による同期方式、手動操作:外部接点信号入力による信号等切替機能メーカーGPS連動対応機器とケーブルレス同期可能、青時間調整:最大40%で増減・時間帯入替、任意設定時間入力、三叉路、四叉路対応、信号灯切替連動信号出力(メーカーLED表示板と連動可能)、輝度の昼夜2段階自動切換タイプ大容量ソーラー・バッテリータイプ仕様GPS、太陽光発電、AC充電、省エネ関連資料取扱説明書(4.2MB)
充電式ポータブル標示機 インフォメックス松本充電式ポータブル標示機インフォメックス松本
399,800税込439,780
1セット
121日以内出荷
GPS衛星の電波受信で、表示機間の正確な同期運転を実現。
用途設置場所を選ばない仕様GPS、太陽光発電、AC充電、省エネ、2文字、橙単色、多言語その他昼夜の輝度切り替え、IPX4相当、同型機またはメーカーIGSシリーズメーカー信号機・IGM(IGSM)シリーズ表示機とケーブルレス連動可能質量(kg)本体:約12.5タイプ可搬型ポータブルタイプ使用温度範囲(℃)通常:-10~+40(結露なきこと)消費電力(W)通常表示持:1、最大:2.5電源使用電源:リチウムイオン電池(リン酸鉄)、【充電電源】専用ACアダプター:入力100~240V、充電電圧:20.5V、充電時間 100%:約6時間 ※空の状態から、50%:約3時間 ※空の状態から表示【文字表示部】350mm角2文字、16×16ドット/文字、光源:超高輝度LED 橙(605nm)、表示パターン:約137種類から選択組み合わせ表示、外部入力:USB記憶媒体からの表示データ読込、4画面切替表示用の無電圧接点入力外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×55×440連続動作時間【無日射無充電】約4日間 満充電より、ECOモード:約5日間 満充電より関連資料取扱説明書(4.3MB)取扱説明書(4.3MB)
GPS連動機能対応 LED標示機 インフォメックス松本GPS連動機能対応 LED標示機インフォメックス松本
1セット
欠品中
GPS衛星の電波受信で、表示機間の正確な同期運転を実現。