2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JSG-400A Jackery ポータブル電源 400+収納バック S セット Jackery(ジャクリ) 動画あり
Jackery ポータブル電源 400に収納用バッグが付いたお得なセット。ポータブル電源 400は1~2日程度のキャンプ、車中泊、災害時の緊急電源に最適。スマートフォン(18W)約22回、カメラ約19回、ノートパソコン約5.5回、ゲーム機なら約15回の充電が可能です。AC100Vコンセントは1口 、USB-A端子は2口、シガーソケットは1口搭載しています。最大で4台の機器に同時給電が可能なため、スマートフォンを充電しながら電気毛布を使用するなど、多彩な使い方ができます。4.1kgと軽量のため、手軽に持ち運ぶことができます。
セット内容ポータブル電源PTB041本体、収納バック S、ACアダプター、車載用充電シガーソケット、取扱説明書、収納ポーチ 寸法(mm)230×153.2×167.3 質量(kg)4.1 出力AC:100V/2A 60Hz、DC:12V/10A(最大120W)、USB:5V/2.4A ×2 定格出力(W)200 入力DC:19V/3.42A 温度充電:0~40 バッテリーリチウムイオン充電池 充電時間(時間)コンセント約7.5、シガーソケット約10、60Wソーラーパネル(別売り)約8.5(天気次第)、100Wソーラーパネル(別売り)約6(天気次第) 瞬間出力(W)最大400 動作温度範囲(℃)-10~40 バッテリー容量(Wh)400
1セット
44,980 税込49,478
当日出荷

JSG-0307A パワーバンク&充電ステーション Jackery(ジャクリ) 動画あり
USB-C×2口、USB-A×1口を備えたパワーバンク5台セット。容量76.8Whでスマホなら10回、ノートPCなら2回充電が可能です。フリーアドレスのオフィスやカフェなど電源が足りない場所での作業にオススメ。学校でのタブレット、PCを充電し忘れた場合にも便利です。PD対応のケーブルが5本付属しているので、購入してすぐにPCの電源としてお使いいただけます。さらに充電ステーション様に1.8mのケーブルも付属+PD対応のACアダプターも付属で別途購入いただく必要がありません。液晶ディスプレイでひと目で電池残量の確認が可能。LEDランプ付きで非常時には懐中電灯代わりにも。ロック機能付きで、鍵をかけると充電ステーションからパワーバンクを取り外せなくなります。
セット内容パワーバンク×5台、充電ステーション×1台、PD対応電源プラグ、Type-C電源ケーブル(1m×5本、1.8m×1本)、キー、取り扱いで説明書、保証案内書 質量(g)パワーバンク・・約860(1台あたり)、 充電ステーション・・約860 タイプ電池:リン酸鉄リチウムイオン電池 サイズ(cm)パワーバンク・・8.0×8.0×13.1(1台あたり)、 充電ステーション・・47.7×10.9×5.6 出力パワーバンク・・USB-C1 Output: Max 100W,5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-5A、 USB-C2 Output: Max 65W ,5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-3.25A、 USB-A Output: Max 18W, 5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、USB-C1+USB-C2 Output: 65W+35W Max、 USB-C1+USB-A Output: 100W+18W Max、 USB-C2+USB-A Output: 65W+18W Max、 USB-C1+USB-C2+USB-A Output: 65W+35W+18W Max、 充電ステーション・・5個xコンタクト充電、各ポート60W、合計120W 入力パワーバンク・・USB-C1:Max 60W (5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3A)&コンタクト充電(Max 60W,Max 5A)、充電ステーション・・PD140W 充電時間約1.6時間(Type-C使用1台充電時)、約3.5時間(充電ステーション使用5台充電時) 保証期間2年間 バッテリー容量(Wh)76.8Wh(24000mAh 3.2V)※1台あたり
1セット(5台)
121,000 税込133,100
4日以内出荷