安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「12V 扇風機」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクトで大容量。どんな時にも頼りになるポータブル電源。キャンプや車中泊などのアウトドアや、急な停電や災害時等の備えにもおススメ。コンセント2個口、USB(5V/2.4V×2、18W QC3.0×1)を備え、様々な電気製品に対応します。ポータブル電源への充電もACアダプターの他、ソーラーパネル、シガーソケットからの充電も可能。過充電/過放電保護、過電流/加熱保護、短絡/過負荷保護と安全にご使用いただける保護システム付き。
付属品ACアダプター、シガーソケットアダプター、取扱説明書
幅(mm)170
質量(kg)5.4
高さ(mm)215
使用温度範囲(℃)-10~40
奥行(mm)275
出力【AC】純正弦波 500W(MAX1000W)、【DC】USB 5V/2.4A×2、USB 18WQC3.0、5.5MM DC Output:12V/10A
定格出力(W)1000
バッテリー電圧(V)3.6
充電時間(時間)7~8(ACアダプター使用)
定格電圧 AC V110(50/60Hz)
波形純正弦波
バッテリー容量(mAh)150000
充電可能回数≧800回
使用時間(時間)ノートパソコン:12.5、ドローン(ファントン4):約22.5回、170L冷蔵庫:約8、扇風機(強):約10
定格入力DC 20V/5A
保存湿度範囲(%RH)10~90
バッテリー容量(Wh)540
入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
出力ポートAC/USB-A/USB-C/5.5MM DC/シガー
1台
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。