1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイエルインターナショナルポータブル電源15000mA
コンパクトで大容量。どんな時にも頼りになるポータブル電源。キャンプや車中泊などのアウトドアや、急な停電や災害時等の備えにもおススメ。コンセント2個口、USB(5V/2.4V×2、18W QC3.0×1)を備え、様々な電気製品に対応します。ポータブル電源への充電もACアダプターの他、ソーラーパネル、シガーソケットからの充電も可能。過充電/過放電保護、過電流/加熱保護、短絡/過負荷保護と安全にご使用いただける保護システム付き。
付属品ACアダプター、シガーソケットアダプター、取扱説明書 幅(mm)170 質量(kg)5.4 高さ(mm)215 使用温度範囲(℃)-10~40 奥行(mm)275 出力【AC】純正弦波 500W(MAX1000W)、【DC】USB 5V/2.4A×2、USB 18WQC3.0、5.5MM DC Output:12V/10A 定格出力(W)1000 バッテリー電圧(V)3.6 充電時間(時間)7~8(ACアダプター使用) 定格電圧 AC V110(50/60Hz) 波形純正弦波 バッテリー容量(mAh)150000 充電可能回数≧800回 使用時間(時間)ノートパソコン:12.5、ドローン(ファントン4):約22.5回、170L冷蔵庫:約8、扇風機(強):約10 定格入力DC 20V/5A 保存湿度範囲(%RH)10~90 バッテリー容量(Wh)540 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/USB-C/5.5MM DC/シガー
1台
64,980 税込71,478
6日以内出荷