カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。
解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。
カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります)
人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。
モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください)
モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします)
モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください)
ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。
用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット
付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個
形状BOX型
電源【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用)
コード長さ(m)【カメラ部 】約3.2
解像度録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD)
検知距離(m)約7(周囲温度20℃)
防塵防水性能【カメラ部 】IP66、【モニター部】屋内用(非防水)
撮影距離(m)1.5~∞
記録ファイル形式録画:ASF
周波数(MHz)2400~2483.5
動作温度(℃)【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40
照度(Lux)0以上(赤外線撮影時)
画素数約200万画素(1920H×1080V)
使用場所屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム
接続台数カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応
映像圧縮方式H.264
グリーン購入法適合
照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります)
フレームレートFHD:12fps、HD:25fps
変調方式GFSK/FHSS
動作湿度(%RH)【カメラ部 】90以下
画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50°
通信距離(m)最大300
データレート(Mbps)6
内蔵マイクあり
イメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー
録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル
人感センサーPIR、検知角:約90°
モニターサイズ フルカラーモニター(1024H×600V)
使用温度範囲(℃)0~+40
電源DC5V(ACアダプター使用):AC100V
防塵防水性能無し(非防水)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(2.61MB)
モニター&ワイヤレスHDカメラセット用の増設カメラです。
フルHD対応モデルで使用できます。
解像度 1920×1080 のフルHD画質で鮮明に撮影できます。
カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。 (赤外線での撮影は白黒映像となります)
人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。
WHC7M4-CのEC版
用途増設カメラ
付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、ACアダプター×1個
形状BOX型
質量(g)約475
消費電力(W)8(15.4VA)(赤外線点灯時)
電源DC9V(ACアダプター使用)
コード長さ(m)約3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)66×62×127.5
検知距離(m)約7(周囲温度20℃)
防塵防水性能IP66
撮影距離(m)1.5~∞
周波数(MHz)2400~2483.5
動作温度(℃)-10~+50
照度(Lux)0以上(赤外線撮影時)
画素数約200万画素(1920H×1080V)
使用場所屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム
映像圧縮方式H.264
グリーン購入法適合
照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります)
フレームレートFHD:12fps、HD:25fps
変調方式GFSK/FHSS
動作湿度(%RH)90以下
画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50°
通信距離(m)最大300
データレート(Mbps)6
内蔵マイクあり
イメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー
人感センサーPIR、検知角:約90°
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
質量(g)約500
使用温度範囲(℃)-10~+50(ACアダプターは0~+40)
消費電力(W)赤外線点灯時:7(14.5VA)
電源DC9V(ACアダプター使用):AC100V
ケーブル長(m)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(2.61MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。フルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。
質量(g)約340
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)
消費電力(W)最大2.9
ケーブル長(m)約0.5(映像・電源)
有効画素数約200 万画素(1920H×1080V)
機能デイ・ナイト:オート/色/B&W
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×110×89
照度(Lx)撮影:(色)0.02
防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)
S/N比65dB未満
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)
照射距離(m)赤外線:最大25
画角撮影:(水平)約100°、(垂直)約54°
映像出力BNC.J×1
内蔵マイクあり
イメージセンサーCMOSセンサー
1台
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
ワンケーブルカメラシステム用のレコーダー。4台までのAHDカメラを接続できます。2TBの大容量HDDで長時間録画が可能で、アプリで外部からの確認も可能です。ワンケーブルカメラに電源供給可能。レコーダーから同軸ケーブルを経由してワンケーブルカメラに電源を送ることができるため、カメラの電源工事が必要ありません。長時間高画質録画。映像圧縮方式にH.265を採用しているため、ワンケーブルカメラのフルハイビジョン映像を長時間録画することができます。録画データのバックアップやパソコン再生が可能。内蔵ハードディスクの録画データを外付けハードディスクやUSBメモリーにバックアップできます。また、バックアップした録画データをパソコンで再生できます。複数のカメラ映像を同時に確認可能。OC2-R4P(2TB)は最大4台、OC2-R8P(2TB)は最大8台のカメラ映像を同時に確認できます。レコーダーからカメラの設定が可能。レコーダーから、カメラのズームなどの調整ができます。遠隔から映像確認が可能。レコーダーをネットワーク接続すれば、外出先からパソコンやスマートフォンの専用アプリで映像が確認できます。
使用温度範囲(℃)0~+40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約55×325×256
解像度録画:5M-N、4M-N、1080p、720p
再生速度2 ~ 16倍、1/2 ~ 1/16倍(スロー再生)
モード常時録画/スケジュール録画/動体検知録画/アラーム録画/手動録画
プロトコルHTTP、 HTTPS、 IPv4、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2P
RoHS指令(10物質対応)対応
バックアップメモリUSB2.0 フラッシュメモリ/外付けハードディスク(最大2TB)
映像圧縮方式H.265、H.264H、H.264、H.264B
容量(TB)2TB
フレームレート5M-N@20fps、4M-N@30fps、1080p@30fps、720p@30fps
音声(出入力)RCA.J×1 / RCA.J×1
映像出力HDMI×1 / VGA×1
ハードディスク2TB(内蔵)
同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。フルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。
付属品ねじ×3本、アンカー×3本
質量(g)約330
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)
消費電力(W)最大2.8
ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)
有効画素数約200 万画素(1920H×1080V)
機能デイ・ナイト:オート/色/B&W
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×70×167
照度(Lx)撮影:(色)0.02
防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)
S/N比65dB未満
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)
照射距離(m)赤外線:最大25
画角撮影:(水平)約100°、(垂直)約54°
映像出力BNC.J×1
内蔵マイクあり
イメージセンサーCMOSセンサー
1台
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
質量(g)約650
使用温度範囲(℃)-10~+50(ACアダプターは0~+40)
消費電力(W)センサー点灯時:12(22.8VA)
電源DC9V(ACアダプター使用):AC100V
ケーブル長(m)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(2.61MB)
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
モニターサイズ フルカラーモニター(1024H×600V)
使用温度範囲(℃)0~+40
電源DC5V(ACアダプター使用):AC100V
防塵防水性能無し(非防水)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(2.61MB)
形状ドーム型
質量(g)(アンテナ含む)約410
使用温度範囲(℃)-10~+50(ACアダプターは0~+40)
消費電力(W)赤外線点灯時:5(11VA)
電源DC9V(ACアダプター使用):AC100V
ケーブル長(m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(2.61MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
6つのAI検知機能を搭載モデル。行列検知、集まり検知、ラインクロス検知、侵入検知、滞留検知、特定エリア侵入検知の6つのAI検知機能を搭載しています。カメラに搭載されたAIが人物、車両、自転車などを判別し、対象の被写体を検知した際に、録画の開始やE-mailを送信します。ケーブルの単独配線からPoEハブを使った配線まで施設にあわせた配線が可能!。約500万画素の高解像度カメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。6倍光学ズームに対応。防じん・防水性能IP66に対応。夜間撮影に対応。電動バリフォーカルレンズを搭載
形状バレット型
質量(g)約880
使用温度範囲(℃)-30~60(赤外線OFF時)
消費電力(W)PoE 最大約7.5
電源PoE(IEEE802.3af)
ケーブル長(m)約0.5(映像・電源)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×292×88
防塵防水性能IP66( 適切な設置や防水処理が必要です)
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)赤外線:最大 約70(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)
同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。電動バリフォーカルレンズ搭載の約5倍光学ズームフルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。電動バリフォーカルレンズ搭載…監視対象に合わせて、焦点距離を変更できる電動バリフォーカルレンズを搭載しているため、広域の監視にも対応可能です。光学5倍ズーム…光学5倍ズームに対応しているため、離れた場所の画像を高画質で撮影することができます。
付属品ねじ×3本、アンカー×3本、トルクスレンチ(T10)×1個、位置決めガイド×1部
質量(g)約800
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)
消費電力(W)最大6.7
ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)
有効画素数約200万画素(1920H×1080V)
機能デイ・ナイト:オート/色/B&W
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×91×245
照度(Lx)撮影:(色)0.001
防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)
S/N比65dB未満
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)
照射距離(m)赤外線:最大60
画角撮影:(水平)約104~32°、(垂直)約56~18°
映像出力BNC.J×1
内蔵マイクあり
イメージセンサーCMOSセンサー
1台
¥46,980
税込¥51,678
9日以内出荷
同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。電動バリフォーカルレンズ搭載の約5倍光学ズームフルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。電動バリフォーカルレンズ搭載…監視対象に合わせて、焦点距離を変更できる電動バリフォーカルレンズを搭載しているため、広域の監視にも対応可能です。光学5倍ズーム…光学5倍ズームに対応しているため、離れた場所の画像を高画質で撮影することができます。
質量(g)約650
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)
消費電力(W)最大6.9
ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)
有効画素数約200万画素(1920H×1080V)
機能デイ・ナイト:オート/色/B&W
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×126×100
照度(Lx)撮影:(色)0.001
防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)
S/N比65dB未満
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)
照射距離(m)赤外線:最大40
画角撮影:(水平)約108~32.3°、(垂直)約57~18°
映像出力BNC.J×1
内蔵マイクあり
イメージセンサーCMOSセンサー
1台
¥46,980
税込¥51,678
9日以内出荷
光学4倍ズームとバリフォーカル搭載モデル。ケーブルの単独配線からPoEハブを使った配線まで施設にあわせた配線が可能!。約500万画素の高解像度カメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。4倍光学ズームに対応。防じん・防水性能IP66に対応。夜間撮影に対応。電動バリフォーカルレンズを搭載
形状バレット
質量(g)約740
使用温度範囲(℃)-30~+60
電源PoE(IEEE802.3af)
ケーブル長(m)約0.5
レンズ2.8-12mm 4.2X Motorized Lens @ F1.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×77×245
照度(Lx)【撮影】カラー: 0.008 、白黒 : 0.003
防塵防水性能IP66( 適切な設置や防水処理が必要です)
画素数約500万画素(2592H×1944V)
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
実撮影画角水平:約31~93°、垂直:約23~68°
照射距離(m)赤外線:最大 約50(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)
イメージセンサー1/2.7インチ CMOSセンサー
1台
¥79,980
税込¥87,978
12日以内出荷
PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!。約500万画素の高解像度カメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。固定焦点レンズ。防じん・防水 IP66に対応。夜間撮影に対応
形状バレット
質量(g)約500
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源PoE(IEEE802.3af)
ケーブル長(m)約0.4
レンズ2.8mm @ F2.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×69×212
照度(Lx)【撮影】カラー:0.01、白黒:0.005
防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)
画素数約500万画素(2560H×1920V)
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
実撮影画角水平:約90°、垂直:約66°
照射距離(m)赤外線:最大30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)
イメージセンサー1/2.7インチ CMOSセンサー
1台
¥47,980
税込¥52,778
12日以内出荷
高画質なカメラに対応し、高画質で録画。最大800万画素(解像度 3840×2160)の画質で録画できます。常時録画だけでなく、スケジュール録画やモーション検知録画にも対応。カメラ毎にそれぞれの録画方法を組合せて設定できます。録画データを簡単に検索して再生。日付や時刻を選ぶことで、録画データを簡単に再生できます。スマート検索機能によってモーション検知などの検知箇所だけを検索できます。録画データのバックアップやパソコン再生が可能。内蔵ハードディスクの録画データを USB に接続したハードディスクやメモリーにバックアップできます。バックアップした録画データをパソコンで再生できます。PoE給電に対応。LANケーブルを使用して電源を給電できますので、電源がない場所でもカメラの設置が可能です。遠隔での監視や操作が可能。本機をネットワークに接続することで、本機から離れたところでも、WEBブラウザー画面からカメラのライブ映像を見たり、録画データを視聴できます。また、設定変更や光学ズームに対応したカメラの画像調整も行えます。ハードディスク容量の選択が可能。ハードディスク容量(2TB、4TB)を選択できます。複数のカメラ映像を分割表示。分割表示できますから、最大4台のカメラ映像を同時に確認できます。
仕様●バックアップ:外付けハードディスク / USB2.0 フラッシュメモリ●同時再生:4チャンネル
質量(kg)約1.6
使用温度範囲(℃)0~+40
消費電力(W)最大45(73VA)
電源ACアダプター
チャンネル数4ch
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×230×216
解像度録画:8M/7M/6M/5M/4M/3M/2M/1.5M/1M/512k/256k
再生速度2 ~ 64倍
入力端子映像:RJ-45 ×4
モード常時録画/スケジュール録画/イベント録画/モーション録画
RoHS指令(10物質対応)対応
画面仕様モード:1、4分割
映像出力HDMI / VGA
PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!。約200万画素のFull HDカメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。固定焦点レンズ。防じん・防水 IP66に対応。夜間撮影に対応
形状ドーム
質量(g)約310
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源PoE(IEEE802.3af)
ケーブル長(m)約0.5
レンズ2.8mm @ F2.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×95×65
照度(Lx)【撮影】カラー:0.05、白黒:0.01
防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)
画素数約200万画素(1920H×1080V)
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
実撮影画角水平:約89°、垂直:約49°
照射距離(m)赤外線:最大 約30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)
イメージセンサー1/3インチ CMOSセンサー
1台
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
光学4倍ズームとバリフォーカル搭載モデル。ケーブルの単独配線からPoEハブを使った配線まで施設にあわせた配線が可能!。約200万画素のFull HDカメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。4倍光学ズームに対応。防じん・防水IP66に対応。夜間撮影に対応。電動バリフォーカルレンズを搭載
形状ドーム
質量(g)約970
使用温度範囲(℃)-30~+60
電源PoE(IEEE802.3af)
ケーブル長(m)約0.5
レンズ2.8-12mm 4.2X Motorized Lens @ F1.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×137×106
照度(Lx)【撮影】カラー: 0.003、白黒 : 0.001
防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)
画素数約200万画素(1920H×1080V)
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
実撮影画角水平:約33~98°、垂直:約19~52°
照射距離(m)赤外線:最大 約40(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)
イメージセンサー1/2.8インチ CMOSセンサー
1台
¥73,980
税込¥81,378
12日以内出荷
PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!。約200万画素のFull HDカメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。固定焦点レンズ。防じん・防水 IP66に対応。夜間撮影に対応
形状バレット
質量(g)約500
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源PoE(IEEE802.3af)
ケーブル長(m)約0.4
レンズ2.8mm @ F2.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×69×212
照度(Lx)【撮影】カラー:0.05、白黒:0.01
防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)
画素数約200万画素(1920H×1080V)
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
実撮影画角水平:約91°、垂直:約50°
照射距離(m)赤外線:最大30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)
イメージセンサー1/3インチ CMOSセンサー
1台
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
高画質なカメラに対応し、高画質で録画。最大800万画素(解像度 3840×2160)の画質で録画できます。常時録画だけでなく、スケジュール録画やモーション検知録画にも対応。カメラ毎にそれぞれの録画方法を組合せて設定できます。録画データを簡単に検索して再生。日付や時刻を選ぶことで、録画データを簡単に再生できます。スマート検索機能によってモーション検知などの検知箇所だけを検索できます。録画データのバックアップやパソコン再生が可能。内蔵ハードディスクの録画データを USB に接続したハードディスクやメモリーにバックアップできます。バックアップした録画データをパソコンで再生できます。PoE給電に対応。LANケーブルを使用して電源を給電できますので、電源がない場所でもカメラの設置が可能です。遠隔での監視や操作が可能。本機をネットワークに接続することで、本機から離れたところでも、WEBブラウザー画面からカメラのライブ映像を見たり、録画データを視聴できます。また、設定変更や光学ズームに対応したカメラの画像調整も行えます。ハードディスク容量の選択が可能。ハードディスク容量(2TB、4TB、6TB、8TB)を選択できます。複数のカメラ映像を分割表示。分割表示できますから、最大8台のカメラ映像を同時に確認できます。
仕様●バックアップ:外付けハードディスク / USB2.0 フラッシュメモリ●同時再生:8チャンネル
使用温度範囲(℃)0~+40
電源(V)AC100
消費電力(W)最大95(140VA)
チャンネル数8ch
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×360×305
解像度録画:8M/7M/6M/5M/4M/3M/2M/1.5M/1M/512k/256k
再生速度2 ~ 64倍
入力端子映像:RJ-45 ×8
モード常時録画/スケジュール録画/イベント録画/モーション録画
RoHS指令(10物質対応)対応
画面仕様モード:1、4、6、9分割
映像出力HDMI / VGA
PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!。約500万画素の高解像度カメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。固定焦点レンズ。防じん・防水 IP66に対応。夜間撮影に対応
形状ドーム
質量(g)約310
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源PoE(IEEE802.3af)
ケーブル長(m)約0.5
レンズ2.8mm @ F2.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×95×65
照度(Lx)【撮影】カラー:0.01、白黒:0.005
防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)
画素数約500万画素(2560H×1920V)
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
実撮影画角水平:約87°、垂直:約65°
照射距離(m)赤外線:最大 約30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)
イメージセンサー1/2.7インチ CMOSセンサー
1台
¥47,980
税込¥52,778
12日以内出荷
光学4倍ズームとバリフォーカル搭載モデル。ケーブルの単独配線からPoEハブを使った配線まで施設にあわせた配線が可能!。約200万画素のFull HDカメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。4倍光学ズームに対応。防じん・防水性能IP66に対応。夜間撮影に対応。電動バリフォーカルを搭載
形状バレット
質量(g)約740
使用温度範囲(℃)-30~+60
電源PoE(IEEE802.3af)
ケーブル長(m)約0.5
レンズ2.8-12mm 4.2X Motorized Lens @ F1.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×77×245
照度(Lx)【撮影】カラー:0.003 、白黒:0.001
防塵防水性能IP66( 適切な設置や防水処理が必要です)
画素数約200万画素(1920H×1080V)
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
実撮影画角水平:約33~95°、垂直:約18~51°
照射距離(m)赤外線:最大 約50(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)
イメージセンサー1/2.8インチ CMOSセンサー
1台
¥73,980
税込¥81,378
12日以内出荷
光学4倍ズームとバリフォーカル搭載モデル。ケーブルの単独配線からPoEハブを使った配線まで施設にあわせた配線が可能!。約500万画素の高解像度カメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。4倍光学ズームに対応。防じん・防水IP66に対応。夜間撮影に対応。電動バリフォーカルレンズを搭載
形状ドーム
質量(g)約970
使用温度範囲(℃)-30~+60
電源PoE(IEEE802.3af)
ケーブル長(m)約0.5
レンズ2.8-12mm 4.2X Motorized Lens @ F1.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×137×106
照度(Lx)【撮影】カラー: 0.008、白黒 : 0.003
防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)
画素数約500万画素(2592H×1944V)
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
実撮影画角水平:約31~96°、垂直:約24~69°
照射距離(m)赤外線:最大 約40(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)
イメージセンサー1/2.7インチ CMOSセンサー
1台
¥79,980
税込¥87,978
12日以内出荷
PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!。ケーブルの単独配線からPoEハブを使った配線まで施設にあわせた配線が可能!。約200万画素のFull HDカメラ・LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)・4倍光学ズームに対応・防じん防水(IP)/耐衝撃性能IK10に対応・夜間撮影に対応・電動フォーカスレンズを搭載
使用温度範囲(℃)-30~+60
消費電力(W)13(赤外線LEDオン)/9(赤外線LEDオフ)
電源PoE(IEEE802.3af、class0)
ケーブル長(m)約0.2
有効画素数H1920×V1080
照度(Lx)撮影:(カラー)0.055、(白黒)0.005(赤外線照射時:0)
防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)
S/N比68dB
撮影距離(m)赤外線:最大約30(暗所で良好に撮影が可能な範囲は約10mになります。)
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
画角撮影:(水平)約93~32°、(垂直)約50~18°
イメージセンサー1/2.9インチ CMOSセンサー(約200万画素)
バックアップメモリUSB2.0 フラッシュメモリ/外付けHDD
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC12(ACアダプター)
消費電力(W)15
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約52×300×249
質量(kg)1.8
映像入力BNC.J×4
映像出力HDMI/VGA/BNC
音声入力RCA.J×4
音声出力RCA.J×1
付属品ACアダプター(約1m)1個/ACコード(約1m)1本/HDMIケーブル(約1m)1本/マウス1個
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
防災・アウトドア・イベントのほか作業にも最適!
付属品ACアダプター、ACコード、アクセサリーソケットケーブル
使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.6
充電時間(時間)9~10
波形正弦波
出力端子ACコンセント・USB端子・アクセサリーソケット
保管温度範囲(℃)-10~60(直射日光避けてください)
入力ポートAC、ソーラー、アクセサリーソケット
出力ポートACコンセント、USB-C、USB-A、アクセサリーソケット、DC12V
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。