安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「取付棒」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高感度200万画素のセンサーを使うことにより鮮明な画質での撮影が可能になりました。
今まで判別困難だった人の顔の特徴やナンバープレートが認識可能です。
暗所に強いスターライトセンサー搭載で、従来のモデルに比べて夜の撮影が鮮明になりました。
用途ドーム型は屋内やエントランスでの使用でも違和感がありません
仕様映像信号:NTSC、映像方式:AHD、撮像方式:インターレース、夜間撮影:カラー撮影の最低被写体照度(スターライトセンサー):0.001Lux、赤外線撮影ON(赤外線LED点灯):0Lux、映像出力端子:BNC、音声出力端子:なし(音声機能・集音マイクなし)
付属品本体、ACアダプター、接続ケーブル(20m)、取付ネジセット、六角レンチ、取扱説明書兼保証書
材質筐体:アルミ合金
形状ドーム型
質量(g)約305(カメラ本体、ケーブル含む)
電源電圧(V)DC12
保護等級IP66相当
有効画素数200万画素
寸法(Φ×mm)【カメラ本体】外形:93.5×69.5(上部カバー、ブラケット含む)
最大消費電力(W)約3.5
レンズサイズ(mm)Board:3.6
解像度1980×1080
視野角水平90°/垂直45°
同期方式内部同期
撮像素子1/2.9インチ 2.2Mega SONY CMOS
ホワイトバランス自動
動作温度(℃)-10~50
使用場所屋外
アズワン品番64-9111-98
赤外線投光距離約20m
1台
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。