1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高感度200万画素のセンサーを使うことにより鮮明な画質での撮影が可能になりました。 今まで判別困難だった人の顔の特徴やナンバープレートが認識可能です。 暗所に強いスターライトセンサー搭載で、従来のモデルに比べて夜の撮影が鮮明になりました。
用途ドーム型は屋内やエントランスでの使用でも違和感がありません 仕様映像信号:NTSC、映像方式:AHD、撮像方式:インターレース、夜間撮影:カラー撮影の最低被写体照度(スターライトセンサー):0.001Lux、赤外線撮影ON(赤外線LED点灯):0Lux、映像出力端子:BNC、音声出力端子:なし(音声機能・集音マイクなし) 付属品本体、ACアダプター、接続ケーブル(20m)、取付ネジセット、六角レンチ、取扱説明書兼保証書 材質筐体:アルミ合金 形状ドーム型 質量(g)約305(カメラ本体、ケーブル含む) 電源電圧(V)DC12 保護等級IP66相当 有効画素数200万画素 寸法(Φ×mm)【カメラ本体】外形:93.5×69.5(上部カバー、ブラケット含む) 最大消費電力(W)約3.5 レンズサイズ(mm)Board:3.6 解像度1980×1080 視野角水平90°/垂直45° 同期方式内部同期 撮像素子1/2.9インチ 2.2Mega SONY CMOS ホワイトバランス自動 動作温度(℃)-10~50 使用場所屋外 アズワン品番64-9111-98 赤外線投光距離約20m
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷