水だけで繰り返しスマートフォンの充電やLEDランプとして使用できます。自然放電をしないため、10年以上保存ができます。IPX6防水仕様で、屋外使用にも適しています。
用途災害時の備えやレジャーの備品に。
防水性IPX6
明るさ(Lm)前照灯強130/前照灯弱70/周囲灯100
出力電圧(V)DC4.5~5.4
出力電流(mA)200~500
注水量(mL)180×2
USBタイプ1ポート DCPモード
高さH×直径(mm×Φmm)206.5×86
使用温度(℃)-5~45
保管温度(℃)-15~70
機能スマートフォンの充電、LEDランプ、ラジオ
仕様総発電量:35Wh/1本×4本=140Wh、必要塩分量:15g×2
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。