安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「エリアマスク」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
低照度環境でのカラー撮影に対応するハイエンド低価格モデル
高精細映像で機能豊富なIPカメラ。
最新のイメージセンサーによりカラーでの最低被写体照度0.004lxを実現。
赤外線LED投光器を搭載し照度0lxの真っ暗闇でも撮影可能。
ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。
WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。
IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ
仕様撮像角度:水平約109°、垂直約59°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP:OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ
付属品カメラ本体、設置用テンプレート、設置用ボルト、設置用アンカー、調整用レンチ、取扱説明書-設置編-、CD-ROM、LANケーブル防水カバー、予備シリカゲル
材質アルミダイキャスト
形状アイボール型
質量(g)700
電源電圧PoE(IEEE 802.3af) / DC12V
有効画素数1920×1080(約200万画素)
最大消費電力(W)PoE動作時:5.3、DC12V動作時:4.4
総画素数1920×1080
防塵防水性能IP66
焦点距離(mm)2.8 固定焦点
入力端子DC12V:DCジャック
動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと)
撮像素子1/2.9 型 低照度対応 CMOS センサー
ホワイトバランス手動、自動、自動ワイド
シャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30秒~1/5000秒
出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T)
F値F2.0
使用場所屋外用
イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常
映像圧縮方式H.264 / H.265 / MJPEG
最低被写体照度(Lux)カラー:0.004(F2.0、AGC ON)、モノクロ:0(赤外線照射時)
フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと)
赤外線投光距離約20m(投光角度: 約100°)
ダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR):OFF、ON
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×94.8
1台
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
真っ暗闇でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載の照明搭載モデル
高精細映像で機能豊富なIPカメラ。
照明(ライト)を搭載し、真っ暗闇でもカラーで撮影。
AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。
500万画素の高精細画像で映像を配信。
ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。
WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。
IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ
仕様撮像角度:水平約107°、垂直約55°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP:OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ
付属品カメラ本体、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、 設置用アンカー、調整用レンチ、CD-ROM(取扱説明書-設置編)、 LANケーブル防水カバーセット、予備シリカゲル
形状アイボール型
質量(g)700
電源電圧PoE(IEEE802.3af) / DC12V
有効画素数2592×1944(約500万画素)
最大消費電力(W)PoE動作時:8.4、DC12V動作時:7.3
総画素数2592×1944
防塵防水性能IP66
焦点距離(mm)3.3 固定焦点
入力端子DC12V:DCジャック
動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと)
撮像素子1/2.8型 低照度対応CMOSセンサー
ホワイトバランス手動、自動、自動ワイド
シャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000
出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T)
F値F1.0
使用場所屋外用
イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常
映像圧縮方式H.265 / H.264 / MJPEG
最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.0、AGC ON)、モノクロ:0(LED照明動作時)
フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと)
赤外線投光距離約20m(投光角度: 約100°)
ダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR):OFF、ON
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×94.8
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
1080p/30FPS の映像を同軸ケーブルで配信。アナログカメラと同じ設置方法で、200万画素の高精細画像を実現しました。
専用コントローラを利用した場合、最長500mの長距離配線が可能です(5C-2V同軸ケーブル使用時)。
IPカメラで課題となっている長距離伝送も、KB-TシリーズのAHDワンケーブルカメラならケーブル1本で解決します。
付属品カメラ本体、取扱説明書、タッピングねじ、アンカー、カメラ固定ねじ、 絶縁ブッシュ、六角レンチ、配線BOX、フェライトコア、 電源プラグケーブル、テストモニター用ケーブル、自己粘着テープ、 テンプレート
形状防水型
質量(g)(カメラ本体)約810、(配線BOX)約290
外形寸法(mm)101Φ×D307×H105(配線Box装着時)
電源電圧(デュアル電源方式)専用カメラコントローラ(KB-T04D/KB-T08D/KB-T08C/KB-T04C)より給電(BNC)、DC12VDC(ジャック)
有効画素数1920×1440(約200万画素)
機能(デイ&ナイト)オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可、SENS UP:オフ/オート(x2~x32)、ノイズ除去(3DNR):オフ/オン(2次元、3次元)、レベル調整可、(プライバシーマスク)オフ/オン 切替 16エリア、ワイドダイナミックレンジ(WDR)、AGC、フリッカレス
消費電力(mA)(DC12V入力使用時)480
総画素数1945×1109(約216万画素)
シャッターオート,1/30~1/30,000秒,FLK
防塵防水性能カメラ本体:IP66、配線BOX:IP33
焦点距離(mm)2.8~12(電動ズームレンズ)
モニター出力調整用:BNCジャック(付属のケーブルで変換)
入力端子(DC12V)DCジャック
同期方式内部同期
撮像素子1/2.8型CMOSセンサー
ホワイトバランスオート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル
動作温度(℃)-10+50
出力端子BNC
使用場所屋外
関連資料(0.25MB)
伝送距離(m)250 (3C-2V同軸ケーブル)、450(5C-2V同軸ケーブル)
調光補正逆光補正(BLC):オフ/BLC/HLC/WDR
実撮影画角(ワイド端 水平)約101°、(垂直)約52°、(テレ端 水平)約 33°、(垂直)約19°
最低被写体照度(Lux)(カラー)0.05、(モノクロ)0(赤外線投光時)
フレームレート30fps(1080p)
赤外線投光距離45m
走査方式プログレッシブ
映像出力AHD/CVBS
画像回転(°)オフ/水平反転/垂直反転
遠赤外線機能(投光角度)約75°
湿度範囲(%)0~85(ただし結露なきこと)
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
低照度環境でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載のハイエンドモデル
高精細映像で機能豊富なIPカメラ。
最新のイメージセンサーによりカラーでの最低被写体照度0.003lxを実現。
赤外線LED投光器を搭載し照度0lxの真っ暗闇でも撮影可能。
AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。
500万画素の高精細画像で映像を配信。
ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。
WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。
用途監視カメラ
仕様撮像角度:ワイド端 水平:約95°/垂直:約67°、テレ端 水平:約29°/垂直:約22°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP:OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ
付属品カメラ本体、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、設置用アンカー、取扱説明書、CD-ROM
材質ABS・アルミダイキャスト
形状ドーム型
質量(g)750
電源電圧PoE(IEEE802.3af)/ DC12V / AC24V
有効画素数2592×1944 (約500万画素)
最大消費電力(W)PoE動作時:13.1、DC12V動作時:10.1、AC24V動作時:22.1
総画素数2592×1944
焦点距離(mm)2.8~12(電動ズーム・オートフォーカス)
入力端子DC12V:プッシュロック端子、AC24V:スクリューロック端子
動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと)
撮像素子1/2.8型CMOSセンサー(SONY)
ホワイトバランス手動、自動、自動ワイド
シャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000
出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T)
F値F1.4(ワイド端)
伝送距離(m)最大100(LANケーブル)
イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常
映像圧縮方式H.264 / H.265 / MJPEG
最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.4、AGCON)、モノクロ:0(赤外線照射時)
音声入力1(ラインレベル)
フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと)
アラーム入力:1 / 出力:1
音声出力1(ラインレベル)
赤外線投光距離約30m(投光角度:約100°)
ダイナミックレンジデジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR):OFF、AUTO
音声圧縮方式G.711
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)150.4×108.8
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
真っ暗闇でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載の照明搭載モデル
高精細映像で機能豊富なIPカメラ。
照明(ライト)を搭載し、真っ暗闇でもカラーで撮影。
AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。
500万画素の高精細画像で映像を配信。
ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。
WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。
IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ
仕様撮像角度:水平約107°、垂直約55°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP:OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR) OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ
付属品カメラ本体、サンシェード、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、 設置用アンカー、調整用レンチ、CD-ROM(取扱説明書-設置編)、 LANケーブル防水カバーセット、予備シリカゲル
材質アルミダイキャスト
形状チューブ型
質量(g)550
電源電圧PoE(IEEE802.3af) / DC12V
有効画素数2592×1944 (約500万画素)
最大消費電力(W)PoE動作時:7.8、DC12V動作時:6.6
総画素数2592×1944
防塵防水性能IP66
焦点距離(mm)2.8 固定焦点
入力端子DC12V:DCジャック
動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと)
撮像素子1/2.8型 低照度対応CMOSセンサー
ホワイトバランス手動、自動、自動ワイド
シャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000
出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T)
F値F1.6
使用場所屋外用
イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常
映像圧縮方式H.265 / H.264 / MJPEG
最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.0、AGC ON)、カラー:0(LED照明動作時)
フレームレート30FPS
赤外線投光距離約30m(投光角度: 約100°)
ダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR) OFF、ON
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×209
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
低照度環境でのカラー撮影に対応するハイエンド低価格モデル
高精細映像で機能豊富なIPカメラ。
最新のイメージセンサーによりカラーでの最低被写体照度0.002lxを実現。
赤外線LED投光器を搭載し照度0lxの真っ暗闇でも撮影可能。
ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。
WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。
IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ
仕様撮像角度:水平約113°、垂直約61°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP:OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ
付属品カメラ本体、サンシェード、サンシェード用ボルト、サンシェード用ワッシャー、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、設置用アンカー、調整用レンチ、取扱説明書-設置編-、CD-ROM、LANケーブル防水カバー、予備シリカゲル
材質アルミダイキャスト
形状チューブ型
質量(g)550
電源電圧PoE(IEEE 802.3af) / DC12V
有効画素数1920×1080(約200万画素)
最大消費電力(W)PoE動作時:6.4、DC12V動作時:5.3
総画素数1920×1080
防塵防水性能IP66
焦点距離(mm)2.8 固定焦点
入力端子DC12V:DCジャック
動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと)
撮像素子1/2.8 型 低照度対応 CMOS センサー
ホワイトバランス手動、自動、自動ワイド
シャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000
出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T)
F値F1.6
使用場所屋外用
イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常
映像圧縮方式H.264 / H.265 / MJPEG
最低被写体照度(Lux)カラー:0.002(F1.6、AGC ON)、モノクロ:0(赤外線照射時)
フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと)
赤外線投光距離約30m(投光角度: 約100°)
ダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR):OFF、ON
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×209
1台
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
低照度環境でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載のハイエンドモデル
高精細映像で機能豊富なIPカメラ。
最新のイメージセンサーによりカラーでの最低被写体照度0.003lxを実現。
赤外線LED投光器を搭載し照度0lxの真っ暗闇でも撮影可能。
AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。
500万画素の高精細画像で映像を配信。
ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。
WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。
IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ
仕様撮像角度:ワイド端 水平:約95°/垂直:約67°、テレ端 水平:約29°/垂直:約22°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP: OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ
付属品カメラ本体、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、設置用アンカー、取扱説明書、CD-ROM、LANケーブル防水カバーセット、ケーブル中継ブロック、予備シリカゲル、シリカゲル用両面テープ
材質アルミダイキャスト
形状アイボール型
質量(g)550
電源電圧PoE(IEEE 802.3af)/ DC12V / AC24V
有効画素数2592×1944 (約500万画素)
最大消費電力(W)PoE動作時:11.2、DC12V動作時:10.0、AC24V動作時:22.1
総画素数2592×1944
防塵防水性能IP66
焦点距離(mm)2.8~12(電動ズーム・オートフォーカス)
入力端子DC12V:DCジャック、AC24V:スクリューロック端子
動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと)
撮像素子1/2.8型 CMOSセンサー(SONY)
ホワイトバランス手動、自動、自動ワイド
シャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000
出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T)
F値F1.4(ワイド端)
使用場所屋外用
伝送距離(m)100(LANケーブル)
映像圧縮方式H.264 / H.265 / MJPEG
最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.4、AGCON)/ モノクロ:0(赤外線照射時)
音声入力1(ラインレベル)
フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと)
音声出力1(ラインレベル)
赤外線投光距離約30m(投光角度: 約100°)
ダイナミックレンジデジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR):OFF、ON
音声圧縮方式G.711
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×105.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
低照度環境でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載のハイエンドモデル
高精細映像で機能豊富なIPカメラ。
最新のイメージセンサーによりカラーでの最低被写体照度0.003lxを実現。
赤外線LED投光器を搭載し照度0lxの真っ暗闇でも撮影可能。
AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。
500万画素の高精細画像で映像を配信。
ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。
WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。
IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ
仕様撮像角度:ワイド端 水平:約95°/垂直:約67°、テレ端 水平:約29°/垂直:約22°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP: OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ
付属品カメラ本体、サンシェード、サンシェード用ボルト、サンシェード用ワッシャー、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、設置用アンカー、調整用レンチ(大)、下面カバー開閉用レンチ(小)、取扱説明書、CD-ROM、LANケーブル防水カバーセット、ケーブル中継ブロック、予備シリカゲル、シリカゲル用両面テープ
材質アルミダイキャスト
形状チューブ型
質量(kg)1.1
電源電圧PoE(IEEE 802.3af)/ DC12V / AC24V
有効画素数2592×1944 (約500万画素)
最大消費電力(W)PoE動作時:10.7、DC12V動作時:9.6、AC24V動作時:19.2
総画素数2592×1944
防塵防水性能IP66
焦点距離(mm)2.8~12(電動ズーム・オートフォーカス)
入力端子DC12V:DCジャック、AC24V:スクリューロック端子
動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと)
撮像素子1/2.8型 CMOSセンサー(SONY)
ホワイトバランス手動、自動、自動ワイド
シャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000
出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T)
F値F1.4(ワイド端)
使用場所屋外用
伝送距離(m)100(LANケーブル)
イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常
映像圧縮方式H.264 / H.265 / MJPEG
最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.4、AGCON)、モノクロ:0(赤外線照射時)
音声入力1(ラインレベル)
フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと)
アラーム入力:1 / 出力:1
音声出力1(ラインレベル)
赤外線投光距離約30m(投光角度:約100°)
ダイナミックレンジデジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR):OFF、ON
音声圧縮方式G.711
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)86×270
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。