安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「ワイドマスク」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1080p/30FPS の映像を同軸ケーブルで配信。アナログカメラと同じ設置方法で、200万画素の高精細画像を実現しました。 専用コントローラを利用した場合、最長500mの長距離配線が可能です(5C-2V同軸ケーブル使用時)。 IPカメラで課題となっている長距離伝送も、KB-TシリーズのAHDワンケーブルカメラならケーブル1本で解決します。
付属品カメラ本体、取扱説明書、タッピングねじ、アンカー、カメラ固定ねじ、 絶縁ブッシュ、六角レンチ、配線BOX、フェライトコア、 電源プラグケーブル、テストモニター用ケーブル、自己粘着テープ、 テンプレート 形状防水型 質量(g)(カメラ本体)約810、(配線BOX)約290 外形寸法(mm)101Φ×D307×H105(配線Box装着時) 電源電圧(デュアル電源方式)専用カメラコントローラ(KB-T04D/KB-T08D/KB-T08C/KB-T04C)より給電(BNC)、DC12VDC(ジャック) 有効画素数1920×1440(約200万画素) 機能(デイ&ナイト)オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可、SENS UP:オフ/オート(x2~x32)、ノイズ除去(3DNR):オフ/オン(2次元、3次元)、レベル調整可、(プライバシーマスク)オフ/オン 切替 16エリア、ワイドダイナミックレンジ(WDR)、AGC、フリッカレス 消費電力(mA)(DC12V入力使用時)480 総画素数1945×1109(約216万画素) シャッターオート,1/30~1/30,000秒,FLK 防塵防水性能カメラ本体:IP66、配線BOX:IP33 焦点距離(mm)2.8~12(電動ズームレンズ) モニター出力調整用:BNCジャック(付属のケーブルで変換) 入力端子(DC12V)DCジャック 同期方式内部同期 撮像素子1/2.8型CMOSセンサー ホワイトバランスオート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル 動作温度(℃)-10+50 出力端子BNC 使用場所屋外 関連資料(0.25MB) 伝送距離(m)250 (3C-2V同軸ケーブル)、450(5C-2V同軸ケーブル) 調光補正逆光補正(BLC):オフ/BLC/HLC/WDR 実撮影画角(ワイド端 水平)約101°、(垂直)約52°、(テレ端 水平)約 33°、(垂直)約19° 最低被写体照度(Lux)(カラー)0.05、(モノクロ)0(赤外線投光時) フレームレート30fps(1080p) 赤外線投光距離45m 走査方式プログレッシブ 映像出力AHD/CVBS 画像回転(°)オフ/水平反転/垂直反転 遠赤外線機能(投光角度)約75° 湿度範囲(%)0~85(ただし結露なきこと)
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷