安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「屋外用ケーブル」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1080p/30FPS の映像を同軸ケーブルで配信。アナログカメラと同じ設置方法で、200万画素の高精細画像を実現しました。
専用コントローラを利用した場合、最長500mの長距離配線が可能です(5C-2V同軸ケーブル使用時)。
IPカメラで課題となっている長距離伝送も、KB-TシリーズのAHDワンケーブルカメラならケーブル1本で解決します。
付属品カメラ本体、取扱説明書、タッピングねじ、アンカー、カメラ固定ねじ、 絶縁ブッシュ、六角レンチ、配線BOX、フェライトコア、 電源プラグケーブル、テストモニター用ケーブル、自己粘着テープ、 テンプレート
形状防水型
質量(g)(カメラ本体)約810、(配線BOX)約290
外形寸法(mm)101Φ×D307×H105(配線Box装着時)
電源電圧(デュアル電源方式)専用カメラコントローラ(KB-T04D/KB-T08D/KB-T08C/KB-T04C)より給電(BNC)、DC12VDC(ジャック)
有効画素数1920×1440(約200万画素)
機能(デイ&ナイト)オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可、SENS UP:オフ/オート(x2~x32)、ノイズ除去(3DNR):オフ/オン(2次元、3次元)、レベル調整可、(プライバシーマスク)オフ/オン 切替 16エリア、ワイドダイナミックレンジ(WDR)、AGC、フリッカレス
消費電力(mA)(DC12V入力使用時)480
総画素数1945×1109(約216万画素)
シャッターオート,1/30~1/30,000秒,FLK
防塵防水性能カメラ本体:IP66、配線BOX:IP33
焦点距離(mm)2.8~12(電動ズームレンズ)
モニター出力調整用:BNCジャック(付属のケーブルで変換)
入力端子(DC12V)DCジャック
同期方式内部同期
撮像素子1/2.8型CMOSセンサー
ホワイトバランスオート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル
動作温度(℃)-10+50
出力端子BNC
使用場所屋外
関連資料(0.25MB)
伝送距離(m)250 (3C-2V同軸ケーブル)、450(5C-2V同軸ケーブル)
調光補正逆光補正(BLC):オフ/BLC/HLC/WDR
実撮影画角(ワイド端 水平)約101°、(垂直)約52°、(テレ端 水平)約 33°、(垂直)約19°
最低被写体照度(Lux)(カラー)0.05、(モノクロ)0(赤外線投光時)
フレームレート30fps(1080p)
赤外線投光距離45m
走査方式プログレッシブ
映像出力AHD/CVBS
画像回転(°)オフ/水平反転/垂直反転
遠赤外線機能(投光角度)約75°
湿度範囲(%)0~85(ただし結露なきこと)
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
400万画素の映像をデュアル電源方式で
5C-2Vケーブルで最長400mの長距離伝送。
電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。
WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。
デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。
仕様【赤外線投光器(投光距離)】約15m、【赤外線投光器(投光角度)】約60°、【デジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR)】OFF、AUTO、【逆光補正(BLC)】OFF、BLC、【AGC】1 ~ 15、【フリッカレス】 ○、【デイ&ナイト】AUTO、COLOR、B/W、EXT、【ノイズ除去(3DNR)】2DNR、3DNR(OFF、LOW、MIDDLE、HIGH)、【画像反転】OFF、水平、垂直、回転、【調整用モニター出力】BNCジャック(付属のケーブルで変換)
付属品カメラ本体、取扱説明書、設置テンプレート、テストモニター用ケーブル(BNC端子)、電源ケーブル(DCプラグ)、Lじ特殊形状レンチ、ネジ、Oリング、ブッシング
形状ドーム型
質量(g)約600
電源電圧デュアル電源方式:専用カメラコントローラー(LC-T04A)より給電、DC12V(DCジャック)
角度(°)【撮像】LC-T640A:ワイド端 水平:約 100 / 垂直:約 57、テレ端 水平:約 29 / 垂直:約 17、LC-T640B:水平:96 / 垂直:53
寸法(Φ×高さH)(mm)133×100
有効画素数2560 × 1440(約400万画素)
最大消費電力(W)3.9
総画素数2688 × 1944(約500万画素)
シャッターAUTO、FLK
動作温湿度範囲-10℃ ~ 50℃(10 ~ 90% ただし結露なきこと)
防塵防水性能IP66
焦点距離(mm)LC-T640A:2.7~12(手動バリフォーカル)、LC-T640B:2.8
入力端子DC12V:DCジャック
同期方式内部同期
撮像素子1/2.8型 CMOSセンサー(SONY)
ホワイトバランスATW、AWC→SET
出力端子BNC
使用場所屋外
伝送距離(m)最大:300(3C-2V同軸ケーブル)、500(5C-2V同軸ケーブル)
最低被写体照度(Lux)LC-T640A:カラー:0.08 / モノクロ:0.008 / 赤外線投光時:0(モノクロ)、LC-T640B・カラー:0.15 / モノクロ:0.02 / 赤外線投光時:0(モノクロ)
フレームレート30fps(4M)
走査方式プログレッシブ
映像出力AHD
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
2560×1440 の映像を同軸ケーブルで配信。アナログカメラと同じ設置方法で、400万画素の高精細画像を実現しました。専用コントローラを利用した場合、最長400mの長距離配線が可能です(5C-2V同軸ケーブル使用時)。IPカメラで課題となっている長距離伝送も、LC-Tシリーズのカメラならケーブル1本で解決します。
付属品カメラ本体、取扱説明書、設置用テンプレート、テストモニター用ケーブル(BNC端子)、電源ケーブル(DCプラグ)、L字星形レンチ、アンカー、ネジ
形状防水型
質量(g)約630g
電源電圧デュアル電源方式・専用カメラコントローラー(LC-T04A)より供給(BNC)・DC12V(DCジャック)DC12V入力端子DCジャック
本体寸法(mm)70Φ×249.5
有効画素数2560×1440 (約400万画素)
機能デジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR):OFF、AUTO、(フリッカレス)〇、(デイ&ナイト)AUTO、COLOR、B/W、EXT、ノイズ除去(3DNR):2DNR、3DNR(OFF、LOW、MIDDLE、HIGH
最大消費電力(W)5.4
総画素数2688×1944 (約500万画素)
シャッターAUTO、FLK
動作温湿度範囲-10~50℃ / 10~90%
防塵防水性能IP66
焦点距離(mm)2.8
モニター出力調整用:BNCジャック(付属のケーブルで変換)
入力端子(DC12V)DCジャック
同期方式内部同期
撮像素子1/2.8型CMOSセンサー(SONY)
ホワイトバランスATW、AWC→SET
出力端子BNC
使用場所屋外
関連資料(0.17MB)
伝送距離(m)300 (3C-2V同軸ケーブル)、500(5C-2V同軸ケーブル)
調光補正逆光補正(BLC):OFF、BLC
実撮影画角水平:96.47°、垂直:53.13°
最低被写体照度(Lux)(カラー)0.15、(モノクロ)0.02、(赤外線投光時)0lx(モノクロ)
フレームレート30fps(4M)
赤外線投光距離約20m
走査方式プログレッシブ
映像出力AHD
画像回転(°)OFF、水平、垂直、回転
遠赤外線機能(投光角度)約60°
1台
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。