安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「O端子」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
400万画素の映像をデュアル電源方式で
5C-2Vケーブルで最長400mの長距離伝送。
電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。
WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。
デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。
仕様【赤外線投光器(投光距離)】約15m、【赤外線投光器(投光角度)】約60°、【デジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR)】OFF、AUTO、【逆光補正(BLC)】OFF、BLC、【AGC】1 ~ 15、【フリッカレス】 ○、【デイ&ナイト】AUTO、COLOR、B/W、EXT、【ノイズ除去(3DNR)】2DNR、3DNR(OFF、LOW、MIDDLE、HIGH)、【画像反転】OFF、水平、垂直、回転、【調整用モニター出力】BNCジャック(付属のケーブルで変換)
付属品カメラ本体、取扱説明書、設置テンプレート、テストモニター用ケーブル(BNC端子)、電源ケーブル(DCプラグ)、Lじ特殊形状レンチ、ネジ、Oリング、ブッシング
形状ドーム型
質量(g)約600
電源電圧デュアル電源方式:専用カメラコントローラー(LC-T04A)より給電、DC12V(DCジャック)
角度(°)【撮像】LC-T640A:ワイド端 水平:約 100 / 垂直:約 57、テレ端 水平:約 29 / 垂直:約 17、LC-T640B:水平:96 / 垂直:53
寸法(Φ×高さH)(mm)133×100
有効画素数2560 × 1440(約400万画素)
最大消費電力(W)3.9
総画素数2688 × 1944(約500万画素)
シャッターAUTO、FLK
動作温湿度範囲-10℃ ~ 50℃(10 ~ 90% ただし結露なきこと)
防塵防水性能IP66
焦点距離(mm)LC-T640A:2.7~12(手動バリフォーカル)、LC-T640B:2.8
入力端子DC12V:DCジャック
同期方式内部同期
撮像素子1/2.8型 CMOSセンサー(SONY)
ホワイトバランスATW、AWC→SET
出力端子BNC
使用場所屋外
伝送距離(m)最大:300(3C-2V同軸ケーブル)、500(5C-2V同軸ケーブル)
最低被写体照度(Lux)LC-T640A:カラー:0.08 / モノクロ:0.008 / 赤外線投光時:0(モノクロ)、LC-T640B・カラー:0.15 / モノクロ:0.02 / 赤外線投光時:0(モノクロ)
フレームレート30fps(4M)
走査方式プログレッシブ
映像出力AHD
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。