安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「a4 4分割」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「カメラ自動検索」でかんたん接続 4K、H.265対応のハイエンドレコーダー 4TBの大容量HDDを標準搭載、長期間録画を実現。 5M(500万画素)のカメラ接続と4Kディスプレイ出力に対応。 映像圧縮技術H.265により、データ量を従来のH.264/H.265/H.266よりも更に圧縮し、高精細映像の保存期間が向上。 PoEポートを標準搭載 レコーダーからIPカメラへ電源供給が可能。 「カメラ自動検索」機能により、高度なネットワーク知識いらずでカメラ登録が可能。 USBメモリーで外部出力&バックアップ管理
用途レコーダー セット内容本体、マウス、リモコン、リモコン用電池、USBメモリー(取扱説明書など)、簡易取扱説明書、クイックスタートガイド、電源ケーブル、端子ブロック 質量(kg)約2.3(HDD1台のとき) 対応OSWindows10動作確認済み 機能接点出力、ブザー、メール送信、プリセット、CHポップアップ携帯電話プッシュ通知 メモリー4GB以上 解像度2592×1944、2592×1520、2048×1536、2304×1296、1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768、640×460、352×240、352×288 再生速度最大64倍速 使用CPUIntel Core i52GHz 以上 動作温度、湿度範囲0~40℃(10%~90%ただし結露なきこと) モード録画:常時、モーション、センサー、手動、簡易設定、検索:タイムサーチ、イベントサーチ、サムネイルサーチ 記録ファイル形式AVI、独自形式(パスワード設定可) デジタルズーム 記録メディアUSBメモリー、FTP イベント種類接点入力、モーション、ビデオロス、上書き開始、HDD空き容量なし、HDD使用量警告、SMARTエラー、HDD認識エラー、緊急録画開始、システム起動、ログインエラー、PoEエラー、ネットワークエラー、クライアントログインエラー、DDNS更新エラー、IP衝突イベント 容量(TB)4TB 音声入力RCA×1(LINEレベル) 音声双方向通信 音声出力RCA×1(LINEレベル)またはHDMI(映像に重畳) ストレージ空き容量1GB以上
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)