安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「sdカード wifi」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
視界の境界を破る。 C8CはEZVIZの最初の屋外用WiFiパン/チルトカメラで、絶妙なデザインと包括的な機能性を組み合わせた画期的な製品です。通常の屋外カメラよりも詳細な情報をキャプチャし、このカメラは信頼性の高いオールラウンドな屋外保護を保証します。 すべてを鮮明に映し出す。 より良い一日は、より良いビジョンから始まります。 いつでもコミュニケーション 3つのナイトビジョンモードを用意し、あらゆるニーズに対応します。 フルカラーナイトビジョン 白黒ナイトビジョン スマートナイトビジョン ストロボライトで保護を強化。 あらゆる天候に耐える設計 状況を聞く、見る 屋外での様々なシーンに対応 庭やショップ、農場など幅広い状況に対応して機能を軽減することなく発揮します。 H.265ビデオ技術。
防塵防水性能IP65 使用場所屋外 イメージセンサー1/2.7プログレッシブスキャンCMOS シャッタースピード自己適応型シャッター レンズF1.6 、ビューアングル:87°(水平)、105°(対角) 角度(°)【PT】パン:352、 チルト:95 最低照度(Lux)0.5@(F1.6、AGCON)、0with IR レンズマウントM12 機能アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、パスワード保護、透かし、デイ/ナイト:自動スイッチ付きIRカットフィルター 解像度1920×1080 フレームレート最大:30fps、 ネットワーク送信中の自己適応 映像圧縮方式H.265/H.264 ビデオ仕様【ビットレート】Ultra-HD、HD、標準、変動ビットレート 規格Wi-Fi標準:IEEE802.11b、802.11g、802.11n 周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz 周波数帯域(MHz)チャンネル:ポート20 セキュリティ64/128ビットWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK 伝送速度(Mbps)11b:11、11g:54、11n:72 Wi-FiAPペアリング プロトコルEZVIZクラウド独自のプロトコル、インターフェイス:EZVIZクラウド独自のプロトコル ネットワークタイプ有線:RJ45×1(10M / 100MAdaptive LANポート) オーディオ機能マイク対応 ストレージローカル:マイクロSDカードスロット(最大256G)、クラウド:EZVIZクラウドストレージ 動作環境温度:-30℃~60℃(-22°F~140°F)、湿度:95%以下(結露しないこと) 電源(V)DC12/1A 最大消費電力(W)6 寸法(mm)158×157×149 質量(g)510 仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR、IR:30m / 100ft、H.265タイプ:メインプロファイル、オーディオビットレート:自己適応型、スマートアラーム:AI人間検出、カスタマイズアラートエリア:対応
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷