絞り込み
ブランド
  • SecuSTATION
  • TP-LINK(14)
  • ブロードウォッチ(299)
  • ダイヤトレンド(2)
  • i-PRO(67)
  • 塚本無線(56)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(54)
  • Vivotek(47)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(33)
  • アクシスコミュニケーションズ(23)
  • マザーツール(18)
  • プラネックスコミュニケーションズ(12)
  • マスプロ電工(11)
  • WISENET(11)
  • 東進電機工業(9)
  • 三菱電機(8)
  • ケービデバイス(8)
  • DXアンテナ(7)
  • ビデオセンシング(7)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(26)
  • 50,000-100,000円(43)
  • 100,000円以上(53)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
関連キーワード
  • poe カメラ
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セットSecuSTATION
49,980税込54,978
1セット
6日以内出荷
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。寸法(mm)録画装置:約278×229×44電源(V)48定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し)レンズ広角3.6mm/対角130°HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨)解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768)画素数500万画素使用場所屋内・屋外USBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0)通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)給電方式PoE(規格:IEEE802.3af)供給電流(A)2モニターサイズ10.1インチ入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
SecuSTATION 防犯カメラ POE給電 500万画素 SecuSTATIONSecuSTATION 防犯カメラ POE給電 500万画素SecuSTATION(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
POE録画装置XZシリーズ専用 防犯カメラ
SecuSTATION PoEスイッチングハブ 8チャンネル SecuSTATIONSecuSTATION PoEスイッチングハブ 8チャンネルSecuSTATION
12,980税込14,278
1台
当日出荷
POE給電対応 8チャンネル スイッチングハブ LANケーブルを通してPOE対応機器に電力を供給します。POE対応LANケーブル1本でLAN+電力供給が可能
ポート数POE:最大8ポート規格POE:IEEE 802.3af / IEEE 802.3at電力(W)1ポートへの最大供給:25給電方式Alternative A伝送距離(m)長距離モードON:最大250、長距離モードOFF:最大100ネットワークタイプIEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3xイーサネット対応10BASE-T/100BASE-TXデータ転送方式ストア&フォワード入力電源付属のACアダプタによりDC電源を供給動作温度(℃)-40~55動作湿度(%)90未満(結露なきこと)電源(V)DC48消費電力(W)非給電時:3、給電時:65寸法(mm)220×85×33質量(g)約365
SecuSTATION DZ/DZシリーズ専用 PoE防犯カメラ SecuSTATIONSecuSTATION DZ/DZシリーズ専用 PoE防犯カメラSecuSTATION
9,598税込10,558
1台
当日出荷から6日以内出荷
DZ/DUシリーズ専用カメラ 500万画素
用途録画装置:SC-DZ88またはSC-DU85に接続頂く増設用カメラです。消費電力(W)5防塵防水性能IP66動作湿度(%)10~90(結露無きこと)画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用映像圧縮方式H.264/H.265照射距離(m)赤外線:10動作温度範囲(℃)-10~60有線LANRJ45 10/100M ×1口
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セット SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セットSecuSTATION
29,980税込32,978
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。防塵防水性能IP66画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数2台
SecuSTATION LANケーブル PoE対応 カテゴリ5e SecuSTATIONSecuSTATION LANケーブル PoE対応 カテゴリ5eSecuSTATION
1,698税込1,868
1本
6日以内出荷
防犯カメラの有線接続に最適。PoE給電対応。電力供給とデータ通信をケーブル1本でまかなえます。ルーターやスイッチングハブなどの通信機器と、PCやゲーム機などを有線接続してインターネットに接続する際に使用可能です。
通信速度1Gbps
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セットSecuSTATION
42,980税込47,278
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。防塵防水性能IP66画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数4台
SecuSTATION POEカメラ 500万画素 SecuSTATIONSecuSTATION POEカメラ 500万画素SecuSTATION
10,980税込12,078
1台
当日出荷
POE録画装置XZシリーズ専用カメラ POE給電対応
仕様ノイズ低減:2D/3D DNR、OSD:対応(カメラ名/日時)、雷サージ保護:IEC61000-4-5準拠付属品設置位置決めシール、ネジ・ビス、六角レンチ、カメラ本体、ケーブル、LANケーブル接続部専用カバーセットホワイト切替方式昼夜切替自動消費電力(W)6~6.5電源POE給電またはDC12V動作温湿度範囲-10~65℃・90%RH以下(結露なきこと)防塵防水性能IP66スピーカー非搭載画質(最大対応)メインストリーム:5MP(2880×1616@20fps)/1080P(1920×1080@25fps)、サブストリーム:D1(704×576@20fps)画素数500万画素使用場所屋内外警報機能人、動体、音声検知/マニュアル/スケジュール映像圧縮方式H.264、H.265、H265+/H265AI照射距離(m)最大20画角水平79°、垂直43°、対角95°内蔵マイク対応ダイナミックレンジDWDR対応プロトコルRTSP/FTP/PPPoE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/ONVIF有線LANRJ45×1・10Mbps/100Mbps、LANケーブル:UTP CAT5e/6/6A(30m以上の場合、CAT6以上を推奨)無線LAN非対応
SecuSTATION PoEスイッチングハブ 4チャンネル SecuSTATIONSecuSTATION PoEスイッチングハブ 4チャンネルSecuSTATION
9,698税込10,668
1台
当日出荷
POE給電対応 4チャンネル スイッチングハブ
用途LANケーブルを通してPOE対応機器に電力を供給ポート数POE:最大4ポート規格POE:IEEE 802.3af / IEEE 802.3at電力(W)1ポートへの最大最供給:15.4/ 30給電方式Alternative A伝送距離(m)長距離モードON:最大250・長距離モードOFF:最大100ネットワークタイプIEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3xイーサネット対応10BASE-T/100BASE-TXデータ転送方式ストア&フォワード入力電源付属のACアダプタによりDC電源を供給
SecuSTATION POE 4ch録画装置 単体 SecuSTATIONSecuSTATION POE 4ch録画装置 単体SecuSTATION
34,980税込38,478特価
1台
当日出荷
POE 4ch録画装置
用途POE専用カメラ1台~4台まで接続可能寸法(mm)255×220×45規格IEEE802.3af/IEEE802.3at電源48V/1.25A定格消費電力(W)10 (カメラ無し・HDD無し)解像度最大4K動作温度(℃)0~55動作湿度(%)90以下 (結露無き事)出力端子HDMI / VGAUSBポートUSB 2.0ポート×2ポートカメラ入力ポート:RJ45 × 4ch・10Mbps(最長距離:250m)、アップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)搭載可能台数3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨) 最大14 TBまで
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ1台セット SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ1台セットSecuSTATION
22,980税込25,278
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。防塵防水性能IP66画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数1台
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セットSecuSTATION
69,980税込76,978
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。防塵防水性能IP66画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数8台
SecuSTATION PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATIONSecuSTATION PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ3台セットSecuSTATION
85,980税込94,578
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用
SecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ1台セット SecuSTATIONSecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ1台セットSecuSTATION
37,980税込41,778
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セット SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セットSecuSTATION
30,980税込34,078
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応防塵防水性能IP66スピーカー対応画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用カメラ仕様カメラタイプ/台数:バレット型カメラ黒色/2台
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ1台セット SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ1台セットSecuSTATION
39,980税込43,978
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数1台
SecuSTATION PoE 4ch録画装置 単体 SecuSTATIONSecuSTATION PoE 4ch録画装置 単体SecuSTATION
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
XZシリーズのPoEカメラが接続できる4ch録画装置
防塵防水性能なし使用場所屋内
SecuSTATION DZシリーズ専用 PoE防犯カメラ SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズ専用 PoE防犯カメラSecuSTATION
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
DZシリーズ専用カメラ パンチルト型
用途録画装置:SC-DZ88に接続頂く増設用カメラです。仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応形状パンチルト型白色防塵防水性能IP66スピーカー対応画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用
SecuSTATION DZシリーズ専用 PoE8ch録画装置 単体 SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズ専用 PoE8ch録画装置 単体SecuSTATION
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
DZシリーズ専用録画装置
用途DZシリーズ専用 500万画素・800万画素・パンチルト型カメラ 1台~8台まで接続可能
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セットSecuSTATION
49,980税込54,978
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。防塵防水性能IP66画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数5台
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セットSecuSTATION
45,980税込50,578
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応防塵防水性能IP66スピーカー対応画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用カメラ仕様カメラタイプ/台数:バレット型カメラ黒色/4台
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セットSecuSTATION
35,980税込39,578
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。防塵防水性能IP66画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数3台
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ5台セット SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ5台セットSecuSTATION
129,800税込142,780
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数5台
SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ8台セットSecuSTATION
189,800税込208,780
1セット
6日以内出荷
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。ケーブル1本で配線可能ケーブルを繋いだらすぐに使える屋外対応、防塵防水夜間もフルカラー撮影、防犯灯機能最大8台スマホPC対応検知時スマホ通知※ネット接続要高画質最大800万画素常時・検知、日時指定、選べる録画長時間録画
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。ケーブル長(mm)約480画素数800万画素モニターサイズ10.1インチ
SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セットSecuSTATION
79,980税込87,978
1セット
6日以内出荷
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。寸法(mm)録画装置:約278×229×44定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し)レンズ広角3.6mm/対角130°HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨)解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768)画素数500万画素使用場所屋外供給電源DC48V/2AUSBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0)通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)給電方式PoE(規格:IEEE802.3af)モニターサイズ10.1インチ入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
SecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セット SecuSTATIONSecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セットSecuSTATION
49,980税込54,978
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用
SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ4台セットSecuSTATION
99,980税込109,978
1セット
6日以内出荷
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。ケーブル1本で配線可能ケーブルを繋いだらすぐに使える屋外対応、防塵防水夜間もフルカラー撮影、防犯灯機能最大8台スマホPC対応検知時スマホ通知※ネット接続要高画質最大800万画素常時・検知、日時指定、選べる録画長時間録画
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。ケーブル長(mm)約480画素数800万画素モニターサイズ10.1インチ
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素パンチルト防犯カメラ3台セット SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素パンチルト防犯カメラ3台セットSecuSTATION
50,980税込56,078
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応防塵防水性能IP66スピーカー対応画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用カメラ仕様カメラタイプ/台数:パンチルト型/3台
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素パンチルト防犯カメラ2台セット SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素パンチルト防犯カメラ2台セットSecuSTATION
39,980税込43,978
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応防塵防水性能IP66スピーカー対応画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用カメラ仕様カメラタイプ/台数:パンチルト型/2台
SecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATIONSecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セットSecuSTATION
179,800税込197,780
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時最大解像度2880×1616解像度映像出力:最大4K画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用USBポートUSB2.0×2映像出力HDMI/VGA無線LAN非対応入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
SecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット SecuSTATIONSecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セットSecuSTATION
139,800税込153,780
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時最大解像度2880×1616解像度映像出力:最大4K画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用USBポートUSB2.0×2映像出力HDMI/VGA無線LAN非対応入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
SecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATIONSecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セットSecuSTATION
78,980税込86,878
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用
SecuSTATION POEカメラ 800万画素フルスペックモデル SecuSTATIONSecuSTATION POEカメラ 800万画素フルスペックモデルSecuSTATION
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
POE録画装置XZシリーズ専用カメラ POE給電対応
仕様ノイズ低減:2D/3D DNR付属品設置位置決めシール、ネジ・ビス、六角レンチ、カメラ本体、ケーブル、LANケーブル接続部専用カバーセット切替方式昼夜切替自動電源POE給電またはDC12V最大解像度3840×2160動作温湿度範囲-20~65℃・90%未満(結露なきこと)防塵防水性能IP66スピーカー非搭載画素数800万画素使用場所屋内外符号化方式音声:G.711A映像圧縮方式H.265AI、H265+照射距離(m)30画角水平91°、垂直46°、対角109°内蔵マイク対応ダイナミックレンジDWDR有線LANRJ45・10Mbps/100Mbps無線LAN非対応
SecuSTATION POEカメラ 800万画素 SecuSTATIONSecuSTATION POEカメラ 800万画素SecuSTATION
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
POE録画装置XZシリーズ専用カメラ
仕様昼夜切替自動形状バレット型機能防犯灯搭載LED搭載・夜間フルカラー撮影
SecuSTATION  PoE 8ch録画装置 単体 XZシリーズ SecuSTATIONSecuSTATION PoE 8ch録画装置 単体 XZシリーズSecuSTATION
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
XZシリーズのPoEカメラが接続できる8ch録画装置
用途PoE専用カメラ1台~8台まで接続可能仕様アップリングポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)寸法(mm)257×212×43電源48V/1.25A定格消費電力(W)<10(カメラ無し・HDD無し)解像度映像出力:最大4K動作温度(℃)0~55動作湿度(%)90以下(結露なきこと)USBポートUSB2.0×2映像出力HDMI/VGA入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
SecuSTATION 防犯カメラ PoE給電 パンチルトズームカメラ SecuSTATIONSecuSTATION 防犯カメラ PoE給電 パンチルトズームカメラSecuSTATION
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
PoE録画装置XZシリーズ専用 パンチルトズーム対応防犯カメラ
用途PoE録画装置XZシリーズ専用カメラです。このカメラだけでは録画ができませんので、PoE対応の録画装置(XZシリーズ)とセットでご使用ください。仕様(搭載)夜間フルカラー撮影・発光LED寸法(mm)133×110×137質量(g)390消費電力(W)60電源PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A倍率(倍)光学ズーム:最大8(デジタルズーム含む)首振角度(°)(パンチルト角度)水平350、垂直90最大解像度2560×1440防塵防水性能IP65動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)10~90(結露なきこと)マイク/スピーカー搭載/搭載画素数400万画素使用場所屋内屋外兼用映像圧縮方式H.264/H.265照射距離(m)赤外線:30画角水平79°×垂直43°×角94°/水平39°×垂直22°×対角46°有線LANRJ45 10/100M×1口無線LAN非対応
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ3台セットSecuSTATION
84,980税込93,478
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数3台
SecuSTATION PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ2台セット SecuSTATIONSecuSTATION PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ2台セットSecuSTATION
64,980税込71,478
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用
SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ5台セット SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ5台セットSecuSTATION
129,800税込142,780
1セット
6日以内出荷
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。ケーブル1本で配線可能ケーブルを繋いだらすぐに使える屋外対応、防塵防水夜間もフルカラー撮影、防犯灯機能最大8台スマホPC対応検知時スマホ通知※ネット接続要高画質最大800万画素常時・検知、日時指定、選べる録画長時間録画
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。ケーブル長(mm)約480画素数800万画素モニターサイズ10.1インチ
SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セットSecuSTATION
57,980税込63,778
1セット
6日以内出荷
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。寸法(mm)録画装置:約278×229×44定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し)レンズ広角3.6mm/対角130°HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨)解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768)画素数500万画素供給電源DC48V/2AUSBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0)通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)給電方式PoE(規格:IEEE802.3af)モニターサイズ10.1インチ入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)