透明ガラス専用防犯フィルム360
本商品は、透明ガラス専用の窓用防犯フィルムです。ガラス面に貼り付けることで、ガラス破りによる侵入被害の抑止を目的としています。
厚みのあるポリエステルフィルムを採用し、割れた際にもガラス片の飛散を防ぎ、侵入に時間を要させることで防犯性を高めます。
主な機能・性能・DIY簡単施工:
・付属のヘラを使用し、1枚あたり約10分で施工可能。専門業者不要で一般家庭でも取り付けできます。
・ガラス破り対策:ガラスに強固に密着し、割れても破片が飛び散りにくく、侵入を遅らせます。
・ハードコート加工:表面にハードコート処理を施し、日常使用による擦り傷がつきにくく、長期間きれいな状態を保ちます。
・UV加工済み:紫外線を低減し、室内へのUV侵入を抑制。
・防犯シール付き:防犯対策済みであることを外部へ視覚的にアピールし、犯罪抑止効果を高めます。
使用シーン:一般住宅の掃き出し窓・腰高窓、マンション・アパートの窓、店舗や事務所のガラス窓
- 材質
- フィルム/ポリエステル、アクリル系強粘着剤
- 寸法(mm)
- 420×297(A3サイズ)
- 内容
- フィルム2枚、ゴムヘラ1枚、防犯ステッカー2枚
- 厚さ(μm)
- 360
- 内容量
- 1個
防犯用品 の新着商品
カテゴリ
































