用途プロの現場から車中泊やキャンプ、防災用など電源のない場所での電気機器の使用に
付属品ACアダプター(ADA4840)、シガーソケット充電ケーブル、収納ボーチ
寸法(mm)340×236×215H
質量(kg)10.5
出力ACアダプター 48V/4A/192W(×2) 最大384W、シガーソケット 12V 最大100W、,ソーラーパネル 18V-25V 最大20A
定格出力(W)1000
入力AC 単相・交流100V 50/60Hz(×2)、DC(USB typeA) 5V DC・2.1A (×2)、DC(USB typeA急速)5V DC・2.5A 9V/12V DC・2A(×2)、DC(USB typeC)5V/9V/12V/15V DC・3A 20V DC・3.25A (×2)、DC(シガーソケット)12V DC・8A、DC(DC5525)12V DC・5A(×2)、ワイヤレス充電 15W
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(時間)ACアダプター:6、シガーソケット:11~12、ソーラーパネル:11~12
バッテリー容量(Wh)1019
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
用途プロの現場から車中泊やキャンプ、防災用など電源のない場所での電気機器の使用に
付属品ACアダプター(ADA4825)、シガーソケット充電ケーブル、収納ボーチ
寸法(mm)280×193×181H
質量(kg)5.9
出力ACアダプター 48V/2.5A/120W(×2) 最大240W、シガーソケット 12V 最大100W、ソーラーパネル 18V-25V 最大15A
定格出力(W)600
入力AC 単相・交流100V 50/60Hz(×2)、DC(USB typeA急速)5V DC・2.5A 9V/12V DC・2A(×2)、DC(USB typeC)5V/9V/12V/15V DC・3A 20V DC・3.25A (×2)、DC(シガーソケット)12V DC・8A、DC(DC5525)12V DC・5A(×2)、ワイヤレス充電 15W
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(時間)ACアダプター:5、シガーソケット:6、ソーラーパネル:6.5~7
バッテリー容量(Wh)509.6
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
用途プロの現場から車中泊やキャンプ、防災用など電源のない場所での電気機器の使用に
付属品ACアダプター(ADA4840)、シガーソケット充電ケーブル、収納ボーチ
寸法(mm)340×236×215H
質量(kg)12.8
出力ACアダプター 48V/4A/192W(×2) 最大384W、シガーソケット 12V 最大100W、ソーラーパネル 18V-25V 最大20A
定格出力(W)1800
入力AC 単相・交流100V 50/60Hz(×2)、DC(USB typeA) 5V DC・2.1A (×2)、DC(USB typeA急速)5V DC・2.5A 9V/12V DC・2A(×2)、DC(USB typeC)5V/9V/12V/15V DC・3A 20V DC・3.25A (×2)、DC(シガーソケット)12V DC・8A、DC(DC5525)12V DC・5A(×2)、ワイヤレス充電 15W
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(時間)ACアダプター:8、シガーソケット:17~18、、ソーラーパネル:17~18
バッテリー容量(Wh)1601.5
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。