壁面用監視カメラ取り付け金具・ハウジングブランケット【ステンレス製】 80×40×640bitstrong6日以内出荷
壁面用監視カメラ取り付け金具・ハウジングブランケット【ステンレス製】 80*40*640サイズは画像画面を参照同梱品:ネジ(M6*6)x1、六角レンチ材質:Stainless steel material商品重量:700g 耐荷重:全体では5kg、カメラ取付部はそれぞれ2.5kgModel名: Multipurpose Wall Mount Bracket
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場(いずれも屋内使用を推奨)自治体、公共施設店舗 etc材質ステンレス幅(mm)80色シルバー高さ(mm)640質量(g)700奥行(mm)100耐荷重(kg)全体では5、カメラ取付部はそれぞれ2.5
監視・CCTVカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具86x75x85mm【白】bitstrong6日以内出荷
監視・CCTVカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具86x75x85mmサイズは画像図面を参照同梱品:ネジ(M6 6)x2個、六角レンチx1材質:iron+spray paint商品重量:265g カラー:ホワイト 耐荷重:6kgModel名:006ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。CCTVカメラに取り付け可能。ポール/コーナーマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場 (いずれも屋内使用を推奨)自治体、公共施設店舗 etc色ホワイト質量(g)265耐荷重(kg)6
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
基板アンテナMono Wireless税込¥1,099¥999
非常食船山税込¥26,978¥24,980