関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジング伸縮ブラケット取り付け金具60~120cm。サイズは画像画面を参照。同梱品:ネジ(M6 5)x2。材質:アルミ合金製 。商品重量:975g カラー:ホワイト 耐荷重:10kg。Model名:1010L(60-120cm)35pipe。ケーブルは配線管を通すことができるのでケーブルを保護します。配線管でケーブルを隠すので見栄えが美しいです。CCTVセキュリティ監視カメラに最適です。取り付けが簡単で、防犯カメラを簡単に取り付けることができます。角度調整可能、上下左右のアングル調整可能です。壁、ウォールマウントに取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc ホワイト 質量(g)975 耐荷重(kg)10
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

監視/CCTVカメラ天吊りハウジングブラケット取り付け金具・防水高さ(20cm)用 角度調整 水平調整 ・・・先端稼働部にて360度水平方向へ向き調整可能 上下調整 ・・・先端稼働部にて180度上下方向へ向き調整可能 防水等級 IPX1、屋外でも使用可能。 監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台【白】(別売)を使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたり することなく、しっかりと監視/CCTVカメラを固定することができます。 CCTVカメラに取り付け可能。 壁、天井に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc セット内容M6×9(2個)、Oリング(1個) 材質アルミニウム合金 ホワイト 質量(g)257 耐荷重(kg)6 使用場所屋内外 防水性IPX1
1個
5,098 税込5,608
6日以内出荷