両手を使わずに持ち運べるポータブル電源:ストラップ付属で災害時や外出時に、両手を使うことなく持ち運びが可能です。両手に荷物を持ったり、お子さんの手を引きながらでも、ポータブル電源を持ち運べます。防災用途におすすめ:60~80%での保管を推奨している一般的なポータブル電源と異なり、100%満充電で保管可能です。主電源をオフにする機能を搭載することで自然放電を軽減でき、いざという時に電力を最大活用できます。また様々な機器に対応した出力とコンパクトサイズを両立しているため、持ち運び用や、寝室への設置用など二台目のサブバッテリーとしても最適です。コンパクトかつパワフル:約16cmの四方の底面積に加え2Lペットボトル約2本分ほどのコンパクト設計を実現。バッグに収納しての持ち運びや、玄関のシューズボックスへの収納など、高い携帯性と収納性を備えています。ACポートからは最大300W、USB-Cポートからも最大140W出力が可能。ノートPCへの急速充電はもちろん、テレビや電気毛布など停電時でも様々な機器へ給電 / 充電できます。288Whの容量と安心の8ポート搭載:288Whの容量に加え、ACポートとUSB-Cポートを3つ、USB-Aポートとシガーソケットをそれぞれ1つずつの合計8ポートを搭載し、8台の機器を同時に充電可能。停電時でも、家族全員分のスマホなどを充電して情報収集ができます。購入後も安心のアフターサービス:専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。 (メーカー製品限定、送料はお客様ご負担となります。)
セット内容製品本体、AC充電ケーブル、ストラップ、安全マニュアル、カスタマーサポート
質量(kg)約 4.1
出力(W)定格300 / 瞬間最大600
ポート数8
寸法(cm)約 16.4×16.1×24.0
充電時間AC充電で約1.1時間
保証期間18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Ankerで会員登録後)
充電方式ACコンセント (330W) / USB充電器 (140W) / ソーラーパネル (100W) / 車のシガーソケット (100W)
バッテリー容量(Wh)288
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。