CUBE360は、工事現場の安全を確保するための360度全方向警告灯です。4面への表示が可能で、斜めからでも視認性抜群。複数のCUBE360を同期させることで、より効果的な警告を発することができます。コンパクトで収納しやすく、様々な設置方法に対応。工事現場の安全管理に不可欠なアイテムです。
用途360度全方向から視認!工事現場の安全を守る、高輝度警告灯CUBE360。工事現場の安全管理に。
種類点灯パターン:56
形式同期台数:制限なし(GPS方式)
電源ソーラーパネル、リチウムイオンバッテリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×206×250
ソーラーパネル種類単結晶 5.7W 6.0V
動作周囲温度(℃)-10~60(充電時0~45)
動作湿度(%)周囲湿度:10~90(但し結露なきこと)
明るさ明るさ調整:明暗自動切換え、バッテリー残量による自動輝度調光
点灯時間無日照約3日(点灯パターンによる)
NETIS番号KK-220038-A
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。